絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(206)
- A&D(エー・アンド・デイ)(764)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,867)
- SK(新潟精機)(994)
- SKC(環境測定)(507)
- TESA[測定用品](577)
- testo(テストー)(454)
- アイゼン(531)
- アズワン(450)
- エスコ(1,698)
- オーハウス(443)
- カネテック(454)
- ガステック(475)
- シンワ測定(719)
- テクロック(802)
- ホーザン(613)
- 佐藤計量器製作所(448)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ブランドをもっと見る

温度調節器 PID制御 電流出力数:1
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷IP66等級を確保するには、垂直取り付けが必要になります。KT7温度コントローラ。幅広い用途に適したデジタル温度コントローラの業務用製品 メンブレンシートキー付き埋込型コントローラ 実際の値と基準値を一目で確認できるデュアルLEDディスプレイ Panasonic KTシリーズは、性能を損なうことなく、エネルギー効率に優れたソリューションを提供します。仕様●出力タイプ:電流●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:22.5 x 75mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●ディスプレイのタイプ:デジタル●範囲:パナソニックKT7●パネル奥行き:100mmアズワン品番65-7352-40