絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(177)
  • シンワ測定(263)
  • SK(新潟精機)(144)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(139)
  • TRUSCO(98)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(95)
  • タジマツール(TJMデザイン)(95)
  • HIOKI(日置電機)(59)
  • 三和電気計器(58)
  • 佐藤計量器製作所(57)
  • 共立電気計器(55)
  • エスコ(50)
  • ムラテックKDS(47)
  • カスタム(36)
  • 右下精器製造(36)
  • Peacock(尾崎製作所)(25)
  • タニタ(25)
  • マザーツール(24)
  • 長野計器(23)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    グリーンレーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
  • 放射温度計 BOSCH(ボッシュ)

    放射温度計

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
    用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。温度範囲(℃)-30~500測定精度(℃)±1.8D:S比12:1動作温度範囲(℃)-5~50保管温度範囲(℃)-20~70電源単3アルカリ乾電池×2本付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)質量(g)220(乾電池含)測定範囲(℃)-30~+500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101精度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1×周辺温度℃)、-10~0℃:±2.8℃、±0~+100℃;±1.8℃、+100~+500℃:±1.8% 4連続使用時間(時間)最大約9測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査波長(nm)650放射率0.75・0.85・0.95距離係数12:1放射率設定約0.75・0.85・0.95レーザー波長(nm)650<1mW クラス2測定距離(m)0.1~1.25レーザーの有無あり
  • データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    データ転送グリーンレーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)170(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(62件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    光源レーザーダイオード波長(nm)635防塵防水性能IP54レーザー安全基準クラス2出力(mW)1以下
  • ターゲットパネル BOSCH(ボッシュ)

    ターゲットパネル

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
    用途距離測定に使用。セット内容本体のみ本体寸法(mm)150×170アズワン品番65-1945-86
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    データ転送レーザー距離計 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 最大測定距離100m 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
    用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送付属品本体、キャリングケース測定範囲傾斜測定0~360°質量(g)230(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×3本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.08~100レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)防塵防水性能IP54保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数50
  • キャリングバッグ BOSCH(ボッシュ)

    キャリングバッグ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    用途レーザー距離計GLM40・GLM50Cのキャリングケースとして本体質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×60×20アズワン品番65-1946-64
  • 深さゲージ BOSCH(ボッシュ)

    深さゲージ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番732-6017材質プラスチック製全長(mm)210
  • コンベックス BOSCH(ボッシュ)

    コンベックス

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    巻尺の上部と下部にある固定ボタンによりロックのしやすい設計。爪部に金属面に取り付け可能なマグネットを搭載。ベルトフック付。両面目盛・CE(EU基準適合)。
    用途長さ計測テープ幅(mm)27テープ地色黄色
  • 検査用カメラ BOSCH(ボッシュ)

    検査用カメラ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
    用途狭小部の確認、検査付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース質量(kg)0.39(乾電池含)電源単3アルカリ電池×4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49最小曲げ半径(mm)30(ケーブル)連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時)ヘッド径(Φmm)8(カメラ)ディスプレイ2.31インチ解像度320×240ピクセル防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
  • ベルトクリップ BOSCH(ボッシュ)

    ベルトクリップ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G用アクセサリー。 ベルト等に装着するためのアクセサリー。
    用途グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G型をベルト等に装着するためのアクセサリー適合機種GLM50-27CG、GLM50-23G

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品