絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,217)
  • エスコ(1,958)
  • 長野計器(1,196)
  • SK(新潟精機)(939)
  • テクロック(790)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(773)
  • ホーザン(725)
  • シンワ測定(691)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(538)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(447)
  • 佐藤計量器製作所(446)
  • オーハウス(445)
  • RS PRO(445)
  • カネテック(443)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード付ミノムシクリップ LINKMANコード付ミノムシクリップLINKMAN
1,198税込1,318
1袋
5日以内出荷
コードの両端に小型のミノムシクリップが付いています。電子回路の実験や試作に便利です。
赤、黒、青、緑、黄、白電流(A)1コード長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応クリップ長さ(mm)31入数(本)6 (各色 x 1)
ポケットLCRメーター LINKMANポケットLCRメーターLINKMAN
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様【インダクタンス範囲】600 μH to 200 HタイプHand Held、Tweezer Style精度1%to 3%周波数100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz電池CR2032 ×2個(電池は付属しておりません。別途ご購入ください)抵抗60 Ohms to 20 Mohms測定距離Auto、Manual静電容量600 pF to 6 mF関連資料(0.14MB)数値表示6000データ保持Data Hold
デジタルマルチメーター LINKMANデジタルマルチメーターLINKMAN
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
いわゆる「テスター」です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。 本製品はベーシックな仕様ですが最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。3999カウントで静電容量と周波数が測定可能な上位機種LDM-81Dもあります。
付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー・試験動作用単4乾電池×2質量(g)185(電池含む)電源単4乾電池×2温度摂氏 -20~1000度/華氏 0~1832度交流電圧200mV/2V/20V/200V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V直流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A抵抗200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ交流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 1999、自動極性表示・単位表示
コード付ミノムシクリップ 半田付け LINKMANコード付ミノムシクリップ 半田付けLINKMAN
1,198税込1,318
1袋
5日以内出荷
コードの両端にミノムシクリップが付いています。電子回路の実験や試作に便利です。 クリップとコードの接続は、はんだ付けになっているので、安心してご利用頂けます。
赤、黒、青、緑、黄、白許容電流(A)【リード線】1全長(cm)約35RoHS指令(10物質対応)対応クリップ長さ(mm)約31入数(本)6 (各色 x 1)
デジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載 LINKMANデジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載LINKMAN
5,198税込5,718
1台
5日以内出荷
いわゆるテスター(3999カウント)です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。基本仕様のLDM-81Bの上位機種で最大1999カウント→3999カウントの高精度化に加え容量の測定(4nF~100μFレンジ)、周波数の測定(5Hz~30MHzレンジ)が可能です。555の発振周波数の測定などにも利用できます。
付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー試験動作用単4乾電池×2質量(g)190(電池含む)電源単4乾電池×2周波数5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz/5MHz/30MHz温度-20~1000℃交流電圧4V/40V/400V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧400mV/4V/40V/400V/600V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A抵抗400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A静電容量4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 3999、自動極性表示・単位表示

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品