はかり (16) カテゴリ: 測定用品ブランド: A&D(エー・アンド・デイ)すべて解除
汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷 から 16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。 電源 ACアダプター(付属) 表示モード g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 (FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書 (7.9MB)
防塵・防水型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷 から 16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。 種類 電子天秤 電源 ACアダプター(付属) 表示形式 デジタル 表示モード g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 (FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書 (7.9MB) 計量皿形状 丸 ひょう量単位 g(グラム)
内蔵分銅付き分析天びん A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷 から 16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。 材質 大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304 電源 ACアダプター(付属) 表示モード g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 (FAST設定、良好環境)約2秒 取扱説明書 (7.9MB)
分析天びん A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷 から 16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。 材質 大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304 種類 電子天秤 電源 ACアダプター(付属) 計量皿寸法(mm) Φ90 表示形式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 (FAST設定、良好環境)約2秒 取扱説明書 (7.9MB) 計量皿形状 丸 ひょう量単位 g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)
検定付き 分銅内蔵型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級内蔵分銅タイプ高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 取引・証明用 付属品 ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防 材質 (小型風防)ABS + アクリル 種類 電子天秤 電源 ACアダプター(付属) 測定方式 電磁平衡式 表示形式 デジタル 表示モード 【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重) 適合地域 日本国内(自動補正付き) 精度等級 2級 型式承認番号 第D255号 対象地域 日本国内(自動補正付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 外形寸法図(0.36MB) 取扱説明書 (5.4MB) 計量皿形状 丸 材質(計量皿) SUS304 ひょう量単位 検定対象:g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数)、%(パーセント)
EK-i/EW-i用床下ひょう量金具 A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
EW-12KI゛用床下秤量金具。比重測定、磁性体測定の計量を可能。
適合機種 EK-4100i/6000i/6100i/12Ki用 RoHS指令(10物質対応) 対応
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷 から 16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。 材質 小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304 種類 電子天秤 電源 ACアダプター(付属) 表示形式 デジタル 表示モード g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 (FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書 (7.9MB) 計量皿形状 丸 ひょう量単位 g(グラム)
内蔵分銅付き汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷 から 16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。 材質 小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304 種類 電子天秤 電源 ACアダプター(付属) 表示形式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 安定所要時間 (FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書 (7.9MB) 計量皿形状 丸 ひょう量単位 g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ:真珠計量用単位)、DS(比重)
GP/MC-100KS用床下ひょう量金具 A&D(エー・アンド・デイ) 欠品中
適合機種 GP-60K/GP-60KS/GP-61K/GP-61KS/GP-100K/GP-100KS/GP-102K/MC-100KS
検定付き 防塵・防水型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65内蔵分銅タイプ高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 取引・証明用 付属品 ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防 材質 (小型風防)ABS+アクリル 種類 電子天秤 電源 ACアダプター(付属) 測定方式 電磁平衡式 表示形式 デジタル 防塵防水性能 IP65 表示モード 【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重) 適合地域 日本国内(自動補正付き) 精度等級 2級 型式承認番号 第D255号 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 外形寸法図(0.36MB) 取扱説明書 (5.4MB) 計量皿形状 丸 材質(計量皿) SUS304 ひょう量単位 グラム(g)、宝石用カラット(ct)、真珠用もんめ(mom)
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷 から 16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆使いやすいタッチパネルを採用◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備◆無風イオナイザーを標準付属
仕様 無風イオナイザー付属 電源 ACアダプター(付属) 表示 g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重) 計量皿寸法(mm) Φ90 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 外形寸法図(0.1MB) 取扱説明書 (15.85MB) 材質(計量皿) SUS316
オートドア搭載分析天びん A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷 から 16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆見やすいバックライト付き液晶表示◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考 無風イオナイザー別売り 電源 ACアダプター(付属) 表示 g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重) 計量皿寸法(mm) Φ90 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 外形寸法図(0.1MB) 取扱説明書 (9.33MB) 材質(計量皿) SUS316
GP用床下ひょう量金具 A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
適合機種 GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40K RoHS指令(10物質対応) 対応
検定付き 防塵・防水型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 15日以内出荷 から 16日以内出荷
◆取引証明用(検定済品) 精度等級2級◆液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65◆内蔵分銅タイプ◆高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属◆生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ◆時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能◆パスワード機能、キーロック機能搭載◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備◆統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き◆天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 取引・証明用 材質 【小型風防】ABS + アクリル 電源 ACアダプター(付属) 測定方式 電磁平衡式 防塵防水性能 IP65 使用地区 日本国内(自動補正付き) 表示モード 【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重) 精度等級 2級 型式承認番号 第D255号 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 外形寸法図(0.36MB) 取扱説明書 (5.4MB) 材質(計量皿) SUS304
検定付き 分銅内蔵型汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 15日以内出荷 から 16日以内出荷
◆取引証明用(検定済品) 精度等級2級◆内蔵分銅タイプ◆高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属◆生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ◆時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能◆パスワード機能、キーロック機能搭載◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備◆統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き◆天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途 取引・証明用 材質 【小型風防】ABS + アクリル 電源 ACアダプター(付属) 測定方式 電磁平衡式 使用地区 日本国内(自動補正付き) 表示モード 【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重) 精度等級 2級 型式承認番号 第D255号 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 外形寸法図(0.36MB) 取扱説明書 (5.4MB) 材質(計量皿) SUS304
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 光量子計 スペクトラム 税込 ¥ 65,978 ¥ 59,980 バスケットへ
多用途光量子計 スペクトラム 税込 ¥ 83,578 ¥ 75,980 バスケットへ
プレート磁石 二六製作所 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
高倍率ルーペ MIZAR(ミザールテック) 税込 ¥ 3,078 ¥ 2,798 バスケットへ
拡大鏡 MIZAR(ミザールテック) 税込 ¥ 1,099 ~ ¥ 999 ~