絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 3R(スリーアール)(20)
  • オーツカ光学(88)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(53)
  • オーハウス(29)
  • 佐藤計量器製作所(26)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](24)
  • スリーアールソリューション(23)
  • クボタ計装(20)
  • Yamato(大和製衡)(17)
  • 長野計器(15)
  • 理研計器(14)
  • Laserliner(レーザーライナー)(14)
  • アズワン(13)
  • ガステック(9)
  • イチネンTASCO(7)
  • カスタム(6)
  • マザーツール(6)
  • ハネウェル(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「LED 防水」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコAC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付エスコ
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知アズワン品番65-9272-26
デジタルタイマー(防水/大音量型) エスコデジタルタイマー(防水/大音量型)エスコ
2,670税込2,937
1個
当日出荷
仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)付属品モニタ用電池、取扱説明書材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)設定範囲最小1秒~最大99分59秒動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能アズワン品番64-7922-93防水性IPX7相当電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
ハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズ エスコハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズエスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。アズワン品番65-3889-05
Φ9.0mmx1.5m ハンディースコープ エスコΦ9.0mmx1.5m ハンディースコープエスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)
仕様SDカード対応:×カメラヘッド径:Φ9mm側視:◯付属品ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー寸法(mm)全長:210、モニター部:50×70質量(g)510(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)1.5光源LEDライト(5段階切替)防塵防水性能IP67 (カメラヘッド)
ハンディースコープ エスコハンディースコープエスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
Φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応) エスコΦ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)エスコ
139,200税込153,120
1台
翌日出荷
「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス付属品清掃キット、収納ケース、説明書質量(g)248電源DC in 5V 1A, USBタイプC使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5光源フロント5LED視野角90°充電時間(時間)約2プローブ長(mm)1m保管温度範囲(℃)-10~60アズワン品番64-7913-54作業温度範囲(℃)-10~60伝送距離(m)0~10 (通常空間)防水性IP67材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープ エスコΦ9.0mmx5.0m ハンディースコープエスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
仕様カメラヘッド径:Φ9mm付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75質量(kg)1.2(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)5精度(%)±0.1光源LEDライト(10段階調整)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
Φ9.0mmx 10m ハンディースコープ エスコΦ9.0mmx 10m ハンディースコープエスコ
96,000税込105,600
1セット
翌日出荷
2倍デジタルズーム機能3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)アズワン品番65-9276-35

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品