76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別機械仕上 材質FC250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
用途丸棒のケガキ。 精度(μm)平行度・±直角度/57 種別機械仕上げ 型式V溝付桝型
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平型スコヤー
1台
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。 上面幅(mm)50 下面幅(mm)100 材質S50C
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平形スコヤー
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
種別丸台 材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大西測定工具レールアンビル
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。 鉄道レールを切断し、天面を機械仕上げ加工にしています。 叩き出しや曲げ加工など、さまざまな用途にご使用いただけます。
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに。 材質/仕上S50C 高さ(mm)95 上面幅(mm)50
1台
4,598 税込5,058
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 平行度(mm)0.05 直角度(mm)±0.08(V溝) 種別機械仕上 材質FC250 型式B型
1組(2個)
7,198 税込7,918
10日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 平行度(mm)0.05 直角度(mm)±0.08(V溝) 種別機械仕上 材質FC250 型式A型
1組(2個)
9,998 税込10,998
8日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS0級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
219,800 税込241,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS1級 材質黒御影石
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別B級仕上 材質炭素工具鋼
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鋼製 材質SC450
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別A級焼入 材質炭素工具鋼
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。 種別A級焼入 材質炭素工具鋼
1本
319,800 税込351,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。
用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。 種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品 材質S50C 種類平型スコヤー
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
95,040 税込104,544
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大西測定工具V溝付桝型ブロック
加工物を保持金具で締めつけ、平行、直角線を出せます。 V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。 工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
用途保持金具でV溝を利用して、丸棒の罫書等に使用します。 材質/仕上鋳鉄 セット内容金具1式
1台
53,980 税込59,378
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 呼び寸法(mm)500×750 種別JIS1級 材質FC300 質量(kg)架台:42、定盤:160 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法S(mm)50 本体寸法(mm)500×750×160 寸法l(mm)750 平面度(μm)11 寸法h(mm)160 寸法w(mm)500 架台形状Ⅰ
1組
619,800 税込681,780
31日以内出荷

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別機械仕上 材質FC250 定盤上面までの高さ(mm)750~800
1組
239,800 税込263,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型ワーク向け直角度測定のご利用に適しております。 測定以外の用途として一般工作、組み立て、製缶作業等にもご利用頂けます。 精度保証は外直角度となります。
種類台付スコヤ
1台
439,800 税込483,780
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。 長さ(mm)320 幅(mm)212 最低高さ(mm)112 最高高さ(mm)118 揚程(mm)6 仕様レベル出し据付調整 トラスコ品番367-8890 質量(kg)37 許容荷重(kg)10000
1台
77,980 税込85,778
10日以内出荷

簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。三段構造なので接地面のズレが生じにくいです。アンカーボルト併用(別売)による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。 材質本体/FC250ボルト/SS400
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。 平行度(mm)0.02 直角度(mm)±0.03(V溝) 種別A級仕上 材質FC250 型式A型
1組(2個)
25,980 税込28,578
10日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。 材質FC250
1台
8,690 税込9,559
10日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 キャスター、引き出し等のと取付けも可能です。 定盤は強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面) JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 呼び寸法(mm)500×750 種別JIS2級 材質FC300 質量(kg)架台:42、定盤:160 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法S(mm)50 本体寸法(mm)500×750×160 寸法l(mm)750 平面度(μm)22 寸法h(mm)160 寸法w(mm)500 架台形状Ⅰ
1組
589,800 税込648,780
31日以内出荷

架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別JIS00級 材質黒御影石 寸法H(mm)750~800 寸法F(mm)150 寸法s(mm)50 架台形状Ⅰ
1組
269,800 税込296,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大西測定工具石製三角定規
直角以外の高精度角度保証をしている大西測定オリジナル商品です。 各種精密機械等の精度チェックのご利用に重宝します。 鋳鉄品と比べ長期間の精度保持が可能、マスターのご利用として最適です。
1台
439,800 税込483,780
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。 仕様レベル出し据付調整
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大西測定工具箱型定盤 A級仕上
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 材質FC250
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。 種別A級仕上 材質炭素工具鋼
1本
219,800 税込241,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別A級焼入 材質炭素工具鋼
1本
55,980 税込61,578
6日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング