絞り込み
ブランド
- 双興電機製作所
- モノタロウ(204)
- A&D(エー・アンド・デイ)(756)
- Hirschmann Test & Measurement(539)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,138)
- RS PRO(457)
- SK(新潟精機)(992)
- SKC(環境測定)(508)
- TESA[測定用品](576)
- testo(テストー)(505)
- アイゼン(528)
- アズワン(463)
- エスコ(1,678)
- カネテック(472)
- ガステック(474)
- シンワ測定(723)
- テクロック(801)
- ホーザン(784)
- 佐藤計量器製作所(456)
- 測範社(675)
- 第一測範(641)
- ブランドをもっと見る
特価

デジタル式小型位相特性試験装置
双興電機製作所¥399,800税込¥439,7801個102日以内出荷今までにない小型・軽量タイプ、ショルダーベルト付で移動などに大変便利。慣性特性試験も可能。更に便利なパワークリップタイプの全要素コードが標準付属。電源同期内部発振切替可能
VCBチェッカー
双興電機製作所¥529,800税込¥582,7801個102日以内出荷受配電設備において、VCBがよく使用されるようになり、その真空度を現場で簡単にチェックできる試験器が望まれるようになってきました。このVCB-02は、その要望にお応えしようと開発した商品です。真空度の低下は、耐電圧の低下につながることを利用し、VCBに電圧を印加して真空度の良否を判定しようとするものです。
電圧要素テスタ
双興電機製作所¥299,800税込¥329,7801個92日以内出荷OCRテスタと組合わせることにより下記の試験項目が可能。電圧継電器試験(OVR、UVR)。方向性地絡継電器試験(簡易方向)。交流耐圧試験を行う場合の出力電圧計・二次電流計となります。
過電流・地絡継電器試験装置
双興電機製作所¥629,800税込¥692,7801個102日以内出荷簡単に速く試験可能…リレーの誘導円板等(動作ロックスイッチ)を押さえての電流整定が不要。GR試験用の整定スイッチは付いています。ゼロクロス出力…時限測定用電流は同一条件にて試験が可能。試験モニタにて試験内容の確認が可能。大容量放熱ファンを2機搭載。電流計には、真の実効値換算方式で可動コイル形を採用(等分目盛で大変読みやすくなっています。)。他電源でのOCRリレー試験は2.5kVA程度の発電機で50Aまで電流出力可能。耐圧試験時に便利なお知らせ機能付(カウンタ10分経過で10秒間音と光でお知らせします。)。オプション(TVD-1000K)の組合わせにより、交流耐圧、電圧継電器、方向性地絡継電器試験(簡易)ができます。
過電流・地絡継電器試験装置
双興電機製作所¥529,800税込¥582,7801個102日以内出荷これ1台でOCR、GRの試験ができます。電流継電器試験専用で現場での試験が簡単にできる様工夫しました。電源、補助電源には便利なブレーカを採用。電流計には、真の実効値換算方式で可動コイル形を採用(等分目盛で大変読みやすくなっています。)。新型高性能カウンタ採用(自動桁上げ機能付)。試験用コードの接続はコネクタ式で、全て色分けしてわかりやすくしてあります。放熱用ファン搭載。耐圧試験時に便利なお知らせ機能付(カウンタ10分経過で10秒間音と光でお知らせします。)。オプション(TVD-1000K)の組合わせにより、交流耐圧、電圧継電器、方向性地絡継電器試験(簡易)ができます。
短絡アース線 線間38sq・アース線8sqタイプ
双興電機製作所¥59,980税込¥65,9781本7日以内出荷装着は従来のアースフックよりはるかに簡単。便利な収納袋付(袋色は黄色で文字は赤色)。収納袋のみの販売もしています。
短絡アース線 22sqタイプ
双興電機製作所¥63,980税込¥70,3781本7日以内出荷装着は従来のアースフックよりはるかに簡単。便利な収納袋付(袋色は黄色で文字は赤色)。収納袋のみの販売もしています。
短絡アース線 14sqタイプ
双興電機製作所¥56,980税込¥62,6781本7日以内出荷装着は従来のアースフックよりはるかに簡単。便利な収納袋付(袋色は黄色で文字は赤色)。収納袋のみの販売もしています。
多機能型試験装置
双興電機製作所¥639,800税込¥703,7801個102日以内出荷過電流継電器試験(OCR)/地絡過電流継電器試験(GCR)/地絡方向継電器試験(DGR)簡易方向/過・不足電圧継電器試験(OVR・UVR)/地絡過電圧継電器試験(OVGR)の6試験が可能で、交流耐圧トランスと組み合わせると耐電圧試験(1.5kVA)が可能となり、高圧リアクトルも直接接続出来ますので大変便利。軽量・コンパクト(電源部13kg 計測部11kg)。計測部には放熱用ファンを標準装備。電源、補助電源には便利なブレーカーを採用。補助電源AC100V・DC110/48/24Vがセレクト可能。試験用コードの接続はコネクタ式で全て色分けしてわかり易くしてあります。耐圧試験時に便利なお知らせ機能付(カウンタ10分経過で音と光でお知らせ)(10秒間)。電流整定スイッチ・DGR用位相反転スイッチ付
多機能型試験装置
双興電機製作所¥729,800税込¥802,7801個102日以内出荷1セットで、OCR、GR、DGR(簡易方向)、VR、OVGR等多彩な試験が可能交流耐圧トランスの接続により耐圧試験可能で、一次電流、トランス電流、充電電流、リアクトル電流の測定も電流計を切替えることによりできます。過電流継電器試験は、簡単に速く試験可能動作時間測定時、リレーの誘導円盤など(動作ロックスイッチ)を押さえての電流整定が不要。GR試験用の整定スイッチは付いています。定電流出力(オートモード)継電器、試験用リード線のインピーダンスに関係なく設定した電流を安定出力します。他電源でのOCRリレー試験は2.5kVA程度の発電機で50Aまで電流出力可能。電流計には、真の実効値換算方式で可動コイル形を採用(等分目盛で大変読みやすくなっています。)。大容量放熱用ファンを標準搭載。電源部(11kg)と計測部(13kg)に分け現場への持ち運びがラクになりました。
位相特性試験装置
双興電機製作所¥689,800税込¥758,7801個102日以内出荷様々なリレーに対応。デジタルメータは精密(0.5%)を採用。現場で使い易い端子タイプを採用。PAS・UGS試験に便利な全要素コードが標準付属。補助電源はAC100V/DC24・48・110V出力。慣性特性試験可能。電源同期内部発振切替可能
交流耐圧試験装置
双興電機製作所¥659,800税込¥725,7801個102日以内出荷交流耐圧試験時に必要な変圧器と操作盤を1台に収納。外部に高圧リアクトル(オプション)を接続し容量アップ可能。外部電流計・電圧計に接続可能な端子付
フィルタ付リークホン
双興電機製作所¥149,800税込¥164,7801個102日以内出荷小型、軽量なので携帯に大変便利です。グリップが伸縮できるので、安全かつ容易に絶縁不良箇所の探査が行えます。超音波受信専用に設計しているため、高圧機器等の接触不良・絶縁不良箇所から発生する放電に伴う超音波音を逃しません。ランプにより測定レベルを表示し、受信した放電音を可聴範囲に変調し、スピーカで出力しますので、放電箇所と大きさを容易に判定することができます。フィルタ機能を利用する事で、放電音のみを検出します(風切り音では反応しません)。フィルタ機能をONにした時はスピーカより音は鳴りません。
ハイボルトテスタ(高圧絶縁抵抗計)
双興電機製作所¥369,800税込¥406,7801個102日以内出荷使用電源は3電源方式で現場に最適。内蔵電池はDC12V、2.5Ahを搭載。急速充電可能になりました。(約3時間)。出力電圧は見やすいLCD表示。自動放電機能付
ハイボルトテスタ(直流耐圧試験装置)
双興電機製作所¥739,800税込¥813,7801個102日以内出荷耐圧時には連続可変で任意の電圧が印加可能。絶縁診断時にはステップ可変で0~10kVまで1kVごとに印加可能。電源は、内蔵バッテリー、外部AC100V、外部DC12Vの3電源方式。記録計出力端子付(1μA→DC10mV/100mV切替スイッチ付 1kV→DC10mV)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら