カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(6)
        • マグネット用品(4)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(1)
        • 力量測定(トルク等)(1)
        • 光学測定器(1)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(11)
        • 電気測定(27)
        • 圧力・流量測定(12)
        • その他測定用品(1)
絞り込み
ブランド
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「MF-10」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様交/直電圧自動判別:〇付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)直流電流6.000A/10.00A、4レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装)HIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。 従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。 ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。 デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。 高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4タイプACクランプ対応(別売)使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.測定方式真の実効値方式温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用)周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下)直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt.表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt.ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.保存温度範囲(℃)-30~60安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ保管温度範囲(℃)-30~60RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工)HIOKI(日置電機)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
現場作業を安全に行えるDT4255は限流抵抗と速断型ヒューズで短絡事故防止 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃50℃と広い使用温度範囲。
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能交/直電圧自動判別、フィルタ、 表示値ホールド、 オートホールド、 最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、 オートパワーセーブ、 USB通信 (オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)サンプルレート(回/s)テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4交流電流(A)10.00 ~1000 , 7レンジ, 基本確度 40 - 1 kHz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt.表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)交流電流(ACクランプ測定;別売)40~1 kHz:10.00 A~1000 A、 7レンジ、 基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、 クレストファクタ3以下)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用)HIOKI(日置電機)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
高い安全性と信頼性のスタンダードDMM! 豊富な測定機能の汎用タイプテスター DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz 直接入力10A測定 電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
付属品テストリードL9207-10 ×1、ホルスタ ×1、取扱説明書 ×1、単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4質量(g)390 (電池、ホルスタ含む)電源単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4交流電圧(V)6.000 ~1000、4レンジ、周波数特性: 40 Hz~1 kHz基本確度 40 - 500 Hz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt.表示4桁液晶表示、max. 6000 dgt.、バーグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52連続使用時間(時間)130 (バックライト消灯時)機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)周波数特性交流:40 Hz~1 kHz表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、周波数: 1~2回/s、温度: 1回/s)抵抗600.0 Ω~60.00 MΩ、6レンジ交流電流6.000 A/10.00 A、2レンジ、基本確度 40 - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt.ダイオードテスト開放電圧: 5.0 V以下、測定電流: 0.5 mA、順方向しきい値: 0.15V~1.5V静電容量1.000 μF~10.00 mF、5レンジ安全規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値: 25 Ω 以下 (ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値: 245 Ω 以上電圧レンジ(V)直流:600.0m~1000、5レンジ、交流:6.000~1000、4レンジ電流レンジ直流:6.000 A/10.00 A、2レンジ、交流:6.000 A/10.00 A、2レンジ基本確度直流電圧:±0.3 % rdg. ±5 dgt. / 交流電圧:40 - 500 Hz:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流、クレストファクタ3以下) / 抵抗:±0.7 % rdg. ±5 dgt. / 直流電流:±0.9 % rdg. ±5 dgt. / 交流電流:40 - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性: 40 Hz~1 kHz) / 静電容量:±1.9 % rdg. ±5 dgt. / 周波数:±0.1 % rdg. ±1 dgt.応答時間(ms)導通チェック:0.5
デジタルマルチメータワイヤレスセット HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
現場でのトラブル解析に貢献。 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能) テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター) テストリードとキャップを一体化。 高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)
用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1セット内容デジタルマルチメータ DT4261とワイヤレスアダプタ Z3210幅(mm)87高さ(mm)185質量(g)480(テストリードホルダー、電池含む)奥行(mm)47電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×3交流電圧(V)6/60/600/1000 周波数特性40Hz~1kHz 基本確度40-500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt.直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.15%rdg.±2dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×47連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信)機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ)周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり)交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ直流電流(A)0.6~10/3レンジ交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上RoHS指令(10物質対応)対応基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(PV・汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(PV・汎用)HIOKI(日置電機)
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
現場でのトラブル解析に貢献。 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能) テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター) テストリードとキャップを一体化。 高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)
用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能付属品テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ表示4桁液晶表示、max.6000dgt.(周波数測定を除く)、バーグラフ連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信)機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ)周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり)交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ直流電流(A)0.6~10/3レンジ表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上RoHS指令(10物質対応)対応基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SI フルーク(FLUKE)デジタル マルチテスター FLUKE-87-5/SIフルーク(FLUKE)
61,980税込68,178
1個
当日出荷
温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25
用途使いやすさを追求したマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】10MΩ~200GΩ/±5%,200GΩ~2TΩ/±20%,【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、9V電池寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)、【直流電流】±(0.2%+2カウント)
実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE)実効値型電子機器用ログ記録マルチメータフルーク(FLUKE)
87,980税込96,778
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
次世代の高性能産業用ロギング・マルチメーターで、電子工学、プラント自動化、配電、電気機械設備に関する複雑な問題を解決するよう設計されています。データを記録し、画面にグラフ表示する機能があるため、すばやく問題を解決し、ダウンタイムを最小限にすることができます。他の作業のためにシステムやプロセスから離れなければならない場合は、無人モニタリングを続けます。
分解能DC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、AC電圧:50.000mV/500.00mV/5.0000V/50.000V/500.00V/1000.0V、DC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、AC電流:500.00μA/5000.0μA/50.000mA/400.00mA/5.0000A/10.000A、温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHzバッテリー単3アルカリ電池(NEDA15AIECLR6)6本レンジ温度:-200.0℃~1350.0℃、抵抗:50.000Ω/500.00Ω/5.0000kΩ/50.000kΩ/500.00kΩ/5.0000MΩ/50.00MΩ/500.0MΩ、静電容量:1.000nF/10.00nF/100.0nF/1.000μF/10.00μF/100.0μF/1000μF/10.00mF/100.00mF、周波数:99.999Hz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHz使用電池単三アルカリ電池(NEDA 15A IEC LR6)6本交流電圧50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V寿命最低100時間、ロギングモード:200時間直流電圧50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V直流電流500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A交流電流500μA/5000μA/50mA/400mA/5A/10A動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)222×102×60相対湿度(%RH)0~90(0~37℃)、0~65(37~45℃)、0~45(45~55℃)
デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用)HIOKI(日置電機)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利なDT4224 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V, CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)ダイオードテスト開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1.000μF~10.00mF、5レンジ(基本確度:±1.9 % rdg. ±5 dgt.)導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ 共立電気計器デジタルマルチメータ共立電気計器
64,980税込71,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
高確度かつ高性能で信頼のある測定現場の過酷な使用環境で高い安全性データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル マルチテスター FLUKE-287 フルーク(FLUKE)デジタル マルチテスター FLUKE-287フルーク(FLUKE)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25
用途最高確度デジタル・マルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、9V電池寸法(mm)201×98×52表示【カウント表示】50000温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHzレンジ(バーグラフ)0~2TΩ電池9V電池×1交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm保証期間3年交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP30静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)、【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
デジタルテスタ FNIRSIデジタルテスタFNIRSI(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
S-1はハンディな大画面デジタル表示のスマートマルチメータです。データの高速測定はもちろん、大きく見やすいLCDデュアルディスプレイ、内蔵フラッシュライト、過負荷保護・バッテリ不足電圧表示など、便利な機能を満載しています。専門家の仕事場や工場、学校や家庭。趣味でも仕事でも、幅広い場所で活躍する多機能メーターです。本機は汚染度2に分類され、測定カテゴリはCAT III 1000Vとなります。自動診断機能搭載、フラッシュライト内蔵、NCV誘導電圧。DC/AC 電圧、焼き付き防止、自動診断機能、正確な実効値。
寸法(mm)143×75×19ブルー交流電圧(V)1000直流電圧(V)1000バッテリー1000mA充電式リチウム電池静電容量10mF安全規格CAT III 1000V抵抗値(MΩ)100
デジタルマルチメータ DMシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルマルチメータ DMシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
FLUKE 287 真の実効値型電子機器用ログ記録マルチメーター フルーク(FLUKE)FLUKE 287 真の実効値型電子機器用ログ記録マルチメーターフルーク(FLUKE)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
50000カウント、3.5インチバックライト付きディスプレイ画面解像度(320x240)トレンドキャプチャー機能によりPCを使わずにロギングデーターを確認可能最大10000ポイントの測定値または15000ポイントのイベント記録が可能。保存した測定値に自動で時刻をスタンプする実時間時計10Aまでの測定(30秒間以内20Aまで測定可能)推奨ケース:C280
用途最高確度デジタル・マルチメーター付属品TL71テストリード、AC175 わに口クリップ、単3電池×6、FlukeView Formsソフトウェア、テストプローブ、温度プローブ、マグネットストラップ、USBケーブル・アダプター、ソフト・ケース寸法(mm)222×102×60温度測定範囲(℃)K型熱電対:’-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、 999.99kHzプラグ4バナナ・プラグ交流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V直流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V直流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A抵抗500.00ohm、5.0000kohm、50.000kohm、500.00kohm、5.0000Mohm、30.00Mohm、50.00Mohm、500.0Mohm保証期間ライフタイム交流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、 100.0μF、1000 μF、10.00mF、100.0mF確度抵抗:±(0.05%+2カウント)保管温度範囲(℃)-40~60動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.025%+2カウント)、直流電流:±(0.05%+10カウント)、交流電圧:±(0.3%+25カウント)、交流電流:±(0.6%+5カウント)、静電容量:±(1%+5カウント)、周波数:±(0.005%+5カウント)、、温度測定:±(1%+10カウント)カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000Vカウント方式表示:50000
小型マスフローコントローラ MF-C HORIBA小型マスフローコントローラ MF-CHORIBA
79,980税込87,978
1個
62日以内出荷から63日以内出荷
スイッチ出力、緊急時の自動遮断機能、プリセット機能等の機能があります。0.5sec以内の高速制御が可能です。流量制御値及び積算機能を搭載しています。消費ガスやパージガスの流量制御に適しています。※小型マスフローコントローラーには専用ケーブルまたは専用アダプタが必要です。
適合流体N2/Air材質接ガス部:ポリアミド樹脂・フッ素ゴム・ステンレス・アルミナ・半導体シリコン・半田接続口径Φ6mm精度±3%F.S.測定対象気体材質(ボディ)樹脂(禁油なし)
マグネットベース用下金具MBーCMF1010 カネテックマグネットベース用下金具MBーCMF1010カネテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
21,000税込23,100
1台
翌日出荷
付属品テストリード×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)使用温度範囲(℃)-10~+65表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)静電容量1μ/10μ/100μ/1m/10mF、基本確度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt.
食品用デジタル温度計 CHINO(チノー)食品用デジタル温度計CHINO(チノー)
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
測定範囲(℃)-40~260材質(グリップ)樹脂製寸法(mm)174×58×29設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
マルチメータ A-Gas JapanマルチメータA-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
直流電圧:~1000V直流電圧:~1000V直流電流:~10A交流電流:~10A抵抗:~60MΩ周波数:~1KHzキャパシタンス:~600μF導通、ダイオードデータホールド、MAX/MINホールド、ピークホールドバーグラフ表示
仕様●測定範囲/交流電圧(V):400.0mV/1V(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mV/1V)●測定範囲/交流電流(A):400uA(精度±1%+2dgt、分解能0.1uA)、4000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、40mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、400mA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電圧(V):400.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、4/40/400/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)●測定範囲/直流電流(A):400uA(精度±1%+2dgt、分解能0.1uA)、4000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、40mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、400mA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)電源単4電池×2温度(℃)-20~+750、精度/±1%rdg±2(-20~+300±3%rdg(左記以外)抵抗(Ω)記録間隔周波数40Hz~1kHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.001KHz)その他の機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールドディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ交流電圧400.0mV/4V/40V/400V/1000V使用環境0~50℃、80%RH以下直流電圧400.0mV/4V/40V/400V/1000V直流電流10A/400mA/40mA/4000uA/400uA交流電流10A/400mA/40mA/4000uA/400uA静電容量4nF~40mF(精度±3%+5dgt、分解能0.001nF~10μF)導通テストブザー音(<20Ω)
CF角度接眼レンズ10X Mitutoyo(ミツトヨ)CF角度接眼レンズ10XMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
測定顕微鏡、MFシリーズ用の角度接眼レンズです。角度読み取りレチクルが内蔵で回転スケールを回転させることで角度測定が可能です。(目盛り読み)※接眼レンズ付属(10倍、視野数21)
測定範囲360°最小読取値5'RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番375-043
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.51MB)
デジタルゲージ測長ユニット マグネスケールデジタルゲージ測長ユニットマグネスケール
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。 軸受構造 : 耐久性に優れたボールスプラインベアリング採用により摺動性能向上 高耐久性 : 摺動回数3億2千万回以上 (2021年1月現在継続評価中) 原点内蔵 強固に固定できるフランジタイプもあります。
測定範囲(mm)5測定力(N)(20℃にて)上方位:0.35±0.25、横方位:0.40±0.25、下方位:0.45±0.25分解能(μm)0.1精度(20℃にて)1μmp-p最大応答速度(m/min)80応答速度原点:80m/min出力専用シリアル通信プロトコル保護等級ストレートタイプ : IP67 ; ライトアングルタイプ : IP64 (IP67 )耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11 ms)使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~+60(90 %RH 以下)電源電圧(V)DC+10~+30リップル(p-p)10%含む消費電力(W)1.2以下質量(g)約30ケーブル長(m)プローブ部:2、出力:最大20(別売のCE34シリーズをご使用ください)測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5付属品取扱説明書、スパナ1個、ホースエルボ1個(DF8□□S□L□□のみ)、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、取付用ピン各1個(DF8□□S□F□□のみ)仕様原点:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ RS PRORS PRO マルチメータ, ベンチタイプRS PRO
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチディスプレイのタイプ = デジタル測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ RS PRORS PRO マルチメータ, ベンチタイプRS PRO
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . RSDM3055測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dc RS PRORS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dcRS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 40mF最大周波数 = 40MHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM103NDC電流測定分解能 = 10μA dc抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1pF幅 = 55mm保護ホルスタ、プローブストレージ、リードセット線、電池、取扱説明書を付属. RS Pro IDM103Nデジタルマルチメータ. RS Pro IDM103Nは、4000カウント表示と42セグメント棒グラフのハイスペック性能を発揮します。. 特長と利点:. 10 A (連続)電流範囲 データ保持 / 相対モード 1 MHzカウンタ、フル9999カウントディスプレイ付き ダイオードテスト / 導通ブザー 静電容量範囲: 4 nF → 40 μF 本線抵抗範囲 手動取り消し可能な全自動範囲設定 自動電源シャットダウン デジタルディスプレイの更新レート: 2/秒 棒グラフディスプレイの更新レート: 20/秒 400 mA~10 A範囲のヒューズ保護 IP64等級の防塵 / 防水性能 Oリング密封ケースによる防水機能 デュアル高エネルギーヒューズ保護RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
21,000税込23,100
1台
8日以内出荷
付属品テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)使用温度範囲(℃)-10~+65表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)検出電圧(V)(50/60Hz)AC80~AC600静電容量(μF)1μ/10μ/100μ/1m/10mF
ガス検知管 132MF トリクロロエチレン 132シリーズ ガステックガス検知管 132MF トリクロロエチレン 132シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
10日以内出荷から17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:132MF トリクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:50~600mg/m3●標準吸引回数(n):1対象ガストリクロロエチレン保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 133MF テトラクロロエチレン 133シリーズ ガステックガス検知管 133MF テトラクロロエチレン 133シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
10日以内出荷から17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:133MF テトラクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:50~800mg/m3●標準吸引回数(n):1対象ガステトラクロロエチレン保管環境冷蔵校正証明書一般校正
カウンタ Nikon(ニコン)カウンタNikon(ニコン)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
MF-1001およびMF-501専用のコンパクトな一軸カウンタ。 表示分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 ヘッド装着タイプ。 株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×84.3×25.5(32.2mmコネクタ含む)質量(g)95表示7セグメントLED(緑色)、8桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング最小読取値0.1μm(0.5μm、1μmに切り替え可能)使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-20~60適合機種MF-1001、MF-501
テスラメータ用基準磁界 カネテックテスラメータ用基準磁界カネテック
159,800税込175,780
1個
当日出荷から41日以内出荷
永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。 小型軽量。
用途テスラメータの校正・日常チェックなどに!
デジマイクロヘッド Nikon(ニコン)デジマイクロヘッドNikon(ニコン)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
最少読取り値0.1μmで、切換えにより0.5μm、1μmとすることも出来るコンパクトタイプのデジマイクロです。
使用温度範囲0℃~+40℃
カウンタ Nikon(ニコン)カウンタNikon(ニコン)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
MF-1001、MF-501、MH-15Mに対応。 最小読み取り値0.01μmに対応したコンパクトで高精度なカウンタ。 表示・分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 外置きタイプ。 RS-232C出力と、株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.2×67.2×176質量(kg)1表示7セグメントLED(緑色)、10桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング最小読取値0.01μm(0.05μm、0.1μm、0.5μm、1μm、5μmに切り替え可能)使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-20~60適合機種MF-1001、MF-501、MH-15M
タフセンサ マグネスケールタフセンサマグネスケール
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
分解能(μm)0.1精度(μm)1p-p最大応答速度(m/min)80出力専用シリアル通信プロトコル保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む消費電力(W)1.2以下質量(g)約30ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズフルーク(FLUKE)
129,800税込142,780
1個
18日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます信号変動を記録するタイムスタンプ付きの最小値/最大値/平均値0.025%の基本DC確度100kHzAC帯域幅10Aまで測定可能(30秒までなら20A、10Aでは連続測定可能)100mF容量範囲温度機能低オームまたは容量測定からテスト・リード抵抗を除外する相対モード250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉最高品質のテスト・リードおよびワニ口クリップが付属オプションのFlukeViewフォームにより、個々の読み取り値や一連の測定を、記録、保存、分析して、読みやすい文書に変換オプションの磁気ハンガーを使えば、簡単に表示を確認できるように計器を吊り下げ、ハンズフリーで仕事に集中。限定永久保証CATIII1000V/CATIV600Vの安全性評価
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz校正証明書JCSS校正
デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付 KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
102,800税込113,080
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
データ記録方法は、内部メモリかソフトウェアを使用してケーブル経由でPCにデータを送信することができます。Vセンス機能(非接触でAC電圧を検出する手法)が備わり、電気が流れているワイヤーに触れることがないように保護します。電圧を検出すると、警告音とLEDライトの点滅によって通知します。片手で内蔵のLEDフラッシュライトをオンにしてテスト対象を照らすことができます。
校正証明書JCSS校正
デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & GPIBカード付) PICOTEST(ピコテスト)デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & GPIBカード付)PICOTEST(ピコテスト)
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
・最高の性能対価格比・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)・静電容量測定・各種測定機能と演算機能・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)・DCV精度(1年間で0.007%)・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)・無料のアプリケーションソフトウェア
用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズHORIBA
51,980税込57,178
1個
62日以内出荷
超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:100LM●接続口径:Φ8ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V)アズワン品番65-8767-54
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズHORIBA
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:50LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V)アズワン品番65-8767-48
デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & RS-232カード付) PICOTEST(ピコテスト)デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & RS-232カード付)PICOTEST(ピコテスト)
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
・最高の性能対価格比・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)・静電容量測定・各種測定機能と演算機能・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)・DCV精度(1年間で0.007%)・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)・無料のアプリケーションソフトウェア
用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
デジタルマルチメータ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメータフルーク(FLUKE)
159,800税込175,780
1セット
20日以内出荷
真の実効値トレンドキャプチャー付き工業用ロギング・マルチ・メーター。 最も高確度かつ高性能なデジタル・マルチメーター。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品