カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • マグネット用品(2)
        • はかり(3)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(13)
        • 圧力・流量測定(16)
        • その他測定用品(1)

測定用品 :「T管」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般蒸気用圧力計 Φ75 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75右下精器製造(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25長野計器(32件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
小形圧力計(A枠/立形)  形番:GK20 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20長野計器(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びAT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装SUS304生地目盛角度270°
バイメタル温度計用保護管 佐藤計量器製作所バイメタル温度計用保護管佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
仕様溶接保護管材質SUS304寸法(mm)10接続ねじR(PT)1/2
化学物質リアルタイムモニタ 新コスモス電機化学物質リアルタイムモニタ新コスモス電機
149,800税込164,780
1個
当日出荷
化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用)付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池)質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く)使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン)使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと)対象ガス92種類(トルエン校正)防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga測定範囲(ppm)0~1000電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)関連資料(0.34MB)
汎用型連成計(A枠/立形)75Φ 長野計器汎用型連成計(A枠/立形)75Φ長野計器(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。仕様JIS規格材質(ガラス)無機ガラス(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色(カバー)SUS430・生地種類汎用連成計使用温度範囲(℃)-5~40呼び寸法(mm)Φ75呼びATねじの種類G(PF)寸法D(Φmm)80.5ケース色寸法h(mm)70測定流体気体、液体寸法f(mm)18材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
バイメタル温度計用保護管 山本計器バイメタル温度計用保護管山本計器
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
感温部を保護する。また流体を止めなくても本体だけ交換できるメリットがあります。
仕様銅管溶接シルバー大きさ(Φ)11接続ねじ1/2R
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ理化工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
棒状の測温部(先端部)握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-57
T字管 山本電機製作所T字管山本電機製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付) A&D(エー・アンド・デイ)外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付)A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から16日以内出荷
温度と湿度と時刻を同時に表示 内部温度と外部温度を切替え表示 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能 最高/最低温度・湿度を自動メモリー 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70質量(g)約150(電池含む)電源単4形乾電池1本最小表示0.1℃/1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24センサー外部センサー付湿度測定範囲(%)15~95表示項目温度、湿度、時刻設置方法壁掛け、卓上式電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)温度表示方式デジタル測定精度(℃)±1(0~50℃)
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK10長野計器
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
バイメタル温度計(BM-T-75S)用保護管 佐藤計量器製作所バイメタル温度計(BM-T-75S)用保護管佐藤計量器製作所
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
材質SUS304寸法(Φmm)10取付ねじR1/2
小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69 長野計器小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69長野計器
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装Crメッキ
マルチ型ガス検知器 新コスモス電機マルチ型ガス検知器新コスモス電機
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷から28日以内出荷
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べますセンサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。質量(g)約870(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池4本表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)ガス採気方式自動吸引式防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
時計機能付き温湿度計 A&D(エー・アンド・デイ)時計機能付き温湿度計A&D(エー・アンド・デイ)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から16日以内出荷
時計機能付き温湿度計一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに温度測定範囲(℃)-10~50電源単4形乾電池2本湿度測定範囲(%)25.0~80.0表示項目温度、湿度、時刻設置方法壁掛け、卓上式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)25.0~80.0(表示20~99.9)
外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示) A&D(エー・アンド・デイ)外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示)A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
外部センサーで他の場所の温度を切替表示外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに温度測定範囲(℃)内部温度:-10~50、外部温度:-50~70付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番330-6721質量(g)約180(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25湿度測定範囲(%)20~100表示項目温度、湿度、時刻電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約5秒湿度測定精度25℃時:±5.0%RH (25.0~69.9%RH)、 ±10%RH(70%~90.0%RH以上)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し不可)測定精度(℃)内部温度:±1.0、外部温度:±1.2(0~50.0℃)、±2.5(-30~-0.1℃/50.1~70.0℃)
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20長野計器
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。材質外装:SUS304生地ケース形状A枠(立型)種類小形圧力計呼びAT外径(Φmm)50精度±3%F.S接続ねじR1/8測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
二重管式マグネットバーグリップ付き 下西製作所二重管式マグネットバーグリップ付き下西製作所
85,980税込94,578
1本
翌々日出荷
仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3832材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)1.14
二重管式マグネットバーグリップ付き 下西製作所二重管式マグネットバーグリップ付き下西製作所
96,980税込106,678
1本
翌々日出荷
仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3833材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)1.3
ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)ウェイングインジケーターA&D(エー・アンド・デイ)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。 多機能タイプデジタル指示計。 大型表示部。 制御盤に最適なコンパクトサイズ。 豊富な計量シーケンスを装備。 制御用入出力。 多種配合等に便利なコード別メモリ。 RS-485を標準装備。 外部セットアップ機能。 フィールドバスに対応(オプション)
仕様ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能電圧最大計測電圧:32mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む)表示部・メイン表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm正味もしくは総重量(切替) 単位表示(g、kg、t)・サブ表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mmコード名、設定値、累計値、その他 各種メッセージ、バーグラフ・状態表示部 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット▲8個、シンボル10個パネルサイズ(mm)W186×H92入力感度0.3μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ.入出力・コントロールI/O入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動) 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))・RS-485(Modbus-RTUにも対応))・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01%ofF.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)ウェイングインジケーターA&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
多目量はかりに最適なトリプルレンジ機能を搭載したウェイングインジケータ最大4点までのリニアライズが可能。直線性精度を綿密により高度に補正可能。ホッパ/パッカーからチェックスケールまでの用途に対応。デジタルスパン機能。
電圧最大計測電圧:35mV表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×165入力感度0.15μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%RH (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、120mA、リモートセンシング機能付入出力標準外部入出力:標準シリアル出力カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・コントロール入力(接点入力)7点(機能選択可能)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度10回/secゼロ調整範囲-35mV~35mV接続台数最大ロードセル数:350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能
ピトー管取付フランジセット VT4/MT4 PTF-4 山本電機製作所ピトー管取付フランジセット VT4/MT4 PTF-4山本電機製作所
1,198税込1,318
1台
31日以内出荷
室内などの静止空気圧測定用
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用セット内容フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン材質フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0適合ピトー管:PTKーVT4、PTSーVT4、PTTーVT4
ブルドン管真空計 A形 旭計器工業ブルドン管真空計 A形旭計器工業
5,298税込5,828
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)ウェイングインジケーターA&D(エー・アンド・デイ)
77,980税込85,778
1台
当日出荷
AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ 切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応 計量シーケンスや通信機能を充実 重量変化に敏感に対応 小型DINサイズ 多彩な計量モード サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能 デジタルスパン機能 自動積算機能 ファジー自動落差補正機能 補投入機能
入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)トラスコ品番855-8522電圧最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)電源AC100V~240V(50/60Hz)表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm正味もしくは総重量(切替)単位表示(g、kg、t)・サブ表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)・状態表示部蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個内部分解能(G)999,999d外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×197使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.スパン:±0.0008%/℃ Typ.変換方式A/D変換方式:ΔΣ方式防水仕様防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)印加電圧(V)ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き350Ωロードセルは8個まで接続可能入出力外部入出力:・コントロールI/O入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)出力8点選択(オープンコレクタ出力)・標準シリアル出力:カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・セットポイント入力(BCD)デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D(エー・アンド・デイ)外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)A&D(エー・アンド・デイ)
25,980税込28,578
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適外部センサーで他の場所の温度を切替表示外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可)本体質量(g)約180(電池含む)温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃)測定間隔約5秒湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH)取扱説明書(0.2MB)時間精度±30秒/月湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
ビニル管用T継手 (4段バーブ形) マノスタービニル管用T継手 (4段バーブ形)マノスター
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
内径4~6mmまでの軟質チューブが接続できます。
用途配管用継手
T継手 ビニル管 id4mm 2方 id6mm 1方 TVT4-6-4 山本電機製作所T継手 ビニル管 id4mm 2方 id6mm 1方 TVT4-6-4山本電機製作所
1,498税込1,648
1台
31日以内出荷
用途ビニル管用材質黄銅
液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ 理化工業液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ理化工業
10,980税込12,078
1本
91日以内出荷
棒状の測温部(先端部)握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-60
T継手 ビニル管 id4mm 3方 TVT4-4-4 山本電機製作所T継手 ビニル管 id4mm 3方 TVT4-4-4山本電機製作所
1,498税込1,648
1台
31日以内出荷
用途ビニル管用材質黄銅
T継手 ビニル管 id6mm 3方 TVT6-6-6 山本電機製作所T継手 ビニル管 id6mm 3方 TVT6-6-6山本電機製作所
1,498税込1,648
1台
31日以内出荷
用途ビニル管用材質黄銅
T継手 ビニル管 id6mm 2方 id4mm 1方 TVT6-4-6 山本電機製作所T継手 ビニル管 id6mm 2方 id4mm 1方 TVT6-4-6山本電機製作所
1,498税込1,648
1台
31日以内出荷
用途ビニル管用材質黄銅
液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ 理化工業液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ理化工業
9,998税込10,998
1本
98日以内出荷
棒状の測温部(先端部)握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)アズワン品番67-2538-59
ブルドン管真空計 D形 旭計器工業ブルドン管真空計 D形旭計器工業
15,930税込17,523
1セット
29日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
材質BRASS形状埋込形(D形)精度1.6材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ理化工業
10,980税込12,078
1本
24日以内出荷
棒状の測温部(先端部)握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-58
ピトー管取付フランジセット VT6/MT6 PTF-6 山本電機製作所ピトー管取付フランジセット VT6/MT6 PTF-6山本電機製作所
1,198税込1,318
1台
31日以内出荷
室内などの静止空気圧測定用
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用セット内容フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン材質フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0適合ピトー管:PTKー□□6、PTSー□□6、PTTー□□6

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品