カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 光学測定器(30)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(5)

測定用品 :「cd 袋」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMCD-200用部品 ガステックCMCD-200用部品ガステック
1,998税込2,198
1袋(4本)
当日出荷から43日以内出荷
アルコールチェッカー(アルコール検知器) alsolアルコールチェッカー(アルコール検知器)alsol(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1台
当日出荷
道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。 息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。 ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。 測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。 BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。
用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池付属品取扱説明書、収納袋材質ABS、PC質量(g)約30使用温度範囲(℃)5~35※結露なきこと電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)測定範囲(mg/L)0.00~1.00測定時間15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み)センサー半導体式ガスセンサー測定対象呼気中アルコール濃度ディスプレイLCD寿命センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方)表示機能ランプ色:合格(緑)/酒気帯び(黄)/飲酒(赤)保証期間6ヶ月表示単位0.05mg/L本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.9×1.5×12.1保管温度範囲(℃)0~40※結露なきこと関連資料(10.86MB)データ記録件数50Bluetoothあり認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-40)対応ソフトウェアALSOLアプリとALSOL.JP管理システム
Dino-Lite Premier 500M ANMODino-Lite Premier 500MANMO
69,980税込76,978
1台
欠品中
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~230画素数約500万画素仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM質量(g)約170適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず)対応OSWindows XP/Vista/7/10センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用)解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光)ANMO
77,980税込85,778
1台
当日出荷
EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジモデル。Dino-Liteシリーズの最高峰のラインナップ機種となります。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7759質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024材質(ボディ)プラスチック露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
デジタルアルコールチェッカー FUGO Pro(フーゴプロ) フィガロ技研デジタルアルコールチェッカー FUGO Pro(フーゴプロ)フィガロ技研(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
・干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載 ・ハンディタイプ、据置記録型、遠隔地管理用いずれの使い方も可能 ・ドライバーIDの入力で本機単体でも個人識別が可能 ・本体機器に検査結果を2,500件まで記憶。保存データをPCへ転送可能
用途・乗務前後の酒気帯び確認 ・飲酒検査の管理検知範囲0.00-0.35mg/L仕様市販ストロー対応付属品取扱説明書(保証書付き)、通信ソフトCD-ROM、USBケーブル、専用収納袋、ハンドストラップ、アルカリ乾電池2本、ストロー差込用アタッチメント、ストロー【見本】材質AES質量(g)150(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40℃外形寸法(mm)120×65×25表示方式液晶ディスプレイ(バックライト機能付き)機能ドライバーIDの入力で本機単体でも個人認識が可能2,500件まで検査結果を記録保存データをPCへ転送可能形態ハンディ型検知原理電気化学式使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(またはDC5V、1Aを付属USBケーブルから給電)保証期間購入後1年または10000回使用まで電池寿命2000回検知ガス呼気中アルコールガス保管温度範囲(℃)-10℃~50℃アズワン品番62-9853-16データ記録件数測定結果:2500件/ID:1000件認定取得J-BAC(認定番号:JB10001-9)
Dino-Lite Edge AMR ANMODino-Lite Edge AMRANMO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
AMR機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。Dino-Liteの基本的な機能を全てカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光)ANMO
65,980税込72,578
1台
当日出荷
AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7761質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWDTHANKO(サンコー)[電子機器]
129,800税込142,780
1個
当日出荷
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
その他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7758質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBWTHANKO(サンコー)[電子機器]
79,980税込87,978
1台
当日出荷
画期的な蛍光マイクロスコープです。 LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。 遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。
倍率(倍)20~220その他キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。)付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド質量(g)100対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4インチCMOSインターフェースUSB 2.0解像度1280×1024px (SXGA)、約130万画素LED蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
Dino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) LWD ANMODino-Lite Edge EDR/EDOF Polarizer(偏光) LWDANMO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジ望遠モデル。対象物に密着せず離れた場所から拡大できるモデルです。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~90画素数約130万画素仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7760質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光)THANKO(サンコー)[電子機器]
84,980税込93,478
1個
当日出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約20~220インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)THANKO(サンコー)[電子機器]
86,980税込95,678
1個
当日出荷
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。 WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル
その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
Dino-Lite Edge AMR 500x ANMODino-Lite Edge AMR 500xANMO
59,980税込65,978
1台
当日出荷
500倍の高倍率&高画質とAMR搭載の高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。500倍単焦点でのみピントが合う商品となります。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)500~550画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×95
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWDTHANKO(サンコー)[電子機器]
84,980税込93,478
1個
当日出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約10~140インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
Dino-Lite Edge AMR 800x ANMODino-Lite Edge AMR 800xANMO
69,980税込76,978
1台
当日出荷
驚愕の高倍率800倍でミクロの世界を高画質で切り取るAMR搭載の超高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。800倍モデルの為前後の700~900倍までが拡大範囲となります。
倍率(倍)700~900画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
62,980税込69,278
1個
当日出荷から33日以内出荷
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷から43日以内出荷
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) ANMODino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)ANMO
129,800税込142,780
1個
当日出荷
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
その他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Edge EDR/EDOF LWD ANMODino-Lite Edge EDR/EDOF LWDANMO
75,980税込83,578
1台
欠品中
EDOF/EDR/AF/の機能を搭載した望遠エッジモデルです。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~90画素数約130万画素仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)THANKO(サンコー)[電子機器]
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降倍率(倍)約10~220センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400xTHANKO(サンコー)[電子機器]
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰415~470倍高倍率モデルです。照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明があたり、また影を作りません。対象物に凹凸があっても照明が届きます。
仕様白色LEDライト8灯、計測機能、キャリブレーション機能付属品本体、先端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139規格CE、FCC、ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×107倍率約415~470倍対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800xTHANKO(サンコー)[電子機器]
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデルです。 静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。 グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。 キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。 メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。 最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。
倍率(倍)約700~900付属品端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139電源USBバスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels、1/4インチCMOS機能計測機能(目安)、キャリブレーション機能インターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素保証期間1年LEDランプ白色8灯露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)32×107フレームスピード(fps)30
Dino-Lite Edge AMR LWD ANMODino-Lite Edge AMR LWDANMO
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
AMR機能を搭載した望遠エッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。望遠モデルの為、離れた場所から対象物を拡大することが出来るモデルです。
倍率(倍)10~140画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400xTHANKO(サンコー)[電子機器]
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
430~470倍で観察可能。AMR・偏光機能搭載の高倍率WiFiモデル
その他偏光機能・AMR機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント3種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約400 ~ 470センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ 理研計器携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ理研計器
87,980税込96,778
1個
45日以内出荷
LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®;搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理2m落下試験をクリア保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚質量(g)約220(乾電池を除く)使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)電源単3 形アルカリ乾電池×2 本表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示表示方式LCD バーメータ/濃度目盛/LED測定方法ポンプ吸引式/シングルタイプ保護等級IP67 相当連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×186×38※突起部は除く応答時間(秒)3秒以内検知原理熱線型半導体式検知範囲10~2000ppm防爆構造本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex)検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ動作自動復帰、故障警報動作:自己保持警報設定値初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類ガス警報(1段警報)、故障警報警報の表示ランプ点滅/ブザー鳴動無線Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)異常検知機能ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示防爆認証国内防爆使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) LWD ANMODino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) LWDANMO
65,980税込72,578
1台
当日出荷
AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジ望遠モデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。望遠モデルの為対象物に密着させることなく拡大することが出来る為、水の中や本体が入らない狭い空間なども観察することが出来ます。
倍率(倍)10~140画素数約130万画素仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7762質量(g)100電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
Dino-Lite Edge AMR POLARIZER DINOAM4515ZT ANMODino-Lite Edge AMR POLARIZER DINOAM4515ZTANMO
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降●インターフェース:USB2.0●解像度:1280×1024px(SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約20 ~ 220 倍・偏光機能●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●電源:USBバスパワー●付属品:本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド●コード番号:119-0160650アズワン品番67-4827-24
Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWDTHANKO(サンコー)[電子機器]
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS倍率約10~140対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応
x20~x220 マイクロスコープ(偏光付) エスコx20~x220 マイクロスコープ(偏光付)エスコ
66,600税込73,260
1個
翌日出荷
付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス寸法(mm)約Φ32×105(H)質量(g)104電源USB 2.0適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20~220光源白色LED球8灯その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。最小目盛(mm)0.0001露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正アズワン品番65-2177-37
Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWDTHANKO(サンコー)[電子機器]
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。 WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応望遠モデル
その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、望遠(対象物との距離を取る事が可能) ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
80,980税込89,078
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
80,980税込89,078
1個
当日出荷から53日以内出荷
Dino-lite R&D LWD 研究開発 セット DIAMシリーズ ディノライトDino-lite R&D LWD 研究開発 セット DIAMシリーズディノライト
159,800税込175,780
1セット
10日以内出荷から11日以内出荷
携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ トレーサビリティ証明書付理研計器
98,980税込108,878
1個
12日以内出荷
LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®;搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理2m落下試験をクリア保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)質量(g)約220(乾電池を除く)使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと)電源単3 形アルカリ乾電池×2 本表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示表示方式LCD バーメータ/濃度目盛/LED保護等級IP67 相当連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×186×38※突起部は除く応答時間(秒)3秒以内検知原理熱線型半導体式検知範囲10~2000ppm防爆構造本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex)検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ動作自動復帰、故障警報動作:自己保持警報設定値初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類ガス警報(1段警報)、故障警報関連資料(5.68MB)警報の表示ランプ点滅/ブザー鳴動無線Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)異常検知機能ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示防爆認証国内防爆使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
Dino-Lite Edge EDR/EDOF ANMODino-Lite Edge EDR/EDOFANMO
75,980税込83,578
1台
15日以内出荷
EDOF/EDR/AFの機能を搭載したエッジモデル。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等倍率(倍)20~220画素数約130万画素仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)100電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×104

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品