カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 電気測定(19)

測定用品 :「hioki 3151」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ接地抵抗計 HIOKI(日置電機)アナログ接地抵抗計HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
質量(g)760寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×119×88測定周波数範囲(Hz)測定周波数切換 575 / 600接地AC電圧測定範囲 (V)0~30、許容差: ±3.0 % f.s.測定電流3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下RoHS指令(10物質対応)対応
測定コード HIOKI(日置電機)測定コードHIOKI(日置電機)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)HIOKI(日置電機)(11件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)付属品テストリードセットL9787×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケースタイプスイッチなしリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)交流/直流電圧0.001(DC)~600V抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
接地抵抗計 共立電気計器接地抵抗計共立電気計器(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)約690(電池含む)電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
簡易アーステスター(2極法) 共立電気計器簡易アーステスター(2極法)共立電気計器(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から19日以内出荷
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)測定方式簡易測定(2極法)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)RoHS指令(10物質対応)対応
接地抵抗計 共立電気計器接地抵抗計共立電気計器(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応質量(g)約600(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
接地抵抗計用補助接地棒 共立電気計器接地抵抗計用補助接地棒共立電気計器(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2本)
当日出荷
接地測定工事のA種に必要な接地棒です。(2本1組)
適合機種4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、4106、7100、7245電源単3乾電池寸法(縦×横)(mm)215×110RoHS指令(10物質対応)対応
接地抵抗計 HIOKI(日置電機)接地抵抗計HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67優れた耐ノイズ性能粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP671台でA種からD種接地抵抗測定までカバー0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
接地網 HIOKI(日置電機)接地網HIOKI(日置電機)
11,980税込13,178
1組(2本)
当日出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1組
当日出荷
トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケースタイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
補助接地棒 HIOKI(日置電機)補助接地棒HIOKI(日置電機)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(2本)
当日出荷
適合機種FT6031-03
アナログ接地抵抗計 三和電気計器アナログ接地抵抗計三和電気計器(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付。 測定毎の自己校正が不要。
用途建造物の接地抵抗の測定。質量(g)約500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×118×55
アナログ式絶縁・接地抵抗計 共立電気計器アナログ式絶縁・接地抵抗計共立電気計器
49,980税込54,978
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書質量(g)約1000(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠使用電圧(V)1.5(単3乾電池R6P×8)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8接地抵抗簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω)抵抗測定絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×183×100確度絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3%接地抵抗(Ω)0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC5550/1分間
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合(製品)FT3151、FT6031-03
アーステスタ テンパール工業アーステスタテンパール工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。) 簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。 電源コンセントのアース側極を自動的に判別。 小型・軽量で持ち運び便利。 デジタル表示で読みやすい。 広範な測定範囲(0~999Ω) 同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。
付属品測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
デジタル絶縁・接地抵抗計用精密測定コードセット 共立電気計器デジタル絶縁・接地抵抗計用精密測定コードセット共立電気計器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
精密測定コードセットです。
用途接地工事のA種に必要な精密測定コードセット適合機種MODEL6017, MODEL6018, KEW6022, KEW6022L, KEW6022LA, KEW6023, KEW6024PV, KEW6514BTセット内容アース測定コード(赤20m/黄10m/緑5m)、補助接地棒2本1組(縦215mm×横110mm)、コードリール(3個)、キャリングバッグ電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
肩掛けストラップ HIOKI(日置電機)肩掛けストラップHIOKI(日置電機)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
適合(製品)3151、FT3151、3290、3290-10、390-93、3453
ディジタル接地抵抗計 横河計測ディジタル接地抵抗計横河計測
49,980税込54,978
1台ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
3極法、2極法に対応した接地抵抗測定が可能です。 軽量コンパクト、防塵・防滴構造
用途接地抵抗測定用。付属品測定リード(3本1式:EY200用):98074、接地棒(2本1式):98070/2極法測定リードセット(EY200用):98075、ソフトケース(EY200用):93041/肩掛けベルト:99018、マンガン単3乾電池(R6)×6、取扱説明書 1部周波数(Hz)約820電源単3乾電池(R6P)×6本(付属)表示LCD表示方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×158×70連続使用時間(時間)約4.5(5秒間測定×3300回)電池寿命(時間)単3乾電池(アルカリ:LR6、またはマンガン:R6)×6 測定回数3300回以上使用温湿度範囲0~40℃、85%Rh以下測定電流約3mA(20Ωレンジ)確度接地抵抗(20Ωレンジ:±2%rdg±0.1Ω200Ωレンジ:±2%rdg±3dgt2000Ωレンジ:±2%rdg±3dgt)/地電圧(±1%rdg±4dgt)適合安全規格IEC61010-1(JISC1010-1)CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-31 IEC61557-5、IEC60529(IP54防塵・防滴)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品