絞り込み
接点構成
- 1a(1)
- 1a1b(5)
- 1a1b1c(2)
- 1c(2)
- 3a(6)
- その他(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(4)
- IDEC(和泉電気)(1,299)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(368)
- 富士電機(360)
- omron(オムロン)(246)
- Qlight(200)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(183)
- オジデン(大阪自動電機)(182)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(182)
- RS PRO(155)
- パトライト(PATLITE)(149)
- エスコ(146)
- マルヤス電業(141)
- ミヤマ電器(103)
- シュナイダーエレクトリック(100)
- Aratas(旧:omron)(70)
- タカハ機工(60)
- 日恵製作所(55)
- YIJIA(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価

ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
20Aフルパワーリモコンリレー両切
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用形状電力調整器色ブラック種類電力調整器接点主回路側 両切温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
押釦開閉器 露出形 (可逆)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ボタン数3ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC220耐電圧(V/min)初期:AC1500定格使用電流(A)30適合電線サイズフルアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイプ可逆種類露出形外形寸法(mm)H180×W65×D58.5端子形状フルアップ端子材質(ケース)スチール商品番号BH43030接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)定格容量(kW)(AC220V)3.7極数(P)3
操作用押釦 埋込形
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。準拠規格JIS C4521耐電圧(V/min)初期:AC2500適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
10Aフットスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷定格10A 125V定格電圧(V)AC125(ランプ定格:100)動作方式オルタネイト連数1連材質(ボディ)ABS樹脂定格通電電流(A)10適合電線0.75mm2、1.25mm2
20Aフルパワーリモコンリレー片切
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷温度上昇主回路側接点部:65℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格JIS C4521定格使用電圧(V)AC24~600耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電流(A)0.015~1.5適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)商品番号BL6002K締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
押釦開閉器 埋込形 (ケース付)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC220耐電圧(V/min)初期:AC1500適合電線サイズフルアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイプケース付種類埋込形外形寸法(mm)H120×W68×D52.8材質(ケース)スチール接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)極数(P)3
トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ保護構造IP40端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)ハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金機械的寿命5万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
操作用押釦 露出形 (防雨型)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。保護構造IP65接点構成1a+1bボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)定格使用電圧(V)AC250耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電流(A)5適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)タイプPW-2種類露出形/防雨形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック商品番号BM28300N締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
フル2線式リモコンスイッチ1個用コスモ形
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:6形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数1伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
押釦開閉器 屋外用 (防雨型)
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)定格使用電圧(V)AC220/AC440種類露出形/防雨形材質(ケース)プラスチック保護等級IP65接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)極数(P)3
操作用パイロット押釦(露出形)
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)。結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。接点構成1a+1bボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格JIS C4531定格使用電圧(V)AC24~600耐電圧(V/min)AC2500定格使用電流(A)0.015~1.5適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm質量(kg)0.16種類露出形耐電圧AC2500V 1分間端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック機能パイロットランプ内蔵締付トルク(N・m)1.2開閉寿命(回)機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時)取得規格電気用品安全法
フル2線式リモコンスイッチ2コ用コスモ形
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷種類スイッチ温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:8形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数2伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個欠品中温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:7形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性操作部色ホワイトスイッチ数2伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6電気的寿命(万回)3以上
フル2線式リモコンスイッチ3コ用コスモ形
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:10形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数3伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。材質(ケース)スチール接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)定格使用電圧(V)AC220
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットブラック)
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷種別ピクトグラム表記色マットブラックタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
フル2線 エイトフリースイッチ 4コ用
Panasonic(パナソニック)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷色グレー種類スイッチ周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数4個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線 エイトフリースイッチ 3コ用
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷色グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数3個伝送方法割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線 エイトフリースイッチ 1コ用
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷色グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)24スイッチ数1個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線式リモコン年間プログラムタイマ
Panasonic(パナソニック)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷用途分電盤用仕様ソーラー機能付種類フル2線信号出力形定格入力電圧(V)AC24主な用途分電盤用伝送方法割り込み式時分割多重
フル2線式リモコンスマート設定器
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応。無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能。調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能。外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ。年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能。リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です仕様データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701適合照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY)質量(g)約100使用温度範囲-10℃から+40℃寸法(幅W×高さH)(mm)43×191定格入力電圧(V)DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません)機能設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定通信方式Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS到達距離(m)赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14オートパワーオフ5分±10秒電池寿命連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回電波到達距離(m)無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります)BluetoothBluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2通信距離(m)(スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります)使用周波数(MHz)無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用)遠赤外線機能副搬送波:36.7kHz±5kHz
フル2線式リモコン 調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:10形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性スイッチ数1伝送方法信号:割り込み式時分割多重接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 8コ用
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:14形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性スイッチ数8伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 3コ用
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:8形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性操作部色ホワイトスイッチ数3伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6電気的寿命(万回)3以上
フル2線 エイトフリースイッチ 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷色グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数2個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
エイトフリースイッチ ホワイト 1コ用
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:6形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性操作部色ホワイトスイッチ数1伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
フル2線式リモコンスイッチ4コ用コスモ形
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:12形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]配線方式信号:2線無極性スイッチ数4伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットブラック)
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個欠品中種別ピクトグラム表記色マットブラックタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷種別ピクトグラム表記色マットホワイトタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応