48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造IP40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
439 税込483
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合) 保護構造IP40 照光方式照光 (LED) 耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)12 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内) 最小適合負荷DC5V 1mA 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大2.45 戻りの力(N)最小0.29 動作までの動きPT最大2.5mm 全体の動きT.T(参考)約3.5mm 胴体形状丸胴形(Φ12mm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
質量(g)約10 保護構造IP00 耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED1個内蔵 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと) 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内) 最小適合負荷DC5V 1mA 電気的耐久性10万回以上(定格負荷) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作までの動きPT最大2.2mm 全体の動きT.T(参考)約3mm 分割方式無分割
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

保護構造IP65 照光方式照光 (LED) 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 使用電圧(V)AC/DC24 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内) 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 定格ランプ電流(A)8 全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合) 全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合) 胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
保護構造IP00
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)


1個
819 税込901
翌々日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12 保護構造IP40 周波数(kHz)(駆動)3±0.5 保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ) 耐久性1000h以上 耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g)約10 保護構造IP00 照光方式照光 (LED) 耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別タブ端子 (#110) 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと) 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内) 最小適合負荷DC5V 1mA 電気的耐久性10万回以上(定格負荷) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大3.92 戻りの力(N)最小0.49 動作までの動きPT最大2.5mm 全体の動きT.T(参考)約3mm 分割方式無分割 胴体形状角胴形
1個
1,588 税込1,747
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類非常停止用押ボタンスイッチ 保護構造IP65(耐油形) ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm) ボタン色 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min. 電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
質量(g)約3.2 保護構造IEC IP40 保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5) 電気的耐久性5万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大2.45 操作部形状丸形 戻りの力(N)RF:最小0.15 動作までの動きPT最大1.5mm 耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms) 衝撃(耐久)(m/s2)500 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 全体の動きT.T(参考)(mm)約2 胴体形状小形角胴形
1個
特価
489 税込538
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造IP40 照光方式非照光 端子種別はんだづけ端子 胴体形状丸胴形(Φ12mm)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
319 税込351
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5 質量(g)約3 保護構造IEC IP40 スイッチ微小負荷用(DC30V 0.1A) 照光方式照光 (内蔵LEDランプ) 耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子の種類はんだづけ端子 保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内) 最小適合負荷DC5V 1mA 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 接触形式常開形(a接点) 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大2.45 操作部形状丸形 戻りの力(N)RF:最小0.196 動作までの動きPT最大2.5mm 全体の動きT.T(参考)約3.5mm 耐電圧(V/min)同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz 順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50 逆方向電圧(V)絶対最大値:4 衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大500 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5 胴体形状丸胴形(Φ8mm)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

形状分離型 保護構造IP65耐油形(パネル前面から) 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1minランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min 端子の種類はんだづけ端子 保護等級IP65 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 機能非照光、プッシュロックターンリセット 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 耐衝撃(耐久)500m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内) 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値) 操作部色
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合) 保護構造IP40 照光方式非照光 耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)12 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内) 最小適合負荷DC5V 1mA 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大2.45 戻りの力(N)最小0.29 動作までの動きPT最大2.5mm 全体の動きT.T(参考)約3.5mm 胴体形状丸胴形(Φ12mm)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
ストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5 保護構造IP40 照光方式非照光 端子の種類はんだづけ端子 端子種別はんだづけ端子 保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)12 安全規格UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5) 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 接触形式双断形 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大2.45 操作部形状正方形 戻りの力(N)RF:最小0.29 動作までの動きPT最大2.5mm 耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500 50/60Hz/異極端子、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大500 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5 胴体形状丸胴形(Φ12mm)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
質量(g)約3.2 保護構造IEC IP40 保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5) 電気的耐久性5万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大2.45 操作部形状正方形 戻りの力(N)RF:最小0.15 耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms) 衝撃(耐久)(m/s2)500 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 全体の動きT.T(参考)(mm)約2 胴体形状小形角胴形
1個
719 税込791
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
339 税込373
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11 保護構造IP65(パネル前面から) 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 端子の種類ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃)-40~70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)22/25 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回) 電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 定格電流(mA)8 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45 操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印) 耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz 動作機能ターンリセット 衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回) 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内) 胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
特価
279 税込307
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

仕様微小負荷用(DC30V 0.1A) 質量(g)約3 保護構造IP40 照光方式照光 (内蔵LEDランプ) 耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内) 最小適合負荷DC5V 1mA 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大2.45 戻りの力(N)RF:最小0.196 動作までの動きPT2.5mm 全体の動きT.T(参考)約3.5mm 順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50 逆方向電圧(V)絶対最大値:4 胴体形状丸胴形(Φ8mm)
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ22とΦ25共用。接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。誤操作を防止するセーフティロック機構付。ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min. 電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40
1個
3,198 税込3,518
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵)) 胴体形状丸胴形(Φ16mm)
1個
2,598 税込2,858
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵)) 胴体形状丸胴形(Φ16mm)
1個
2,598 税込2,858
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵)) 胴体形状丸胴形(Φ16mm)
1個
2,598 税込2,858
31日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

保護構造IP65 照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵)) 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内) 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 定格ランプ電流(A)8 全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合) 全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合) 胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用) 操作部正方形 突出形 緑
1個
2,898 税込3,188
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)