絞り込み
接点構成
ブランド
- モノタロウ(18)
- IDEC(和泉電気)(1,337)
- マルヤス電業(1,099)
- RS PRO(704)
- SIEMENS(685)
- シュナイダーエレクトリック(463)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(377)
- 富士電機(362)
- パトライト(PATLITE)(255)
- omron(オムロン)(246)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(207)
- Qlight(201)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(173)
- APEM(170)
- BULGIN(118)
- 日恵製作所(114)
- ミヤマ電器(106)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブ接点仕様銀操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
丸形ステンレス調ボタン
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥459税込¥5051個10日以内出荷丸形ステンレス調ボタン外形寸法(mm)19Dia.シリーズYB2シリーズ用付属品ボタン色銀色ヘアライン形名YB2-CNPN
PH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 単極双投 スイッチ部のみ
サンミューロン¥839税込¥9231個3日以内出荷小型の単極双投(SPDT)モーメンタリON-(ON)押しボタンスイッチです。極数単極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
PH超小形押しボタンスイッチ オルタネイト 双極双投 スイッチ部のみ
サンミューロン¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷極数双極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-ON操作部表示なし
Mini Analog Joystick-10K Potentiometers
Adafruit¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷抵抗(kΩ)10範囲X および Y 軸/±25°製品質量(g)55.9/2.0オンス直線性(独立)±1%操作回数500000サイクル製品サイズ(mm)67.4×52.7×52.7/ 2.7×2.1 2.1(インチ)抵抗値許容差(%)±10出力スムーズネス最大 0.5%動作温度範囲(℃)-10~80温度係数(ppm/℃)±400(抵抗)
ポール POLE22-N
パトライト(PATLITE)¥2,398税込¥2,6381台91日以内出荷対応機種:LR4-PJ/QJ、LR5-PJ、LR6-PJ/QJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)。※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.1色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)200
積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10
パトライト(PATLITE)¥25,980~税込¥28,578~1台16日以内出荷点灯・点滅・フラッシュ・回転、多彩な発光パターン。積層信号灯でスタンダードな点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転に対応。 報知内容に応じて、最適な光り方を選択いただけます。IP66/69K対応、過酷な環境でも安心。積層信号灯で最高クラスの防水、防塵性を実現。屋外での使用はもちろん、食品工場などでも安心してご活用いただけます。保護等級記号。IP6X:耐じん形(じんあいの侵入を完全に防止する。)。IPX6:暴噴流(あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水)に対して保護する。IP69K:80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、14~16リットル/分の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水方向に、0、30度、60度、90度で、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、水の侵入の無いことを確認します。ねじ固定対応ヘッドカバー・ブザーユニットをオプションでご用意。ユニット脱落防止のため、オプションにヘッドカバーとブザーユニットにねじ固定対応品をご用意。組立完成品で使用しているねじを使用可能なため、上部の交換のみで対応できます。標準色以外の発光色をご希望の際は、販売店へお問い合わせください。取付直取付け・キャブタイヤコード
表示灯(IO-Link対応) NE-IL
パトライト(PATLITE)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から91日以内出荷タッチセンサ付タイプを選択可能。表示灯上部に静電容量式タッチセンサを内蔵。スイッチの代わりとして光っている表示灯に触れることで、上位へ信号を送れます。作業完了の入力や、管理者呼出などに直感的な操作で活用できます。IO-Link対応センサなどの異常をIO-Linkマスタを通じて本製品で報知。それにより、早期に現場の異常を把握し、復旧することが可能に。停止ロスを削減し、稼動率向上を実現します。用途に応じて7色から表示色を選択可能。「異常発生」や「作業中」など、イメージしやすい色を使用することで、より直感的に状況を判断、対応することが可能になります。IO-Linkに対応していないセンサなどを接続できる、デジタル/アナログ入力機能を搭載(XB仕様のみ)。表示灯がI/Oハブとして機能することで、現場で使用している機器を有効活用できます。センサが検知した値のしきい値に応じて表示灯の色を変化させながら、その情報をIO-Linkマスタへ送ることが可能です。M12コネクタでの接続により、電源供給と制御配線が1本で完結。複雑な配線や専門知識は不要です。IO-Linkマスタに接続された機器は、マスタ側で一括管理が可能。予備品のリストアップや保全業務に役立ちます。点灯、消灯が判別しやすいミルキーレンズグローブを採用。優しい光で報知します。適合機種EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)、RoHS指令 (EN IEC 63000)、UL 508, CSA-C22.2 No. 14、FCC Part 15 SubpartB Class A、KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)定格電圧DC24V保護等級IP65 / NEMA TYPE 4X, 13 (正方向取付時)サイズ(mm)Φ56点灯色マルチカラー拡張性IO-Link仕様
LEDユニット(LR6)LR6-E
パトライト(PATLITE)¥11,980税込¥13,1781台91日以内出荷組立完成品やボディユニットと合わせて、自由に色配列を選択可能。標準色とLEDユニット(標準在庫製品)を組み合わせてご購入いただくことで、 カンタンに組み立ててお使いいただけます。また、0段仕様のボディユニットとLEDユニットとブザーユニットを組み合わせて ご購入いただくことで、ご要望の色配列をカンタンに組み立ててお使いいただけます。適合機種LR6サイズΦ60制御方式同色個別制御仕様
フラッシュ表示灯 GL7T
パトライト(PATLITE)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。騒音環境でも光による報知。装置パイロットランプ。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様CAN通信(J1939)フラッシュフラッシュ点灯、常時点灯、ホタル点灯、などが選択可能
積層信号灯
Qlight¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から31日以内出荷透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯
パトライト(PATLITE)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷回転灯 GF7 は、GL7 シリーズの耐振動・耐衝撃・IP69K に対応する堅牢設計を継承しつつ、LED 制御により周囲360°の擬似回転表示を実現したモデルです。単純な電圧印加方式を採用し、建設機器向けの 48V 定格に対応。発光色は黄色のみの展開で、簡易で確実な視覚警報を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 Push-in端子
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から32日以内出荷仕様-適合-適合機種-形状短胴角平形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路-鍵-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
丸コマンドスイッチ
富士電機¥1,798~税込¥1,978~1個31日以内出荷小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示タイプΦ16系丸形薄形 照光押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】22フレーム丸形薄形(取付穴Φ18.2)端子構造ハンダ兼タブ操作部形状平形パネル取付方式【締付リング】後締め
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ(ブザー付き) 直付
シュナイダーエレクトリック¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から12日以内出荷Φ40、直付け、ブザー付き、アローブランド積層式LED表示灯LOUGシリーズ。表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザーは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。外形寸法(mm)Φ 40耐電圧0.8 kV引出し線長さ(mm)1300取付径(Φmm)30音色ブザー定格制御電源電圧(V)AC/DC 24
LED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯
シュナイダーエレクトリック¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から72日以内出荷Φ170、直付けタイプ、点滅 / 点灯、超高輝度LED使用。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。点滅速度を本体で簡単に調節できます。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。保護特性IP23(正方向取付け時)です。幅(mm)170高さ(mm)256引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色無
圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,098税込¥7,8081個当日出荷2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート定格時間連続音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)
LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ
シュナイダーエレクトリック¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から12日以内出荷Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。幅(mm)64質量(kg)0.2高さ(mm)98取付径(Φmm)64RoHS指令(10物質対応)対応音色無
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8
坂詰製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ5
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯
坂詰製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7288材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
積層信号灯PT60Mシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
薄型マグネットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉でも使用可能です。ダーク色の扉などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。付属品取付けネジ質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)使用温度範囲(℃)‐30~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)接点仕様接点動作:無電圧接点(b接点)マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開、接点出力:無電圧リレーC接点(250V5A)設置場所屋内:ドア、サッシ枠などの内側セット距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)接点定格接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接触抵抗:200mΩ以下、開閉寿命:100万回(定格負荷)
プルスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷低温環境下でも使用可能なプルスイッチ。-25℃までの低温環境下で使用可能。冷凍倉庫での使用に最適 です。凍結防止対策。スイッチ可動部分に不凍グリスを塗布。冷凍環境下での凍結を軽減します。落下防止対策。取付部の経年劣化等による落下を防ぐための落下防止ワイヤーを付属。質量(g)376使用温度範囲(℃)‐25~+60(結露なきこと)配線接続リード線:約300mm設置場所屋内
RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷定格電圧 = 2V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 15.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ、ラバーガスケット。LEDインジケータ、6 mm取り付け、埋込型ベゼル. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。このインジケータは、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。これらのRSブランドのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。特長と利点:. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm リードピン又ははんだラグ終端 IP67等級のシール構造 100000時間の想定寿命RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑 , 赤
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RS Pro 照光式ダブルプッシュRS Pro 緑色照光式ダブルプッシュボタンヘッドは、スプリングリターン作動の 22.5 mm の切り抜き径です。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 押しボタンのマーキング: I 、 O用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 緑 , 赤押しボタンの作動 = スプリングリターン押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65イルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 白
RS PRO¥769税込¥8461個翌々日出荷RS Pro 照光式丸形押RS Pro の白色照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm の切り抜き径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 白押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm
RS PRO¥569税込¥6261個翌々日出荷RS Pro SPDT ロッカースイッチRS Pro 単極双投( SPDT )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格 250 V ac 及び 16 A の電気的定格を備えています。この丸形ナイロンケースとボタンは、黒色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応仕様接点構成 = SPDT動作特性 = On-Onパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 10 Aイルミネーション = なしボタン色 = 黒AC定格電圧 = 250V動作温度範囲 = -25 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応