絞り込み
接点構成
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
8,642件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。IP67スイッチ内蔵の防水形ABS樹脂製ミニ形フットスイッチ。オプションにてVCTF等のコード取付対応も可能です。ご発注のさい、コード長などご指示ください。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂ブラック or レッド or グリーン質量(g)80保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VSF0.75×3芯25CM内蔵スイッチシール構造スイッチ V形
  • 積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN

    パトライト(PATLITE)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    産業用PC/PLCから直接LAN制御に対応。EtherNet/IPも加わり、光と音の報知をシンプル構成でスマート化。Before。産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。After。HTTP(S)、Modbus/TCP、EtherNet/IPによる通信制御に対応。信号灯およびブザーをネットワーク経由で直接制御でき、接点出力ボードが不要に。Webブラウザでの設定にも対応し、装置設計・保守工数を大幅に削減します。LR5-LAN EtherNet/IP専用モデル。制御も情報もまとめて繋がる。FA現場のニーズに応えたEtherNet/IP対応信号灯。LR5-LAN。産業用PC/PLCから直接LAN制御。シンプル構成・簡単報知。EDS(Electronic Data Sheets)ファイル対応で簡単設定。設定定義が記載されているEDSファイルをPLCツールソフトに登録することで簡単な操作で開設することができ、プログラムの工数削減に繋がります。簡単なソフトウェア設計。- コマンド生成機能。WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。- サンプルソースコード。LR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。- 充実した点滅プリセットパターン。7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。機械状態・上位システムの表示機能。産業用PC/PLCでの制御。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器接続確認機能。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化。工数削減。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要。オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造。既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。
    仕様Ethernet通信:EtherNet/IP定格電圧(V)DC24対応ボディー色オフホワイト
  • 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座、ブザー付き
    材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
  • ミサイルスイッチ カバー付き(透明緑) GB[制御機器]

    ミサイルスイッチ カバー付き(透明緑)

    GB[制御機器]
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。 カバーを閉じると自動的にOFFになります。 スイッチレバー先端に緑色LEDが内蔵されています。 スイッチ本体とカバーのセットになっています。
    定格電圧(V)DC12定格電流(A)20LED色カバー色透明緑スイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)
  • ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSB タカハ機工

    ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSB

    タカハ機工
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはmicroUSBコネクタを持つACアダプタを接続し、ソレノイドはUSB Type-Aコネクタで接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 最大4台のソレノイドを制御可能 マイコンからの信号またはタクトスイッチでソレノイドを駆動 電源にはソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池などを使用 5V基板付きソレノイド(SSAH0830A、SSBH0830A)のソレキットに接続可能
    付属品ジャンパーピン4個型式SB-6565-03寸法(mm)65×65×13質量(g)25タイプソレノイド接続タイプ:USB Type-Aコネクタ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
  • ソレノイド マルハ電機

    ソレノイド

    マルハ電機
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ソレノイドは、電気的エネルギーを機械的エネルギーに変換させることを目的とした機能部品です。
    用途OA機器、防災機器、自動販売機、電力用開閉器、娯楽機器、医療・介護機器、健康機器、アパレル機器等の機構駆動用として広範囲に使用されています。種類プル型RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーロックスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    キーロックスイッチ用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    64税込70
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
  • Φ16LEDパイロットランプ(赤色・24V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(赤色・24V)

    YIJIA
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ22LEDパイロットランプ(赤色・24V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(赤色・24V)

    YIJIA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ22LEDパイロットランプ(黄色・24V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(黄色・24V)

    YIJIA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ16LEDパイロットランプ(赤色・12V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(赤色・12V)

    YIJIA
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ22LEDパイロットランプ(緑色・24V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(緑色・24V)

    YIJIA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ16照光式ブザー(赤色・24V) YIJIA

    Φ16照光式ブザー(赤色・24V)

    YIJIA
    799税込879
    1個
    当日出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • Φ16照光式ブザー(赤色・12V) YIJIA

    Φ16照光式ブザー(赤色・12V)

    YIJIA
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • Φ16ブザー(赤色・24V) YIJIA

    Φ16ブザー(赤色・24V)

    YIJIA
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • Φ16押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ) YIJIA

    Φ16押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ)

    YIJIA
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・3V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・3V)

    YIJIA
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V)

    YIJIA
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V)

    YIJIA
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V)

    YIJIA
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・24V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・24V)

    YIJIA
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・12V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・12V)

    YIJIA
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・24V) YIJIA

    Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・24V)

    YIJIA
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • 超小型トグルスイッチ ON-ON Dailywell Electronics

    超小型トグルスイッチ ON-ON

    Dailywell Electronics
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    幅約7mm超小型基板取り付け形、小信号回路向け(金接点)
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC/DC20V0.4A絶縁抵抗(MΩ)500min接触抵抗(mΩ)100以下(typ)機械的開閉耐久性40000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
  • 正方形押しボタンスイッチ 黒 Dailywell Electronics

    正方形押しボタンスイッチ 黒

    Dailywell Electronics
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    定格AC125V/DC28V1A端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状正方形操作部色色(本体)
  • トグルスイッチ ON-ON Dailywell Electronics

    トグルスイッチ ON-ON

    Dailywell Electronics
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics

    トグルスイッチ ON-OFF-ON

    Dailywell Electronics
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ Dailywell Electronics

    トグルスイッチ

    Dailywell Electronics
    239税込263
    1個
    当日出荷
    幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに レバーを左右に倒して入り切りさせるスイッチです。両端の端子は基板固定用で回路とは無関係です。
    極数単極双投定格120V-3ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型波動スイッチ GB[制御機器]

    小型波動スイッチ

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    2回路のON-OFF-ON(中央がOFF)の波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
    定格AC250V-6A・AC125V-10A端子形状タブ表示操作部/|-○-||表示操作部形状ロッカ操作部色色(本体)パッケージWAVE-14
  • 小型丸型波動スイッチ GB[制御機器]

    小型丸型波動スイッチ

    GB[制御機器]
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    ちょっと変わった円型の単極単投(SPST)のON-OFFスイッチです。表からパネルにはめ込んで取り付けます。
    極数単極単投定格250V-10(6)A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-15
  • 角型交流ブザー(AC200V/220V) フジクラ

    角型交流ブザー(AC200V/220V)

    フジクラ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    写真はBL(リード線タイプ)です。 EB4020の相当品となります。 本製品はRoHS2対応です。
    質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~+40電源AC定格電圧(V)200/220定格電流(A)0.024音量70dB/m(A)保存温度(℃)-20~+50寿命100Hr使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲180~220V絶縁抵抗100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)最低160
  • スイッチ 波動タイプ ON-OFF 双極単投 ネオン照光 透明赤 ミヤマ電器

    スイッチ 波動タイプ ON-OFF 双極単投 ネオン照光 透明赤

    ミヤマ電器
    809税込890
    1個
    3日以内出荷
    定格AC.125V-5A AC.250V-3A 3/250~T85端子形状タブ端子 #187 t=0.8接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.2000V 1分間操作部色透明赤色(本体)回路DPST(4P)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上操作部125V用ネオン球付
  • LED付ブザー青(12V)95dB 断続音 HITPOINT

    LED付ブザー青(12V)95dB 断続音

    HITPOINT
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。
    仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色青色音色ピー(断続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)
  • ロッカスイッチ用レバー NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ用レバー

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    64税込70
    1個
    10日以内出荷
  • ロッカスイッチON-OFF CHILY

    ロッカスイッチON-OFF

    CHILY
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルパネルマウントSPST(単極単投)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
  • ロータリスイッチ用 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロータリスイッチ用

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    24税込26
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    ・ロータリスイッチ用 ・サイズ:小 ・DR,MR,MRT,MRX,MRYシリーズ用付属品
  • LEDトグルスイッチ(黄色)[ON-OFF] FUNCTION

    LEDトグルスイッチ(黄色)[ON-OFF]

    FUNCTION
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    先端にLEDが付いたトグルスイッチです。スイッチON時にLEDが点灯します。
    備考シャフト長:約20mm、3(+)で常時点灯、1(+)でON時のみ点灯します。極数単極単投取付穴径12.2Φ定格DC12V / 20A端子形状#250平型消費電流(mA)LED/25LED色操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)実装タイプパネル取付(ナット締付)
  • LEDトグルスイッチ(緑色)[ON-OFF] FUNCTION

    LEDトグルスイッチ(緑色)[ON-OFF]

    FUNCTION
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    先端にLEDが付いたトグルスイッチです。スイッチON時にLEDが点灯します。
    備考シャフト長:約20mm、3(+)で常時点灯、1(+)でON時のみ点灯します。極数単極単投取付穴径12.2Φ定格DC12V / 20A端子形状#250平型消費電流(mA)LED/25LED色操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)実装タイプパネル取付(ナット締付)
  • LEDトグルスイッチ(赤色)[ON-OFF] FUNCTION

    LEDトグルスイッチ(赤色)[ON-OFF]

    FUNCTION
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    先端にLEDが付いたトグルスイッチです。スイッチON時にLEDが点灯します。
    備考シャフト長:約20mm、3(+)で常時点灯、1(+)でON時のみ点灯します。極数単極単投取付穴径12.2Φ定格DC12V / 20A端子形状#250平型消費電流(mA)LED/15LED色操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)実装タイプパネル取付(ナット締付)
  • キルスイッチ防水キャップ付 FUNCTION

    キルスイッチ防水キャップ付

    FUNCTION
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    自動車用のバッテリーへ接続できる大容量スイッチです。 長期間乗らない際のバッテリー保護用などに。 OFF時にはスイッチレバーが外せますので防犯対策にも使用できます。
    備考防水キャップ付き極数単極単投取付穴径5Φ(4箇所)定格DC12V / 350A(最大500A)端子形状ネジ(M10)操作部形状レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)
操作用スイッチ・ブザー・表示灯