絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,126)
  • RS PRO(8,291)
  • Panasonic(パナソニック)(5,081)
  • VISHAY(4,743)
  • YAGEO(2,635)
  • KEMET(2,272)
  • MICROCHIP(1,896)
  • onsemi(1,869)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,804)
  • BOURNS(1,775)
  • AMPHENOL(1,701)
  • SAMTEC(1,635)
  • MURATA(村田製作所)(1,276)
  • 日本モレックス(molex)(1,195)
  • シュナイダーエレクトリック(1,186)
  • STMicro(1,085)
  • KOA(1,049)
  • ARCOL(OHMITE)(1,028)
  • HAMMOND(876)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R07-100-RNKG NORGREN

    R07-100-RNKG

    NORGREN
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
  • 真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズ NORGREN

    真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズ

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最高吸込流量:28L/min●最高真空圧力:-0.85バール●ノズル直径:6mm●メーカーシリーズ:M / 58112●サイレンサー:なし●最高流入圧力:8バール●真空圧計:なし●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-20℃●使用圧力:5バール●IMI Norgren
  • Norgren エア継手 タイヤCシリーズ なし NORGREN

    Norgren エア継手 タイヤCシリーズ なし

    NORGREN
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 18-025-003 NORGREN

    18-025-003

    NORGREN
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
  • 逆止弁 S/521シリーズ Norgren NORGREN

    逆止弁 S/521シリーズ Norgren

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/4 メス●コンセント接続タイプ:スレッド●メーカーシリーズ:S/521●ネジアウトレット接続:G 1/4 メス●クラッキング圧:<0.1バール●ネジインレットジェンダー:メス●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Max:+80℃●ネジアウトレットジェンダー:メス●ネジインレットネジサイズ:1/4インチ●ボディ材質:真鍮℃●IMI Norgren
  • Norgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8 NORGREN

    Norgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8

    NORGREN
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ポートの接続: G 1/8●最高流出圧力: 7バール●最低流出圧力: 0.3バール●最高流入圧力: 20バール●メーカーシリーズ: R07●圧力ゲージポートサイズ: Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ: 1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ: 1/8インチ●最大流量率: 6.5L/s●一体型チェックバルブ: 逆止弁なし●ポート接続ネジ規格: G●動作温度 Min: -34℃●動作温度 Max: +65℃●圧力ゲージポートネジ規格: RCmm●IMI Norgren
  • Norgren 取付け具 18-025-003 P1Hシリーズ R07 NORGREN

    Norgren 取付け具 18-025-003 P1Hシリーズ R07

    NORGREN
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メーカーシリーズ: P1H●アクセサリータイプ: ブラケット●シリーズ: R07
  • Norgren エア継手 なし NORGREN

    Norgren エア継手 なし

    NORGREN
    9,798税込10,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Norgren エア継手 タイヤCシリーズ NORGREN

    Norgren エア継手 タイヤCシリーズ

    NORGREN
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●コネクタA: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: プッシュイン式継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/4●メーカーシリーズ: タイヤC●インレットポート: G 1/4●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: 90°℃●Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
  • Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ なし なし NORGREN

    Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ なし なし

    NORGREN
    9,798税込10,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●コネクタA: プッシュイン8 mm●コネクタB: プッシュイン8 mm●メーカーシリーズ: 気中性 C●ボディ材質: プラスチック●IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B: 8 mm 作動圧力: 10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度: -20 → 60 ° C 媒体: 圧縮空気
  • Norgren エア継手 PNEUFIT 10シリーズ NORGREN

    Norgren エア継手 PNEUFIT 10シリーズ

    NORGREN
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル: ねじ込み●ネジ接続: G 1/8 オス●メーカーシリーズ: PNEUFIT 10●インレットポート: G 1/8オス●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●最高使用圧力: 18バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Norgren エア継手 Pneufit Cシリーズ なし NORGREN

    Norgren エア継手 Pneufit Cシリーズ なし

    NORGREN
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン8 mm●空圧継手の種類: ストレート継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/8●メーカーシリーズ: Pneufit C●インレットポートの数: 1●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: ストレート℃●IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
  • Norgren エア継手 NORGREN

    Norgren エア継手

    NORGREN
    7,298税込8,028
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Norgren サイレンサ T40シリーズ NORGREN

    Norgren サイレンサ T40シリーズ

    NORGREN
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ NORGREN

    Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ

    NORGREN
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • S/521 NORGREN

    S/521

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • M/58112/09 NORGREN

    M/58112/09

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
電子部品(オンボード)