絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,119)
  • RS PRO(8,282)
  • Panasonic(パナソニック)(5,081)
  • VISHAY(4,743)
  • YAGEO(2,636)
  • KEMET(2,271)
  • MICROCHIP(1,899)
  • onsemi(1,869)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,804)
  • BOURNS(1,773)
  • AMPHENOL(1,698)
  • SAMTEC(1,637)
  • MURATA(村田製作所)(1,276)
  • 日本モレックス(molex)(1,196)
  • シュナイダーエレクトリック(1,180)
  • STMicro(1,085)
  • KOA(1,048)
  • ARCOL(OHMITE)(1,027)
  • HAMMOND(868)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着端子カバー TIC14シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC14シリーズ

    ニチフ
    25税込28
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:14mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-20
  • Nichifu オス ギボシ形接続子 ニチフ

    Nichifu オス ギボシ形接続子

    ニチフ
    459税込505
    1袋(5個)
    当日出荷
  • 圧着端子カバー TIC38シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC38シリーズ

    ニチフ
    56税込62
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:38mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-35
  • 環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ

    ニチフ
    31税込34
    1個
    5日以内出荷
    電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
    仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:3.7mm●電線抱合範囲:AWG22-16●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-54
  • スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入 ニチフ

    スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入

    ニチフ
    619税込681
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    UL、CSA。挿入コネクタ端子
    仕様●タイプ:タブ●オス/メス:オス●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:0.25 x 0.032インチ●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:14AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ナイロン●全長:0.866インチ●コード番号:490-4215アズワン品番65-7589-76
  • Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R2シリーズ ニチフ

    Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R2シリーズ

    ニチフ
    419税込461
    1袋(20個)
    翌々日出荷
  • リングターミナル スタッド径:M4 1袋 20個入 ニチフ

    リングターミナル スタッド径:M4 1袋 20個入

    ニチフ
    509税込560
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
    仕様●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.334インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●スタッド径:M4●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.65インチ●コード番号:490-3313アズワン品番65-7590-10
  • リングターミナル スタッド径:M10 1袋 20個入 ニチフ

    リングターミナル スタッド径:M10 1袋 20個入

    ニチフ
    559税込615
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
    仕様●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.374インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッド径:M10●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.669インチ●コード番号:490-3329アズワン品番65-7590-19
  • スプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入 ニチフ

    スプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入

    ニチフ
    539税込593
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    JIS、C2807、UL、CSA。デバイス内部で使用します。閉端子圧着コネクタ(ニチフ)
    仕様●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●全長:17.5mm●直径:6.5mm●絶縁:絶縁●色:白●絶縁体:ナイロン●シリーズ:CE Series●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:490-4085アズワン品番65-7589-65
  • 圧着端子カバー TIC5.5シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC5.5シリーズ

    ニチフ
    13税込14
    1個
    翌々日出荷
    仕様●適用端子:5.5mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-38
  • R型圧着端子 ニチフ

    R型圧着端子

    ニチフ
    33税込36
    1個
    5日以内出荷
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明 TMEX2Yシリーズ ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明 TMEX2Yシリーズ

    ニチフ
    39税込43
    1個
    5日以内出荷
    絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子。電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
    仕様●形状:先開形(Y形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG16-14●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-69
  • 環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズ ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズ

    ニチフ
    31税込34
    1個
    5日以内出荷
    絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子。電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
    仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG16-14●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-63
  • Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R8シリーズ ニチフ

    Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R8シリーズ

    ニチフ
    419税込461
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様非絶縁、【最小ワイヤサイズ】6.6mm2/8AWG、【スタッドサイズ】#10、JIS、UL、CSA.裸圧着端子、丸型シリーズR8肉厚(inch)0.046全長(inch)0.925寸法(inch)【外側リング直径】0.472材質(コンタクト)シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
電子部品(オンボード)