絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(1)
- RS PRO(4,366)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,061)
- AMPHENOL(1,623)
- SAMTEC(1,459)
- 日本モレックス(molex)(1,056)
- ハーティング(778)
- WURTH ELEKTRONIK(715)
- omron(オムロン)(560)
- MAC8(マックエイト)(560)
- MICROCHIP(554)
- HARWIN(504)
- 廣杉計器(406)
- JST(日本圧着端子製造)(370)
- TRACO POWER(309)
- HIROSE(ヒロセ電機)(276)
- フエニックス・コンタクト(237)
- GB[制御機器](220)
- サンハヤト(199)
- SOURIAU(192)
- ブランドをもっと見る
特価

環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ
ニチフ¥31税込¥341個5日以内出荷電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:3.7mm●電線抱合範囲:AWG22-16●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-54
スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入
ニチフ¥619税込¥6811袋(5個)6日以内出荷UL、CSA。挿入コネクタ端子仕様●タイプ:タブ●オス/メス:オス●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:0.25 x 0.032インチ●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:14AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ナイロン●全長:0.866インチ●コード番号:490-4215アズワン品番65-7589-76
リングターミナル スタッド径:M4 1袋 20個入
ニチフ¥509税込¥5601袋(20個)7日以内出荷JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型仕様●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.334インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●スタッド径:M4●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.65インチ●コード番号:490-3313アズワン品番65-7590-10
リングターミナル スタッド径:M10 1袋 20個入
ニチフ¥559税込¥6151袋(20個)翌々日出荷JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型仕様●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.374インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッド径:M10●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.669インチ●コード番号:490-3329アズワン品番65-7590-19
スプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入
ニチフ¥539税込¥5931袋(15個)7日以内出荷JIS、C2807、UL、CSA。デバイス内部で使用します。閉端子圧着コネクタ(ニチフ)仕様●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●全長:17.5mm●直径:6.5mm●絶縁:絶縁●色:白●絶縁体:ナイロン●シリーズ:CE Series●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:490-4085アズワン品番65-7589-65
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明 TMEX2Yシリーズ
ニチフ¥39税込¥431個5日以内出荷絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子。電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。仕様●形状:先開形(Y形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG16-14●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-69
環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズ
ニチフ¥31税込¥341個5日以内出荷絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子。電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG16-14●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-63
Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R8シリーズ
ニチフ¥419税込¥4611袋(5個)翌々日出荷仕様非絶縁、【最小ワイヤサイズ】6.6mm2/8AWG、【スタッドサイズ】#10、JIS、UL、CSA.裸圧着端子、丸型シリーズR8肉厚(inch)0.046全長(inch)0.925寸法(inch)【外側リング直径】0.472材質(コンタクト)銅シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
機構部品(電子部品) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980