絞り込み
定格電圧(V)
- DC18
- AC24(9)
- AC100(6)
- AC110(5)
- AC200(9)
- AC220(5)
- AC230(4)
- DC100/110(5)
- DC1.5(11)
- DC3(13)
- DC4.5(13)
- DC5(23)
- DC6(17)
- DC9(12)
- DC12(41)
- DC12~24(5)
- DC24(51)
- DC48(19)
- DC100(4)
- DC110(5)
- その他(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
接点構成
- 2a2b(2)
- 3a1b(2)
- 3a3b(1)
- 4a2b(2)
- 5a1b(2)
極数
- 4(1)
- 6(1)

セーフティ・リレー G7SA
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から96日以内出荷EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
SF-Yリレー
Panasonic(パナソニック)¥41,980~税込¥46,178~1箱(20個)103日以内出荷.強制ガイド接点機構を採用、TypeA, EN50205 TUV認定 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造 小型形状:長さ(39/31mm)×幅(28.6mm)×高さ(14.5mm) 豊富な接点構成:4極(2a2b, 3a1b), 6極(4a2b, 5a1b)用途安全ユニット、安全PLC、工作機械、ロボット、安全規格が求められる回路規格UL/C-UL、TUV