絞り込み
定格電圧(V)
- DC5(2)
- DC12(5)
- DC18(2)
- DC21(2)
- DC24(6)
- DC48(4)
- DC60(1)
- DC110(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(5)
- omron(オムロン)(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
接点構成
- 3a1b
- 1a(120)
- 1a1b(10)
- 1a1b1c(1)
- 1b(5)
- 1c(41)
- 2a(14)
- 2a1b1c(1)
- 2a2b(10)
- 2a2c(2)
- 2c(90)
- 2d(1)
- 3a(1)
- 3a3b(7)
- 3c(19)
- 4a(5)
- 4a2b(9)
- 4c(21)
- 5a1b(9)
- その他(44)
- 接点構成をもっと見る
極数
- 4(5)
- 6(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

セーフティ・リレー G7SA
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から96日以内出荷EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から62日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)
omron(オムロン)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から62日以内出荷1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160AシリーズG7Zアプリケーション産業用
RF1V形強制ガイド式リレー
IDEC(和泉電気)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から67日以内出荷海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
SFリレースリムタイプ
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか103日以内出荷強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
SF-Yリレー
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781箱(20個)103日以内出荷.強制ガイド接点機構を採用、TypeA, EN50205 TUV認定 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造 小型形状:長さ(39/31mm)×幅(28.6mm)×高さ(14.5mm) 豊富な接点構成:4極(2a2b, 3a1b), 6極(4a2b, 5a1b)用途安全ユニット、安全PLC、工作機械、ロボット、安全規格が求められる回路規格UL/C-UL、TUV
SFリレースリムタイプ
Panasonic(パナソニック)¥81,980税込¥90,1781箱(50個)103日以内出荷強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
SFリレースリムタイプ
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)ほか103日以内出荷強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
SFリレー
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(20個)103日以内出荷強制駆動方式 1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。 セパレートチャンバー方式 各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。 3a1bの接点構成 さまざまな制御回路の構成ができます。 高耐圧 AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間) 高感度 4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機質量(g)約38規格UL/C-UL、TUV保護構造プラシール型接点構成3a1b