絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- モノタロウ(4)
- omron(オムロン)(897)
- 三菱電機(496)
- Panasonic(パナソニック)(365)
- フエニックス・コンタクト(244)
- Sensata / Crydom(212)
- FINDER(208)
- IDEC(和泉電気)(185)
- RS PRO(150)
- azbil(旧:山武)(148)
- シュナイダーエレクトリック(140)
- SIEMENS(130)
- ABB(113)
- 富士電機(89)
- Hongfa(ホンファ)(89)
- SUS(エスユーエス)(88)
- AUTONICS(オートニクス)(71)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- CARLO GAVAZZI(63)
- 河村電器産業(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

CMOSタイマー IC 555
Texas Instruments¥299税込¥3291個4日以内出荷定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15