絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • omron(オムロン)(947)
  • 三菱電機(497)
  • Panasonic(パナソニック)(363)
  • フエニックス・コンタクト(242)
  • Sensata / Crydom(212)
  • FINDER(207)
  • IDEC(和泉電気)(186)
  • RS PRO(150)
  • azbil(旧:山武)(148)
  • シュナイダーエレクトリック(140)
  • SIEMENS(130)
  • ABB(113)
  • Hongfa(ホンファ)(90)
  • 富士電機(89)
  • SUS(エスユーエス)(88)
  • AUTONICS(オートニクス)(71)
  • 三菱電機エンジニアリング(66)
  • CARLO GAVAZZI(63)
  • 河村電器産業(55)
接点構成
  • 1a(1)
  • 1b(1)
  • 2c(15)
  • 4c(3)
極数
  • 4(1)
  • 5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4C リレー用 ソケット エスコ

    4C リレー用 ソケット

    エスコ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様EA940DG-36に取り付けできます。適合EA940MP-21A~23Hエスコ品番EA940MR-4型番PTF14Aメーカーオムロン(omron)サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×45
  • 取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ エスコ

    取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
    材質鋼板厚さ(mm)1.6ねじ径(Φmm)5.5
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940MP-33Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-30Aコイル定格電圧(V)AC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • [防水型]リレーソケット エスコ

    [防水型]リレーソケット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    材質ABS寸法(mm)35.6×126質量(g)130保護等級IPX4相当使用電流(A)20ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
  • DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940MP-3Gコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
  • AC100V/4c/10A 汎用リレー エスコ

    AC100V/4c/10A 汎用リレー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-21Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • AC100V/2c/10A 汎用リレー エスコ

    AC100V/2c/10A 汎用リレー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-1Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • タイマー用ソケット(8ピン) エスコ

    タイマー用ソケット(8ピン)

    エスコ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様DINレール取付エスコ品番EA940LG-108型番P2CF-08メーカーオムロン(omron)ピンタイプ8ピンサイズ(mm)70×50×20.3
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
    仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1a消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力設定時間24時間型(1分単位)抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    9,590税込10,549
    1個
    翌日出荷
    24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
    仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    9,310税込10,241
    1個
    翌日出荷
    24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
    仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
  • タイムスイッチ(週間) エスコ

    タイムスイッチ(週間)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。
    仕様結線式電圧AC100V~220V質量(g)200電源AC100V(50/60Hz)表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示出力方式タイマー出力設定時間週間型(1分単位)最小設定時間間隔:1分抵抗負荷1,500W駆動方式電子式(クォーツ発振式)動作数:30動作サイズ(mm)90×34×110(H)回路構成同一回路(有電圧出力)ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
  • 取付金具 ダクト用 EA940DRシリーズ エスコ

    取付金具 ダクト用 EA940DRシリーズ

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。
    材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)75×10×20ねじサイズM4
  • 取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ エスコ

    取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ

    エスコ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
    材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)50×50×15ねじ径(Φmm)4.5
  • 77x81x16mm タイマー(デジタル) エスコ

    77x81x16mm タイマー(デジタル)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    付属品吊り下げ用ひも材質ABS樹脂寸法(mm)77(W)×16(D)×81(H)質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電池寿命(年)約1
  • デジタルタイマー エスコ

    デジタルタイマー

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    仕様マグネット、スタンド、ストラップ穴付質量(g)82g電源単4電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92(W)×17(D)×82(H)mm機能カウントダウン・アップ、 アラーム、リピート設定範囲1秒/99分59秒
  • DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコ

    DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    709税込780
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MP-43Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
  • DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-3Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
  • DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー エスコ

    DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-3Eコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • DC 24V/2c/10A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/2c/10A 汎用リレー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA940MP-3Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
  • DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-33Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • AC200V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC200V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-32Aコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • AC100V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC100V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ

    AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • AC200V/2c/10A 汎用リレー エスコ

    AC200V/2c/10A 汎用リレー

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-2Aコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • DC 24V/4c/10A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/4c/10A 汎用リレー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-23Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ

    AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • リレー用 ソケット エスコ

    リレー用 ソケット

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケットの最大通電電流は5Aですので必ず5A以下でご使用ください。5Aを超えてご使用になると、焼損の原因となりますエスコ品番EA940LK-60適合品番旧EA940LK-1、-2、EA940LK-1A用ピンタイプ11ピンサイズ(mm)43(W)×31(D)×58(H)
  • ターミナルリレー(リレーユニット) エスコ

    ターミナルリレー(リレーユニット)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    仕様ターミナルカバーエスコ品番EA940DG-44A
  • 1b 接点ブロック エスコ

    1b 接点ブロック

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DG-2種類一般リレー接点構成1b
  • 1a 接点ブロック エスコ

    1a 接点ブロック

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DG-1種類一般リレー接点構成1a
制御機器・PLC・リレー