絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(902)
  • 三菱電機(497)
  • Panasonic(パナソニック)(363)
  • フエニックス・コンタクト(242)
  • Sensata / Crydom(211)
  • FINDER(206)
  • IDEC(和泉電気)(183)
  • RS PRO(150)
  • azbil(旧:山武)(148)
  • シュナイダーエレクトリック(140)
  • SIEMENS(129)
  • ABB(113)
  • Hongfa(ホンファ)(90)
  • 富士電機(89)
  • SUS(エスユーエス)(88)
  • AUTONICS(オートニクス)(71)
  • 三菱電機エンジニアリング(66)
  • CARLO GAVAZZI(64)
  • 河村電器産業(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プログラマ接続ケーブルS-20P用/S-10D用 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    プログラマ接続ケーブルS-20P用/S-10D用

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    プログラマ接続ケーブル2m両端モジュラ
    長さ(m)2ケーブル長(m)2
  • 変換コネクターケーブルPLC(モジュラ) ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    変換コネクターケーブルPLC(モジュラ)

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    8,298税込9,128
    1台
    3日以内出荷
    Dsub15ピン変換コネクタ
    仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
  • スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ●ネットワークはEtherNet/IP、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
    タイプベーシックタイプ出力点数6点入力点数8点機能入力:DC24V シンク/ソース
  • スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●ネットワークはCC-Link IE Field Basic、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
    タイプベーシックタイプ出力点数6点入力点数8点機能入力:DC24V シンク/ソース
  • スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    お手軽IoT 「見える化」
    適合機種SJ-Etherシリーズ
  • スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    ●ネットワークはEtherNet/IP、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力4点:DC24V高速タイプ●デジタル出力4点:出力タイプは型番で選択可能●アナログ入力2点:電圧/電流選択タイプ●アナログ出力2点:電圧/電流選択タイプ●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
    タイプアナログタイプ出力点数4点入力点数4点機能入力:DC24V シンク/ソース
  • スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    ●ネットワークはCC-Link IE Field Basic、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力4点:DC24V高速タイプ●デジタル出力4点:出力タイプは型番で選択可能●アナログ入力2点:電圧/電流選択タイプ●アナログ出力2点:電圧/電流選択タイプ●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
    タイプアナログタイプ出力点数4点入力点数4点機能入力:DC24V シンク/ソース
  • JX-BASIC-EX2 ソース出力 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    JX-BASIC-EX2 ソース出力

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
    電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
  • DL205シリーズ ダミーパネル ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    DL205シリーズ ダミーパネル

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    1,098税込1,208
    1台
    6日以内出荷
    質量(g)6
  • DL205シリーズ CPUモジュール ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    DL205シリーズ CPUモジュール

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
  • DL205シリーズ 出力モジュール ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    DL205シリーズ 出力モジュール

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • DL205シリーズ 入力モジュール ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    DL205シリーズ 入力モジュール

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • DL205シリーズ ベースユニット ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    DL205シリーズ ベースユニット

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    DL205のシステムを構築するためのベースユニットです。
    取付取付穴(4-M4)またはDINレール(EN5022準拠)電源電圧AC耐電圧1分(1次、2次、フィールドアース間にAC1500V)消費電力最大80VA周囲湿度(%RH)30~95(結露なきこと)耐ノイズNEMA(ICS3-304)突入電流(A)最大30雰囲気腐食性ガスなきこと耐振動JIS C 0040正弦波振動試験方法に準拠、MIL STD 810C方式514.2に準拠周囲温度(℃)(保存時)-20~70、(使用時)0~55入力電圧範囲(V)AC85~132V(100Vレンジ)、AC170~264V(200Vレンジ)、47~63Hz絶縁抵抗>10m(DC500V)供給電源(外部DC24V)最大300mA耐衝撃JIS C 0041に準拠、MIL STD 810C方式516.2に準拠
  • 拡張出力モジュール SJシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    拡張出力モジュール SJシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    種別NPNオープンコレクタ出力電圧(V)DC5~27出力電流(A)(最大)0.1(点)/0.8(コモン)出力点数16点(シンク)応答時間(オフ→オン)最大0.5ms(オン→オフ)最大0.5ms電流(mA)(主電源側必要)最大80出力オン電圧降下DC0.5V(0.1A)漏れ電流(mA)最大/0.1(DC30V)動作電圧DC4~30V突入電流(A)最大/150m(10ms)ヒューズなしコモン仕様2(8点/コモン)負荷電流(mA)最小/0.2供給電源外部/DC24V(±10%)、最大100mA入出力占有点数出力/16点ピーク電圧(V)DC30
  • 拡張入力モジュール SJシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    拡張入力モジュール SJシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    仕様オン電圧/電流:DC19.0V/3.5mAオフ電圧/電流:DC7.0V/0.5mA入力点数16点(シンク/ソース)応答時間(オフ→オン)最大10ms、標準2ms(オン→オフ)最大10ms、標準3ms入力インピーダンス(Ω)6.8kΩ(DC24V)電流(mA)(主電源側必要)最大40動作電圧DC21.6~26.4Vコモン仕様4(4点/コモン)入力電流(mA)4/DC24V(最大:5/DC26.4V)入力電圧範囲(V)DC24入出力占有点数入力/16点ピーク電圧(V)DC26.4
  • JX-BASIC-EX2 シンク出力 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    JX-BASIC-EX2 シンク出力

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    薄型・省スペース基板型コントローラ。コンパクトな基板型コントローラ。薄型・省スペース設計で、限られたスペースでも設置可能です。プログラム操作が簡単・使いやすい。20種の命令を選択しながら進めるだけで、マニュアルレスで簡単にプログラミングができます。組み込み用途に最適。安価でありながら、各種インターフェースを標準装備しています。いろいろな機器への組み込みに最適です。機能拡張が可能。入出力I/O基板、アナログ入力基板など、追加ボードを使用することで、さまざまな用途に対応可能です。
    電源(V)DC24出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点(8点 / コモン)、(汎用13点 / 高速3点)、シンク / ソース 型番毎、AWG2834P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください出力点数【アナログ出力】2ch接続【アナログ入力】5P コネクタ ※お客様にてご用意ください【アナログ出力】2P コネクタ※お客様にてご用意ください。【電源】3P コネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、16点(16点 / コモン)、(汎用12点 / 高速4点)シンク / ソース、AWG2830P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力点数【アナログ入力】4ch分解能【アナログ入力】12bit【アナログ出力】12bit絶縁方式【アナログ入力】非絶縁【アナログ出力】非絶縁メモリー保持:あり (常時保持)基板寸法(mm)180×80各種認証規格:CE、UL通信規格【Ethernet】通信プロトコル:Modbus TCP (Master / Slave)、EtherNet/IP (Target)、MQTT (Client) SMTP、E-mail (送信)、ポート:RJ45 ※お客様にてご用意ください。【シリアル】通信プロトコル:Modbus RTU (Master / Slave)、汎用通信 (ASCII)、RS-232C:6P コネクタ※お客様にてご用意ください、RS-485:3P コネクタ※お客様にてご用意ください。カレンダー機能:あり 二次電池(交換不要、取り外し不可)プログラムメモリ容量32k step入力レンジ電圧:0~10 V / 電流:0~20 mA / サーミスタ:0~3V拡張性DI/DO:JX-40CDD1(入力24点 / シンク出力16点)JX-40CDD2(入力24点 / ソース出力16点)、アナログ入力:JX-04DC(4ch)※拡張基板は2枚まで拡張可能。 組み合わせは自由。出力レンジ【アナログ出力】電圧:0~10 V 、電流:0~20 mAプログラミングツール:JX Programming Software、使用環境OS:Windows10 / Windows11USBプログラミング用ポート Micro USB Type-B
  • JX-BASIC-EX2ソース 拡張IO ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    JX-BASIC-EX2ソース 拡張IO

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    JX-BASIC-EX2対応拡張IO。ソース出力
    出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース40P MILコネクタ ※お客様にてご用意くださいサイズ(mm)180×80
  • JX-BASIC-EX2シンク 拡張IO ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    JX-BASIC-EX2シンク 拡張IO

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    JX-BASIC-EX2対応拡張IO。シンク出力
    出力【I/O】DC5~24V/0.3A、16点 (8点 / コモン) シンク / ソース34P MILコネクタ ※お客様にてご用意ください入力【I/O】DC24V、24点 (24点 / コモン) シンク / ソース40P MILコネクタ ※お客様にてご用意くださいサイズ(mm)180×80
制御機器・PLC・リレー