絞り込み
ブランド
- 古河電工(古河電気工業)
- モノタロウ(4)
- omron(オムロン)(947)
- 三菱電機(497)
- Panasonic(パナソニック)(363)
- フエニックス・コンタクト(242)
- Sensata / Crydom(212)
- FINDER(207)
- IDEC(和泉電気)(186)
- RS PRO(150)
- azbil(旧:山武)(148)
- シュナイダーエレクトリック(140)
- SIEMENS(130)
- ABB(113)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- 富士電機(89)
- SUS(エスユーエス)(88)
- AUTONICS(オートニクス)(71)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- CARLO GAVAZZI(63)
- 河村電器産業(55)
- ブランドをもっと見る

ドライキーパー(名刺サイズ)
古河電工(古河電気工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シート ドライキーパーは、合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合し、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです。従来のペレット状や粉末状の吸湿シートと違い、不織布で包んだ薄いシートなので設置に場所をとらず取り扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策などに効果があります。 名刺サイズ(50×100mm) シリカゲル以上の除湿力で優れた結露防止性能 周囲湿度に応じて吸湿と放湿の可逆性能をもつ 天日干しで吸湿力を回復し、繰り返し使用が可能 環境負荷物質を含まないので、一般ゴミとして廃棄可能用途配電盤/制御盤、監視カメラの結露防止、楽器/精密機器の調湿長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)2質量(g)13使用温度範囲(℃)-30~90動作環境25℃ 95% RH以上再生時乾燥温度(℃)80以下吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)
ドライキーパー(A4サイズ)
古河電工(古河電気工業)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シート ドライキーパーは、合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合し、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです。従来のペレット状や粉末状の吸湿シートと違い、不織布で包んだ薄いシートなので設置に場所をとらず取り扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策などに効果があります。 A4サイズ(210×300mm) シリカゲル以上の除湿力で優れた結露防止性能 周囲湿度に応じて吸湿と放湿の可逆性能をもつ 天日干しで吸湿力を回復し、繰り返し使用が可能 環境負荷物質を含まないので、一般ゴミとして廃棄可能用途配電盤/制御盤、監視カメラの結露防止、楽器/精密機器の調湿長さ(mm)300幅(mm)210厚さ(mm)2質量(g)160使用温度範囲(℃)-30~90動作環境25℃ 95% RH以上再生時乾燥温度(℃)80以下吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)