絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • モノタロウ(4)
  • omron(オムロン)(947)
  • 三菱電機(497)
  • Panasonic(パナソニック)(363)
  • フエニックス・コンタクト(242)
  • Sensata / Crydom(211)
  • FINDER(207)
  • IDEC(和泉電気)(186)
  • azbil(旧:山武)(148)
  • RS PRO(148)
  • シュナイダーエレクトリック(140)
  • SIEMENS(131)
  • ABB(113)
  • Hongfa(ホンファ)(91)
  • SUS(エスユーエス)(90)
  • 富士電機(89)
  • AUTONICS(オートニクス)(71)
  • 三菱電機エンジニアリング(66)
  • CARLO GAVAZZI(63)
  • 河村電器産業(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1611-501E BROADCOM

    Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1611-501E

    BROADCOM
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Broadcom ASSR-1611 ソリッドステートリレー( SSR )は高電流用途向けに特別に設計されており、産業機器でよく使用されています。このリレーは、単極常時開( 1 フォーム A )電気機械リレーのソリッドステート代替品です。コンパクトなソリッドステート双方向信号スイッチ シングルチャンネル常時オフ 単極単投( SPST )リレー 出力耐電圧: 60 V 定格電流: 2.5 A 又は 5 A 低入力電流: CMOS 互換性 低オン抵抗: 20 m Ω (標準)( DC のみ)、 65 m Ω (標準)( AC / DC )
    仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 1.7 Vスイッチングタイプ = AC電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V極数 = 1接点構成 = SPDT出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 9.65 x 6.35 x 4.19mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-301E BROADCOM

    Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-301E

    BROADCOM
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
    仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 1.7 V電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V最小負荷電流 = 2.5 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET寸法 = 9.65 x 6.35 x 4.19mm高さ = 4.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-001E BROADCOM

    Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-001E

    BROADCOM
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
    仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最大電圧制御 = 1.7 V電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V最小負荷電流 = 2.5 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 3.2 ms寸法 = 9.9 x 6.6 x 3.68mm高さ = 3.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1410-003E BROADCOM

    Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1410-003E

    BROADCOM
    53,980税込59,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
    仕様最大負荷電流 = 0.6 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最大電圧制御 = 1.65 V電圧制御範囲 = 1.11.7 V最小負荷電流 = 0.6 A出力装置 = MOSFET寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1228-002E BROADCOM

    Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1228-002E

    BROADCOM
    24,980税込27,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。
    仕様最大負荷電流 = 0.2 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 0.8 Vスイッチングタイプ = AC/DC 、 DC のみ接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = PhotoMOSFETシリーズ = ASSR-1218ms寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:600 V 基板実装, ASSR-5211-001E BROADCOM

    Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:600 V 基板実装, ASSR-5211-001E

    BROADCOM
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 0.2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 600 V最小負荷電圧 = 600 V最大電圧制御 = 1.7 V電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V最小負荷電流 = 0.2 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET寸法 = 9.9 x 6.6 x 3.68mm奥行き = 6.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Avago Optocoupler BROADCOM

    Avago Optocoupler

    BROADCOM
    39,980税込43,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
制御機器・PLC・リレー