絞り込み
ブランド
- ユーアールディ
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(174)
- omron(オムロン)(94)
- 渡辺電機工業(70)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- シュナイダーエレクトリック(58)
- ライン精機(56)
- 三菱電機(55)
- IDEC(和泉電気)(44)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- LASCAR(20)
- AUTONICS(オートニクス)(16)
- 富士計測器(15)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- 発紘電機/富士電機(11)
- 大崎電気工業(11)
- DER EE(10)
- MG(旧エム・システム技研)(9)
- 河村電器産業(9)
- フエニックス・コンタクト(9)
- ブランドをもっと見る
特価

電力計測用超小型PT(アクティブPT )/SIP型
ユーアールディ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷超小型トランスと出力電圧フィードバックによる位相補償回路を内蔵、優れた比誤差・位相角特性を実現。 機器用変成器(PT)に比べて大幅な小型軽量化が可能。 電子回路直接インターフェース用の1V出力で標準化。 75V~250Vと広い一次電圧範囲に対応。 自己電源方式で外部制御電源が不要。 200V:1Vのトランスと等価回路。仕様(定格出力電圧比)200V:1V、(過電圧耐量)1.4×En/連続、2×En/1s、(比誤差)±1%FS以内、(位相角)±30分以内質量(g)10耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(入力端子一括~出力端子一括間)定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)(内部)3mA(Typ)使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと負荷抵抗(許容)100KΩ以上定格一次電圧(V)200(75~250)保存環境-30~95℃、≦80%RH・結露のないこと絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(入力端子一括~出力端子一括間)