絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(194)
  • 三菱電機エンジニアリング(139)
  • omron(オムロン)(105)
  • RS PRO(101)
  • 三菱電機(95)
  • 渡辺電機工業(94)
  • シュナイダーエレクトリック(88)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • ライン精機(56)
  • LEM(53)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • フエニックス・コンタクト(34)
  • RED LION(33)
  • 河村電器産業(31)
  • SIEMENS(31)
  • LASCAR(28)
  • ミネベアミツミ(28)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • azbil(旧:山武)(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ Baumer

    デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ

    Baumer
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    For standard signals, temperature, strain gauge.Inputs: Voltage ±10 V / current ±20 mA / thermocouples J,K,T,Pt100 / strain gauge / potentiometer Programmable characteristic curve with 11 control points Three programmable control inputs Min, Max, Tare functions Display stabilization filter Analogue output 4…20 mA or 0…10 V Interface RS232 or RS485 LED display, 5-digits, 3 Colours DIN housing 96 x 48 mm
    仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●動作原理:デジタル●コード番号:189-2676アズワン品番65-7350-83
  • カウンタ LED 15kHz 5 DIN Rail NE1218シリーズ Baumer

    カウンタ LED 15kHz 5 DIN Rail NE1218シリーズ

    Baumer
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Display 5 digits, LED 14 mm 3 colors red, green and amber - Universal counting inputs NPN, PNP, Namur, TTL, in voltage 10-300 VAC or encoder 2x90° - Functions MINI, MAXI in tachometer / frequency - 3 programmable inputs - 2 or 4 presets with relay or electronic outputs - Analog output 4-20 mA or 0-10 V - Serial interface RS232, RS485 or Ethernet interface - Power supply voltage 85 to 260 VAC or 100 to 300 VDC 10,5 to 70 VDC or 21 to 53 VAC
    仕様●電源電圧:10.5 → 70 V dc, 21 → 53 V ac●カウントモード:周波数、パルス、時間●ディスプレイのタイプ:LED●入力方式:Namur, NPN, PNP, TTL●接続タイプ:Plug-In●表示桁数:5●実装タイプ:DIN Rail●出力/インタフェース:リレー●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:14 mm●最大カウント周波数:15kHz●表示範囲:-99999 → 99999●幅:93mm●コード番号:189-2668アズワン品番65-7352-48
  • デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ Baumer

    デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ

    Baumer
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    For standard signals, temperature, strain gauge.Inputs: Voltage ±10 V / current ±20 mA / thermocouples J,K,T,Pt100 / strain gauge / potentiometer Programmable characteristic curve with 11 control points Three programmable control inputs Min, Max, Tare functions Display stabilization filter Analogue output 4…20 mA or 0…10 V Interface RS232 or RS485 LED display, 5-digits, 3 Colours DIN housing 96 x 48 mm
    仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●シリーズ:PA418●コード番号:189-2677アズワン品番65-7350-44
  • デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ Baumer

    デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ

    Baumer
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    RPM, speed, frequency display with 2 limits.Reading programmable as 1/s, 1/min, 1/h Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC Two limits SET 1 and SET 2 Sensor supply 5 V, 8 V, 12 V Frequency 0.01 Hz…7 kHz Period duration measurement LED display, 4-digits DIN housing 48 x 24 mm Interface RS485
    仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタル●コード番号:189-2674アズワン品番65-7350-15
  • デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ Baumer

    デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ

    Baumer
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    RPM, speed, frequency display with 2 limits.Reading programmable as 1/s, 1/min, 1/h Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC Two limits SET 1 and SET 2 Sensor supply 5 V, 8 V, 12 V Frequency 0.01 Hz…7 kHz Period duration measurement LED display, 4-digits DIN housing 48 x 24 mm Interface RS485
    仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.2mm●幅:45mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:10 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:1 A, 30 W, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac●動作原理:デジタルアズワン品番65-7353-34
  • デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ Baumer

    デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ

    Baumer
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●動作原理:デジタルアズワン品番65-7353-64
  • デジタルパネルメータ LED PA403シリーズ Baumer

    デジタルパネルメータ LED PA403シリーズ

    Baumer
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    入力電圧: AC / DC → 600 V 電流入力: AC / DC 1 A、5 A、シャント(高精度抵抗器): 60 又は 100 mV 表示範囲は線形化できます 2 つの制限 LED ディスプレイ、4 桁 DIN ハウジング 96 x 48 mm
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル