絞り込み
ブランド
- EBM PAPST(517)
- RS PRO(210)
- 山洋電気(186)
- オリエンタルモーター(111)
- SUNON(54)
- LSIクーラー(42)
- オーム電機(39)
- ARCOL(OHMITE)(32)
- オーム電機[配線パーツ](26)
- 日東工業(25)
- ローヤル電機(25)
- 河村電器産業(22)
- Fischer Elektronik(21)
- SPREADFAST(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- omron(オムロン)(15)
- StarTech.com(12)
- NMB(ミネベア)(10)
- 摂津金属工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

温度センサ RS PRO 外気 サーミスタ
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様アプリケーション:外気●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
温度センサ RS PRO 外気 PT100
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様アプリケーション:外気●検出素子の種類:PT100●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
温度センサ RS PRO パイプ サーミスタ
RS PRO¥6,398~税込¥7,038~1個7日以内出荷仕様アプリケーション:パイプ●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
温度センサ RS PRO パイプ PT100
RS PRO¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷仕様アプリケーション:パイプ●検出素子の種類:PT100●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
温度センサ RS PRO ダクト
RS PRO¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様アプリケーション:ダクト●最高温度覚:+50℃●最低温度覚:-20℃●温度覚のレンジ:-20 → +50℃●このRHセンサ製品は水泳用プールやスパでの使用には不適. 相対湿度 / 温度トランスミッタ. ビル管理システム用の高性能相対湿度及び温度トランスミッタ. 4 →20 mA又は0 →10 V出力にユーザー設定可能 測定エラーを軽減するマイクロコントローラ 接続が容易なツーピース端子 ポリカーボネートハウジング 測定範囲: 10 → 90 % RH. IP定格. ; 312-2939 312-2939 - IP30 ; 312-2945 312-2945 - IP65 ; 312-2951 312-2951 - IP67
遠心 ファン ebm-papst RG160シリーズ
EBM PAPST¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:209m3/h●シリーズ:RG160●高さ:220mm●幅:220mm●奥行:56mm●寸法:220 x 220 x 56mm●ファン回転速度:2850rpm●騒音レベル:66dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:203 x 203mm●整流タイプ:エレクトロニック●カーブの方向:後方向●UL、CSA、VDE. フラットパック/ラジアルファン. スペースが限られている用途に最適 気流は吸気に対して90度 高静圧型 ワイヤ接続 ロックによるローター保護 ボールベアリング式 高温に対応、低電力運転RoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン ebm-papst QG030シリーズ
EBM PAPST¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:横流●AC/DC動作:DC●風量:139.4m3/h●シリーズ:QG030●高さ:47.5mm●幅:363mm●奥行:50mm●寸法:47.5 x 363 x 50mm●ファン回転速度:3900rpm●騒音レベル:51dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン ebm-papst G1G108シリーズ
EBM PAPST¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:225m3/h●シリーズ:G1G108●高さ:183mm●幅:159mm●奥行:115mm●寸法:183 x 159 x 115mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:65dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:66 x 97mm●整流タイプ:エレクトロニック●水平取り付け穴の間隔:97mm●モータの過負荷を防止するため、本ブロワーは最小静圧に対して運転する必要があります。. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワー. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワーは、外部ロータモータを備えた高性能ファンで、ロータとインペラが同軸上に設けられていることにより省スペース設計が実現されています。 ebm-papstブロワーは、アルミダイキャスト製であるため頑丈で長寿命です。. 特長と利点: ; 外部ロータモータ搭載の高性能ファン ; モータはIP44等級、長寿命のシール構造、メンテナンスフリー、クラスBの絶縁 ; インペラ: フォワード曲面マルチベーンタイプ ; スクロール: ダイキャスト(モータコンデンサ、取り付け用フランジ、及びフィンガガード / フィルタ固定具付き) ; ボールベアリングタイプは任意の位置に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
ファンリード ebm-papst 開発ケーブル・リード・セット
EBM PAPST¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様機能:開発ケーブル●併用可能製品:TMSファンコントローラ●ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 → 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( ; 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( ; 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( ; 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( ; 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( ; 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( ; 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応
ファンマウント Richco リベット DCファン用
RICHCO¥1,498税込¥1,6481袋(40個)7日以内出荷仕様マウントタイプ:リベット●併用可能製品:DCファン●マルチファンマウント. 長さ119.2 mm (55.8 mm + 63.4 mm端部)、直径8 mm (最大)、2.4 mm (最小) 10 mm~51 mm厚の業界標準のすべてのDCファンに適合 3.2 mm~4.5 mmの範囲の固定穴径に適合 1~1.5 mmのシャーシ厚、直径4.5~4.8 mmのシャーシ穴に適合 限られたスペースでの取り付け時にも容易に組み立て可能 衝撃保護及び振動保護を実現 取り付け後に端部を切断して、スペースを節約可能. 黒のシリコン樹脂ラバー35 Shore 'A' (RMS-316)の一体設計により、ファン製品を簡単に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
ファンマウント ebm-papst 取付金具 Qモータ/iQモータ用
EBM PAPST¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様マウントタイプ:取付金具●併用可能製品:Qモータ / iQモータ●iQ省エネファンアセンブリ. iQファンモータアセンブリは、従来のQモータ製品と比べて70 %の電力で動作するよう設計されています。 ECモータ技術を採用し、永久磁石による動作とマイクロプロセッサ制御を組み合わせることにより、消費量が29 W (Qモータの場合)と比べて8 W (iQモータの場合)となり、より効率的かつ冷却効果の高い動作を実現します。 本システムは新規用途だけではなく、改良用途にも適しています。. 省エネモータを採用するEC技術 従来の230 V AC技術 - 容易に交換可能 Qモータと同一のアクセサリ及び寸法 さまざまなインペラ径、壁面リング、及び取り付けブラケット(別途購入)を含む、幅広いアクセサリとの互換性 IP54の保護等級
ファンマウント ebm-papst 取り付けネジクリップ
EBM PAPST¥399税込¥4391個7日以内出荷仕様マウントタイプ:取り付けネジクリップ●ファン取り付け用ねじ止めクリップ. 3.5 DIN 7970ねじを使用するファン取り付け用ねじ止めクリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 1A, 230V ac
UNITED AUTOMATION¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様併用:ACファン●速度設定:無限可変●最大電流:1A●電源電圧:230 V ac●VAC2-1/RFI 1 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-1/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 1 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 80 A ヒューズ用I2t: 36 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 15A, 230V ac
UNITED AUTOMATION¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様速度設定:無限可変●電流 Max:15A●電源電圧:230 V acRoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ ebm-papst 無限可変, 10V
EBM PAPST¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様併用:ebm-papst ECファン●速度設定:無限可変●電源電圧:10 V●シリーズ:EC●ebm-papst手動0-10 V ECファンコントローラ、ディスプレイ付き. ebm-papst ECファンの全シリーズとの併用に最適なRM-ECdコントローラは、あらゆる速度に調節可能な、0~100 %の手動速度制御を提供します。 試運転を簡単にするため、0-10 Vの制御電圧がLCDに表示されます。 タコファンを使用する場合は、RPMを表示できます。. モータからの10 V dc出力で駆動 複数のファンを同じ速度で稼動するように制御できます。 あらゆる速度に調節可能な設定 LCDスクリーンには0-10 V又はRPMが表示されます。 DIPスイッチを使用してパルス / 回転数を選択可能 ケーブルエントリ: 4 x M16又はM20 4 mmの取り付け穴 外付け電源は不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ ebm-papst 無限可変 1.1mA, 10V dc
EBM PAPST¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様併用:ebm-papst ECファン 、 速度設定:無限可変 、 最大電流:1.1mA 、 電源電圧:10 V dc 、 EC PCBファン速度コントローラ. ebm-papst EC (電子整流)ファンとともに使用できる箱なし手動速度コントローラです。 制御アセンブリと基板だけで構成され、筐体に取り付けられていません。. CN1003 (743-4807)可変速度コントローラ. CN1003 ( ; 743-4807 743-4807 )箱なしコントローラは、ebm-papst ECi (電子回路内蔵電子整流)ファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 ファンのDC出力から給電し、0-10 V信号を送出して速度を無段階で調整できます。 このコントローラでは、周波数測定機能付きのマルチメータを使用してファンの速度を測定することもできます(ファンからタコ出力が提供されます)。 仕様: 入力電圧10 V dc (ファンから給電)、最大周囲気温50 ℃、取り付け穴径10 mm、出力電圧範囲0-10 V dc。. CN1064 (743-4810) 5ポジション速度コントローラ. CN1064 ( ; 743-4810 743-4810 )箱なし5速度コントローラは、ebm-papst ECファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 モータの10 V dc出力から給電し、5つの速度設定によって速度を調整できます。 コミッショニング中に各設定を0~100 %の範囲で調整できます。 このコントローラは、複数のファンを同じ速度で動作するように制御できます。 外付け電源は不要です。. CN1063 (743-4817)最大 / 最小調整可能可変速度コントローラ. CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 )箱なしコントローラは、ebm-papst ECファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 モータの10 V dc出力から給電し、速度を0~100 %の無段階で手動調整できます。 ただし、CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 )は限界値を調整できる点でCN1003 ( ; 743-4807 743-4807 )と異なります。 コミッショニング中に最大及び最小速度を変更して、最大速度と低い速度を制限できます。 外付け電源は不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ ebm-papst バリアブル, 11→57V dc
EBM PAPST¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様併用可能製品:PWM制御DCファン●速度設定:バリアブル●出力構成:パルス幅変調●電源電圧:11 → 57 V dc●シリーズ:A2P InterfaceRoHS指令(10物質対応)対応















































![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)