絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 冷却(制御機器)

FA現場のお役立ち情報
1,608件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフローテスター 山洋電気

    エアフローテスター

    山洋電気
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    91日以内出荷
    通風抵抗(装置内部の風の流れにくさ)を測定できます。装置にファンを実装したときの、装置内に流れる動作風量を測定できます。ファンの特性を表す、風量-静圧特性を測定できます。測定結果を熱設計などのシミュレーションに使用することで、装置に最適なファンをかんたん、かつ的確に選定できます。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却の選定、空気の送風、循環、拡散の測定。トラスコ品番835-4190セット内容測定用ノズルセット、樹脂取付板(5枚)、接続ダクト、AC電源ケーブル(2.5m)、専用USB通信ケーブル材質本体/測定ノズル/ダクトホルダー:樹脂、ボードホルダー:アルミ、ポール/フィンガーガード:金属質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ3 0735
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,388税込1,527
    1個
    欠品中
    小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。
    形状角形厚さ(mm)14.5質量(g)約40種類DCファン最大風量(m3/min)0.36材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH音圧レベル(dB)23取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)20材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイ定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応特性小型/薄型/低騒音/軽量
  • マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    マイクロブロア

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)55(マイクロブロワ)、40(ドライバ)極数4極使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)14.9以下定格回転数(min-1[r.p.m])36000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.62以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.37~0.49駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
  • マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    マイクロブロア

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    35,980税込39,578
    1個
    欠品中
    質量(g)72(マイクロブロワ)、32(ドライバ)極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)16.1定格回転数(min-1[r.p.m])31000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.67以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
  • マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    マイクロブロア

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)40以下使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)14.9以下回転数(min-1[r.p.m])36000定格電圧DC24±10%使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)入力電流(A)最大/2.0以下(DC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    マイクロブロア

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)165極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)-10~60定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)22.7以下定格回転数(min-1[r.p.m])35500定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.86以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.36~0.66駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)3RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
  • マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    マイクロブロア

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)72極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC12~24定格消費電力(W)16.1以下定格回転数(min-1[r.p.m])31000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.67以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.36~0.66駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
  • マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    マイクロブロア

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)90以下極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24V±10%定格消費電力(W)29以下定格回転数(min-1[r.p.m])40000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))67.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流1.2A以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)4RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
  • マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    マイクロブロア

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)94以下極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24V±10%定格消費電力(W)29以下定格回転数(min-1[r.p.m])40000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))67.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流1.2A以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)4RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
  • 天井ファン RPET44 河村電器産業

    天井ファン RPET44

    河村電器産業
    23,980税込26,378
    1個
    41日以内出荷
    天井取付用3/6/9連ファン
  • 天井DC9連ファン RP□44D 河村電器産業

    天井DC9連ファン RP□44D

    河村電器産業
    48,980税込53,878
    1個
    41日以内出荷
  • ラック用大型換気扇 RPT200-DG 河村電器産業

    ラック用大型換気扇 RPT200-DG

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    41日以内出荷
    大風量の天井取付用換気扇
  • ラック用大型換気扇 RPT200-AT 河村電器産業

    ラック用大型換気扇 RPT200-AT

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    大風量の天井取付用換気扇
  • 天井ファン 河村電器産業

    天井ファン

    河村電器産業
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    天井取付用3/6/9連ファン
  • 天井DC9連ファン RPIT44D 河村電器産業

    天井DC9連ファン RPIT44D

    河村電器産業
    69,980税込76,978
    1個
    41日以内出荷
    天井取付用静音9連ファン
  • 天井ファン RPIT44 河村電器産業

    天井ファン RPIT44

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    41日以内出荷
    天井取付用3/6/9連ファン
  • 天井ファン RPDGT44 河村電器産業

    天井ファン RPDGT44

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    41日以内出荷
    天井取付用3/6/9連ファン
  • 温度スイッチ RP4 河村電器産業

    温度スイッチ RP4

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    温度設定可変の小型タイプ
  • 換気扇セット FOL・SFOL 河村電器産業

    換気扇セット FOL・SFOL

    河村電器産業
    58,980税込64,878
    1個
    41日以内出荷
    電圧(V)100セット内容ファン、フード、フィンガーガード、パッキン、取付ネジ質量(kg)15ベージュ(マンセル5Y7/1)周波数(Hz)50/60羽根径(Φmm)250
  • 盤用ファン(特殊電圧タイプ) VP23-V 河村電器産業

    盤用ファン(特殊電圧タイプ) VP23-V

    河村電器産業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    付属品コード1m・フィンガーガード・取付ネジ
  • 盤用ファン(DCタイプ) VP23-D 河村電器産業

    盤用ファン(DCタイプ) VP23-D

    河村電器産業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    付属品コード1m・フィンガーガード・取付ネジ
  • ファン用プラグコード(80・92・120x25mm用) エスコ

    ファン用プラグコード(80・92・120x25mm用)

    エスコ
    905税込996
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DY-201
  • [120mmファン用] フィンガード(吐出側用) エスコ

    [120mmファン用] フィンガード(吐出側用)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DY-131
  • [ 92mmファン用] フィンガード(吸込・吐出側兼用) エスコ

    [ 92mmファン用] フィンガード(吸込・吐出側兼用)

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DY-122
  • [ 92mmファン用] フィンガード(吐出側用) エスコ

    [ 92mmファン用] フィンガード(吐出側用)

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DY-121
  • [ 80mmファン用] フィンガード(吸込・吐出側兼用) エスコ

    [ 80mmファン用] フィンガード(吸込・吐出側兼用)

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DY-112
  • [ 80mmファン用] フィンガード(吐出側用) エスコ

    [ 80mmファン用] フィンガード(吐出側用)

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DY-111
  • RLF35-8/14N EBM PAPST

    RLF35-8/14N

    EBM PAPST
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RLF35-8/12N EBM PAPST

    RLF35-8/12N

    EBM PAPST
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RLF100-11/14 EBM PAPST

    RLF100-11/14

    EBM PAPST
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RL90-18/14N EBM PAPST

    RL90-18/14N

    EBM PAPST
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RL48-19/12 EBM PAPST

    RL48-19/12

    EBM PAPST
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RG160-28/14NU EBM PAPST

    RG160-28/14NU

    EBM PAPST
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RG160-28/14NTD EBM PAPST

    RG160-28/14NTD

    EBM PAPST
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QG030-198/12 EBM PAPST

    QG030-198/12

    EBM PAPST
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QG030-148/14 EBM PAPST

    QG030-148/14

    EBM PAPST
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QG030-148/12 EBM PAPST

    QG030-148/12

    EBM PAPST
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRF80 EBM PAPST

    PRF80

    EBM PAPST
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRF60 EBM PAPST

    PRF60

    EBM PAPST
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRF40 EBM PAPST

    PRF40

    EBM PAPST
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)