カテゴリ
絞り込み
校正証明書
- 付き(612)
ブランド
- モノタロウ(21)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- アイゼン(569)
- SK(新潟精機)(447)
- 永井ゲージ製作所(358)
- エスコ(282)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(261)
- ユニセイキ(251)
- レニショー(226)
- 大菱計器製作所(153)
- TC(94)
- フジツール(91)
- イマダ(85)
- INSIZE(インサイズ)(74)
- シンワ測定(72)
- 大西測定工具(70)
- OSG(オーエスジー)(65)
- TRUSCO(65)
- シム&ゲージ(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(966)
グリーン購入法適合(7)
価格
価格で絞り込む

スキマゲージ
(205件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
シックネスゲージ
シンワ測定(66件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から20日以内出荷用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
フィラーテープ
(47件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
台付スコヤ 目盛付
(135件のレビュー)¥899~税込¥989~1台当日出荷治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1
ケガキ針 両針式
(17件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷標準型(両針付)用途工作面の仕上げ寸法の線引きに全長(mm)210材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)3.4材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
テーパーゲージ
(19件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷用途隙間、溝、穴径などの測定に。材質ステンレス(SUS420J1)幅(mm)16厚さ(mm)1.17全長(mm)150質量(g)11測定範囲(mm)1~15表面処理シルバー仕上げ精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1
完全スコヤ15cm表裏目盛付
シンワ測定(34件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から14日以内出荷内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛表裏同目目盛範囲15cm竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)177直角精度±0.1/100mm竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の幅(mm)18台の厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
ケガキ針 ペンシル型
(47件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。針径(Φmm)1.6材質(針)真鍮・超硬(先端部)
精密ブロックA型 鋳鉄製
(54件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
ケガキ針 超硬両針式
(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。用途一般鋼材、焼入品等のマーキング全長(mm)229材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)1.85材質(針)超硬チップ
超硬自動ポンチ
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
超硬チップ付センターポンチ
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
オートポンチ
KTC(23件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法L(mm)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
ピンゲージ バラ 鋼製
(16件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷一般的な鋼製ピンゲージです。用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
テーパーゲージ No.700A1~15mm
シンワ測定(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個ほか当日出荷から14日以内出荷内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。材質ステンレス厚さ(mm)1.2測定範囲(mm)1~15硬度Hv400以上精度(mm)±0.05全長×幅W(mm)148×17
止型スコヤ
シンワ測定(32件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から14日以内出荷45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
JIS相当品シクネスゲージ
双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から20日以内出荷JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
精密ブロックB型 鋳鉄製
(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質鋳鉄型式B型直角平行度(mm)>0.05
スケイタ(芯出しプレート)
シム&ゲージ(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(15枚組)当日出荷本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1長さ(mm)120幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付自動ポンチ M型
SK(新潟精機)(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。全長(mm)135グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5最大打力(N)294パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
コンパス スプリング付
(27件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。用途鉄板などへのケガキ作業に。仕様先端焼入加工材質炭素鋼全長(mm)200寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
ピッチゲージ
シンワ測定(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。用途めねじ検査仕様検査成績書付材質ゲージ鋼等級2級
ステンレスシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1セット(10枚)ほか当日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
...