絞り込み
校正証明書
  • 付き(612)
ブランド
  • モノタロウ(21)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • アイゼン(569)
  • SK(新潟精機)(447)
  • 永井ゲージ製作所(358)
  • エスコ(282)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(261)
  • ユニセイキ(251)
  • レニショー(226)
  • 大菱計器製作所(153)
  • TC(94)
  • フジツール(91)
  • イマダ(85)
  • INSIZE(インサイズ)(74)
  • シンワ測定(72)
  • 大西測定工具(70)
  • OSG(オーエスジー)(65)
  • TRUSCO(65)
  • シム&ゲージ(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(966)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキマゲージ モノタロウ

    スキマゲージ

    モノタロウ(205件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
    用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • シックネスゲージ シンワ測定

    シックネスゲージ

    シンワ測定(66件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
    用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
  • フィラーテープ モノタロウ

    フィラーテープ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
    用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 台付スコヤ 目盛付 モノタロウ

    台付スコヤ 目盛付

    モノタロウ(135件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
    材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1
  • ケガキ針 両針式 モノタロウ

    ケガキ針 両針式

    モノタロウ(17件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    標準型(両針付)
    用途工作面の仕上げ寸法の線引きに全長(mm)210材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)3.4材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
  • ピッチゲージ モノタロウ

    ピッチゲージ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
    用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質SUS430
  • A型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ

    A型シクネスゲージ バラ

    シム&ゲージ(24件のレビュー)
    379税込417
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状A幅(mm)12.7
  • テーパーゲージ モノタロウ

    テーパーゲージ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    用途隙間、溝、穴径などの測定に。材質ステンレス(SUS420J1)幅(mm)16厚さ(mm)1.17全長(mm)150質量(g)11測定範囲(mm)1~15表面処理シルバー仕上げ精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1
  • 完全スコヤ15cm表裏目盛付 シンワ測定

    完全スコヤ15cm表裏目盛付

    シンワ測定(34件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
    用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛表裏同目目盛範囲15cm竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)177直角精度±0.1/100mm竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の幅(mm)18台の厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキマゲージ12.7幅 TRUSCO

    スキマゲージ12.7幅

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
    用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(9枚組)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
  • ケガキ針 ペンシル型 モノタロウ

    ケガキ針 ペンシル型

    モノタロウ(47件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。
    針径(Φmm)1.6材質(針)真鍮・超硬(先端部)
  • 精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ

    精密ブロックA型 鋳鉄製

    モノタロウ(54件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1組(2個)
    当日出荷
    特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
    用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
  • ケガキ針 超硬両針式 モノタロウ

    ケガキ針 超硬両針式

    モノタロウ(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
    用途一般鋼材、焼入品等のマーキング全長(mm)229材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)1.85材質(針)超硬チップ
  • シクネステープ シム&ゲージ

    シクネステープ

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    幅(mm)12.7
  • 超硬自動ポンチ TRUSCO

    超硬自動ポンチ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
    材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
  • ケガキ針 ペンシルタイプ モノタロウ

    ケガキ針 ペンシルタイプ

    モノタロウ(44件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    全長(mm)133材質(本体)アルミタイプペンシル型先端チップ径(mm)3材質(針)超硬合金
  • 超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機)

    超硬チップ付センターポンチ

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
    材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートポンチ KTC

    オートポンチ

    KTC(23件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
    適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法L(mm)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    709税込780
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージ

    A型シクネスゲージ バラ SUS

    シム&ゲージ(4件のレビュー)
    509税込560
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304H形状A幅(mm)12.7
  • シクネステープ TSK

    シクネステープ

    TSK(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
    材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ幅(mm)12.7
  • フィラゲージ シクネステープ TRUSCO

    フィラゲージ シクネステープ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
    用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
  • JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)

    JIS相当品シクネスゲージ

    双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
    用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • 止型スコヤ シンワ測定

    止型スコヤ

    シンワ測定(32件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
    用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
  • テーパーゲージ No.700A1~15mm シンワ測定

    テーパーゲージ No.700A1~15mm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
    材質ステンレス厚さ(mm)1.2測定範囲(mm)1~15硬度Hv400以上精度(mm)±0.05全長×幅W(mm)148×17
  • スキマゲージ INSIZE(インサイズ)

    スキマゲージ

    INSIZE(インサイズ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途隙間の測定仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠材質ばね鋼
  • シクネステープ SUS シム&ゲージ

    シクネステープ SUS

    シム&ゲージ(1件のレビュー)
    889税込978
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)12.7
  • 精密ブロックB型 鋳鉄製 モノタロウ

    精密ブロックB型 鋳鉄製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1組(2個)
    当日出荷
    特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
    用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質鋳鉄型式B型直角平行度(mm)>0.05
  • スケイタ(芯出しプレート) シム&ゲージ

    スケイタ(芯出しプレート)

    シム&ゲージ(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(15枚組)
    当日出荷
    本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
    セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1長さ(mm)120幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付自動ポンチ M型 SK(新潟精機)

    超硬チップ付自動ポンチ M型

    SK(新潟精機)(25件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
    全長(mm)135グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5最大打力(N)294パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • センターポンチ 超硬チップ付 モノタロウ

    センターポンチ 超硬チップ付

    モノタロウ(6件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
    用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに材質(本体)炭素鋼
  • オートセンターポンチ 超硬チップ付 エイシン

    オートセンターポンチ 超硬チップ付

    エイシン(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
    用途硬い木材や金属のポンチ
  • コンパス スプリング付 モノタロウ

    コンパス スプリング付

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
    用途鉄板などへのケガキ作業に。仕様先端焼入加工材質炭素鋼全長(mm)200寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
  • ピッチゲージ シンワ測定

    ピッチゲージ

    シンワ測定(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
    用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンシル型ケガキ針 TRUSCO

    ペンシル型ケガキ針

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
    仕様ノック式トラスコ品番229-5628全長(mm)145材質(本体)プラスチック(PVC)質量(g)26タイプペンシル型硬度HRA90材質(グリップ)プラスチック先端形状超硬チップ付先端チップ径(mm)1材質(先端)超硬チップG2
  • 限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ

    限界ねじプラグゲージ 検査成績書付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
    用途めねじ検査仕様検査成績書付材質ゲージ鋼等級2級
  • ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
...
ケガキゲージ特集
おすすめ人気ランキング
定盤・ゲージ・ケガキ