計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,260件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Waters メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS) WATERS

    Waters メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS)

    WATERS
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
  • 1.5-3.0mm ジェットゲージ エスコ

    1.5-3.0mm ジェットゲージ

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    材質ピン:スチール、ホルダー:プラスチック質量(g)25フレーム(mm)69
  • 0.45-1.5mm ジェットゲージ エスコ

    0.45-1.5mm ジェットゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    材質ピン:スチール、ホルダー:プラスチック質量(g)21フレーム(mm)69
  • 75x25x36mm Vブロック(角度調整付) エスコ

    75x25x36mm Vブロック(角度調整付)

    エスコ
    23,600税込25,960
    1個
    当日出荷
    付属レンチで任意の角度に調整できます
    仕様V溝角度:90°材質特殊硬化鋼寸法(mm)75×25×36(H)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)5~30角度可変60°(目盛付)
  • [EA652DB用] 替直針 エスコ

    [EA652DB用] 替直針

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    質量(g)5
  • ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
    適合規格従来JIS精度2表面処理DLCコーティング
  • ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
    適合規格従来JIS精度2表面処理TiNコーティング
  • ねじ用リングゲージ 通り TRUSCO

    ねじ用リングゲージ 通り

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7255材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8735-81ゲージリングゲージ 通り
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
    用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
  • スプリング付ソトパス INSIZE(インサイズ)

    スプリング付ソトパス

    INSIZE(インサイズ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ネジ付で微調整が可能
    用途外径、厚さ等の移し取り材質クロム鋼、先端部焼入
  • 石定盤 0級 INSIZE(インサイズ)

    石定盤 0級

    INSIZE(インサイズ)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
    用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用仕様DIN876 0級、検査成績書付材質御影石
  • メントリゲージ INSIZE(インサイズ)

    メントリゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途内外面取りの測定材質ステンレス測定範囲(mm)0~15C目量(mm)0.5器差(mm)±0.25
  • シックネスゲージ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シックネスゲージ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    隙間に挿入することによって、寸法を測定する工具です。
    枚数11適合サイズ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3、0.5、1.0
  • 隙間ゲージ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    隙間ゲージ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    形状隙間ゲージ
  • 石定盤架台 SK(新潟精機)

    石定盤架台

    SK(新潟精機)
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
    用途石定盤用の架台として
  • 角台トースカン SK(新潟精機)

    角台トースカン

    SK(新潟精機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    可動部は名が穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。 ケガキ針はプラスチックノブ固定です。 任意の高さに角度設定ができます。 先端焼入品です。 サイズバリエーションがあります。
    用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に長さ(mm)ケガキ針:265全長(mm)300台の長さ(mm)80台の幅(mm)55台の高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密石定盤 0級相当 SK(新潟精機)

    精密石定盤 0級相当

    SK(新潟精機)
    169,800税込186,780
    1個
    翌日出荷
    経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
    用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1セット(12枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.04~3.00の12枚組です。 長さ違いもあります。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1セット(13枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~3.00の13枚組です。 長さ違いもあります。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒テーパーゲージ カラーケースタイプ SK(新潟精機)

    円筒テーパーゲージ カラーケースタイプ

    SK(新潟精機)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーケースタイプです。 ゲージ先端保護用のキャップ付です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・43・29器差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベル形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    ベベル形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケヤゲージブロックバラBM4 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スケヤゲージブロックバラBM4

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。 各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • 0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ

    0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。
    用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
  • 0.50x300mm シクネスゲージ エスコ

    0.50x300mm シクネスゲージ

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725RE-14長さ(mm)300厚さ(mm)0.50
  • 0.30x300mm シクネスゲージ エスコ

    0.30x300mm シクネスゲージ

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725RE-10長さ(mm)300厚さ(mm)0.30
  • 300mm/25枚組 シクネスゲージ エスコ

    300mm/25枚組 シクネスゲージ

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725RD-4
  • 300mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX) エスコ

    300mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

    エスコ
    22,600税込24,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YH-77
  • AMCブレスゲージ アルファーミラージュ

    AMCブレスゲージ

    アルファーミラージュ
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ブレスレットの長さを合わせる便利なゲージです。 長さの修正や特注オーダー品の指定に重宝します。
    測定範囲(cm)14~26(1cm刻み)
  • 部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • メートルネジプラグゲージ 第一測範

    メートルネジプラグゲージ

    第一測範
    7,598税込8,358
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • 管用平行ネジプラグゲージ PF 測範社

    管用平行ネジプラグゲージ PF

    測範社
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
  • 管用テーパネジリングゲージ PT 測範社

    管用テーパネジリングゲージ PT

    測範社
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
  • 荷重コントロールケーブル イマダ

    荷重コントロールケーブル

    イマダ
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    超硬チップ付ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    品番702-220のストレート替針です。
    質量(g)7シャンク径(Φmm)4
  • ケガキ針 STAHLWILLE(スタビレー)

    ケガキ針

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    全長(mm)250質量(g)45タイプ標準型(両針付)
  • ワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面インチ フジツール

    ワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面インチ

    フジツール
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-0219
  • 鋼ピンゲージセット AH SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージセット AH

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個(17本)ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    ・0.050mmとびの使用頻度の高い組合せのセットです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・合格証付。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK センターゲージ 55I SK(新潟精機)

    SK センターゲージ 55I

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番817-7545設定角度(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用円錐 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用円錐

    イマダ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4804RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用A型 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用A型

    イマダ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4805RoHS指令(10物質対応)対応
定盤・ゲージ・ケガキ