計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,260件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベリングジャッキ SK(新潟精機)

    レベリングジャッキ

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。調整後に支持高さを固定するナット付です。3個1組で使用します。
    用途石定盤のうち、架台の使用できない比較的小さい定盤の水平出しに適合定盤:G1520、G2020、G2525、G3030、G3045、G5050、G3030T、G3045T材質ベース、センタ:機械構造用炭素鋼、固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼ストローク(mm)15本体寸法(mm)W50×H68×D50本体質量(g)417許容荷重(N)16520
  • 平型スコヤ TRUSCO

    平型スコヤ

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。使用面は精密研磨仕上げです。
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に。材質炭素工具鋼形状平型精度JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三次元スタイラス レニショー

    三次元スタイラス

    レニショー
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    3日以内出荷
    ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。
    仕様中央スタイラス:N材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼長さ(mm)30寸法(mm)EWL:26ステム径(Φmm)3材質(ステム)ステンレス鋼ボール径(Φmm)5ねじ山M4
  • 箱型定盤 (A級) エスコ

    箱型定盤 (A級)

    エスコ
    40,400税込44,440
    1個
    翌日出荷から12日以内出荷
    A級仕上。使用面はキサゲ仕上げ。箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。
    材質鋳鉄 (FC250)
  • ピッチゲージ (メトリック) エスコ

    ピッチゲージ (メトリック)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1本
    翌々日出荷
    ミリねじ(60°)24枚。
    材質スチールサイズ0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0質量(g)40枚数24枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×14×15フレーム長(mm)55リーフ厚(mm)0.5 (実寸)
  • けがき針 エスコ

    けがき針

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌々日出荷
    狭い場所での作業に適しています。ローレット加工で滑りにくく力が入りやすい。
    全長(mm)190先端材質炭素鋼
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1セット(13枚組)ほか
    15日以内出荷
    ・防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。・精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。・複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途・隙間測定に材質●リーフ:炭素工具鋼厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
  • フィラーゲージ ASAHI GAUGE

    フィラーゲージ

    ASAHI GAUGE
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    5日以内出荷
    同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。
    幅(mm)12.7
  • スピードスクエア175mm TRACER(トレイサー)

    スピードスクエア175mm

    TRACER(トレイサー)
    3,600税込3,960
    1個
    欠品中
    建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適なTRACERのスクエア定規。作業現場向けに作られた頑丈なアルミニウムを使用。
    用途PIVOTを使い回転させるだけでシンプルに0° - 90° 度をマーキング。仕様測定システム:メトリック材質アルミニウム寸法(mm)175(7インチ)ブラックタイプスピードスクエア
  • スキマゲージ はくでん

    スキマゲージ

    はくでん
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    様々な厚さの32種類のリーフを揃えたスキマゲージです。
    測定範囲(mm)0.04-0.88リーフ枚数32リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.08、0.1、0.13、0.15、0.18、0.2、0.23、0.25、0.28、0.3、0.33、0.35、0.38、0.4、0.43、0.45、0.48、0.5、0.53、0.55、0.58、0.6、0.63、0.65、0.7、0.75、 0.8、0.88リーフ長さ(mm)95リーフ幅(mm)15
  • スキマゲージ はくでん

    スキマゲージ

    はくでん
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    様々な厚さの17種類のリーフを揃えたスキマゲージです。リーフをまとめているネジを外すことで、リーフを取り外すことも可能です。錆を防止するために、出荷状態はオイルが少し塗布されています。
    材質合金鋼測定範囲(mm)0.02-1.00リーフ枚数17リーフ組合せ(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.75、1.00リーフ長さ(mm)100リーフ幅(mm)10
  • ピッチゲージ はくでん

    ピッチゲージ

    はくでん
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定することができます。メートルねじ用・インチねじ用のバリエーションがあります。※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
    材質炭素鋼ねじ山角度(°)60
  • SRB  スコヤ SOLA

    SRB スコヤ

    SOLA
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ・耐久性に優れたステンレス製スチールブレード
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    13,980税込15,378
    1個
    47日以内出荷
    M5 ストレートスタイラス、Zeiss 用
    ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬寸法DG(mm)11先端材質ルビー
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)4材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626115-0100-022
    長さ(mm)22.5寸法(mm)【DK】1、【DS1】0.8質量(g)6寸法L(mm)22.5ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1寸法ML(mm)5寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
  • カーボンファイバーエクステンション レニショー

    カーボンファイバーエクステンション

    レニショー
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    エクステンションは、非常に深い形状や穴の測定、またはアクセスが制限された箇所のプローブ測定に使用するために設計されています。カーボンファイバー製のエクステンションは軽量で、熱安定性が不可欠な用途に最適です。
    全長(mm)300直径(Φmm)20ねじ径M5
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    20,980税込23,078
    1個
    23日以内出荷
    M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8062-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;AQG-1432
    寸法(mm)【DK】1.35質量(g)6.9寸法L(mm)32ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1.35寸法ML(mm)12寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
  • DAISUKE 簡易偏心確認器 I-TOOL

    DAISUKE 簡易偏心確認器

    I-TOOL
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    Vブロック上で製品を回して製品にキズがついたって経験がある方に最適な商品。受け部分がベアリングのため、製品との接触面が摩耗しにくい。Vブロックと違いベアリングで受けているので、製品にキズが付きにくい。ベアリングでワークが回転しやすい。コンパクトでどこでも使える。円筒ワークに合わせてサイズの変更が可能。
    用途円筒ワークを傷つけずに精密測定。ベアリング付きVブロック。長さ(mm)125幅(mm)41高さ(mm)66適合外径(Φmm)5~100
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    31,980税込35,178
    1本
    47日以内出荷
    M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626103-0401-050
    寸法(mm)DG/D:5、DK:4質量(g)1寸法L(mm)50ねじ径オス側:M3材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)4寸法ML(mm)41先端材質ルビー寸法DS(mm)2
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    15,980税込17,578
    1本
    23日以内出荷
    M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;602030-8118-000
    寸法(mm)DG/D:4、DK:1、DS1:0.8寸法L(mm)22ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1寸法ML(mm)9先端材質ルビー寸法DS(mm)1
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    仕様センタースタイラス:N寸法(mm)EWL:32.5全長(mm)40ねじ径オス側:M3ステム径(Φmm)1.5材質(ステム)セラミックボール径(Φmm)2材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
  • ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止り(検査用)のセットです。使用目的により工作用と検査用があります。
    トラスコ品番808-1506材質ゲージ鋼摘要メートル(M)ねじ、プラグ呼び寸法(mm)M3×0.5ゲージ種類:2級(従来JIS)
  • インサートねじ用限界プラグゲージ ユニファイ(U)ねじHLーLG(GPWP) OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用限界プラグゲージ ユニファイ(U)ねじHLーLG(GPWP)

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    管用テーパねじのめねじ内径を精査する為のゲージです。
    タイププラグねじU等級2B級
  • ねじ下穴径確認ゲージセット SK(新潟精機)

    ねじ下穴径確認ゲージセット

    SK(新潟精機)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
    用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に材質本体:鋼径精度(μm)±0.8ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
  • 六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機)

    六角軸ビット付ねじゲージ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
    用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形ジョウ/5、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    丸形ジョウ/5、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    全長(mm)45タイプ1外形寸法(mm)A 5±0.0005 /B 15.5 /C 45 /D 7.5呼び寸法(mm)5平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619011
  • 定盤専用台 TRUSCO

    定盤専用台

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷から33日以内出荷
    角付き(標準品)
    材質スチール
  • RS PRO センターポンチ 1本 RS PRO

    RS PRO センターポンチ 1本

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    シャンク径 = 2.5 mm。個数 = 1。パンチタイプ = 中央。。ガード付きセンターパンチ(2.5 x 185 mm). ハンドガード付き 欠けを防ぐデザイン
  • RS PRO スクライブ (スチール) RS PRO

    RS PRO スクライブ (スチール)

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    スチールスクライブ. どちらのスクライブの先端も硬化及び耐性加工が施されています。 ストレート1つのみを先端とする標準スクライブと、ストレート1つと90 °曲がったもの1つを先端とするダブルエンドスクライブを用意しています。 スクライブには先端の保護スリーブが付属しています。標準: 長さ150、径4.3、ダブルエンド: 長さ180、径6.5
    仕様アングル = ストレート材質 = 鉄
  • 高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ イマダ

    高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ

    イマダ
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
    付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等ストローク(mm)10型式PSH質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。精度許容誤差±0.1%F.S 以内使用温度(℃)0~+40表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)
  • ボールゲージSUS(精密タイプ) 全晴

    ボールゲージSUS(精密タイプ)

    全晴
    8,998税込9,898
    1本ほか
    5日以内出荷から25日以内出荷
    ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
  • ボールゲージワイヤー(精密タイプ) 全晴

    ボールゲージワイヤー(精密タイプ)

    全晴
    22,980税込25,278
    1本ほか
    18日以内出荷から25日以内出荷
    くねくね曲がるワイヤー精密タイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
  • テーパースケールミニL字型単品 全晴

    テーパースケールミニL字型単品

    全晴
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    小型のテーパースケールL字型単品1mmスキ用です。先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
    用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別ミニL字型単品1mmスキ用材質ステンレス測定範囲(mm)1~5目量(mm)1板厚(mm)1.1
  • テーパースケール直尺単品 全晴

    テーパースケール直尺単品

    全晴
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    小型の直尺(20mm)です。
    用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別直尺単品20mm材質ステンレス測定範囲(mm)0~20目量(mm)1板厚(mm)1.1
  • テーパースケールアームタイプ 全晴

    テーパースケールアームタイプ

    全晴
    4,498税込4,948
    1本
    5日以内出荷
    先端可動式タイプのテーパースケール。先端が可動式の為、奥まった狭い場所でも隙間測定が可能です。折り畳める為、ポケット等に携帯しても安全。
    用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。種別アームタイプ(1-15mmスキ用)先端可動式材質ステンレス品番TS-A15(旧品番TS-LA)目量(mm)1板厚(mm)1.1
  • テーパースケールミドルセット 全晴

    テーパースケールミドルセット

    全晴
    3,498税込3,848
    1セット
    5日以内出荷
    中型のテーパースケール2サイズがセットになった製品です。 持ち手が長めの3mm、5mmスキがセットになっています。
    用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-ML3、TS-ML5、結束用ダブルリング種別ミドルセット(3mm、5mmスキ用)持ち手+20mm材質ステンレス品番TS-MSE(旧品番TS-SM)目量(mm)1板厚(mm)1.1
  • 強力サイドクランプ 全晴

    強力サイドクランプ

    全晴
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
    側面からがっちりクランプしワークの浮き上がりを抑えます。1セットに同型2個入り。適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで3タイプをラインアップしています。
    用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。
  • メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XWP24-0.7 H 測範社

    メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XWP24-0.7 H

    測範社
    20,980税込23,078
    1個
    13日以内出荷
    従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格) ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります
    仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:4●ピッチ:0.7(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164684アズワン品番67-4836-50
定盤・ゲージ・ケガキ