計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,260件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(1000N)用小鉤 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(1000N)用小鉤

    イマダ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4818RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用接続ロッド イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用接続ロッド

    イマダ
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番838-4751RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重500N イマダ

    精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重500N

    イマダ
    55,980税込61,578
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張用アタッチメント端子クランプ治具開き幅6MM イマダ

    引張用アタッチメント端子クランプ治具開き幅6MM

    イマダ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張用アタッチメントローレットカム式アタチメント イマダ

    引張用アタッチメントローレットカム式アタチメント

    イマダ
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮用アタッチメント円盤型圧縮治具外径40mm イマダ

    圧縮用アタッチメント円盤型圧縮治具外径40mm

    イマダ
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型定盤用架台 300x450mm ユニセイキ

    箱型定盤用架台 300x450mm

    ユニセイキ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1586質量(kg)30寸法(縦×横)(mm)300×450定盤上面までの高さ(mm)750
  • 燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質燐青銅(PB)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.03 シム&ゲージ

    真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.03

    シム&ゲージ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.03 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.03

    シム&ゲージ
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100
  • ピンゲージハンドル アイゼン

    ピンゲージハンドル

    アイゼン
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM) アイゼン

    マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM)

    アイゼン
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • ピンゲージセット(0級) アイゼン

    ピンゲージセット(0級)

    アイゼン
    35,980税込39,578
    1セット(49本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    EPとECPの組合せセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ピンゲージバラ アイゼン

    超硬ピンゲージバラ

    アイゼン
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    4,098税込4,508
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートエッジ 片刃凹無 松井精密

    ストレートエッジ 片刃凹無

    松井精密
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
  • DIA ピストンストックフィラーゲージ0.50X5m 永井ゲージ製作所

    DIA ピストンストックフィラーゲージ0.50X5m

    永井ゲージ製作所
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
    用途すき間の測定および調整トラスコ品番838-0772材質炭素工具鋼厚さ(mm)0.5質量(g)249.238寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X100A型

    永井ゲージ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0387長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)1.00質量(g)9
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.80X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.80X75A型

    永井ゲージ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-0649長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.80質量(g)5.2
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.60X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.60X75A型

    永井ゲージ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    トラスコ品番838-0647長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.60質量(g)3.9
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.50X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.50X75A型

    永井ゲージ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0646長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.50質量(g)3.25
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X75B型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X75B型

    永井ゲージ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0671長さ(mm)75形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.30質量(g)1.8
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X100A型

    永井ゲージ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-8488長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.30質量(g)2.7
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.08X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.08X100A型

    永井ゲージ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0369長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.08質量(g)0.72
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X100A型

    永井ゲージ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番838-0368長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.07質量(g)0.63
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X75A型

    永井ゲージ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0629長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.05質量(g)0.325
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X75A型

    永井ゲージ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0627長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.03質量(g)0.195
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X100A型

    永井ゲージ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0364長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.02質量(g)0.18
  • DIA JIS規格すきまゲージ75B12 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージ75B12

    永井ゲージ製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
    用途すき間の測定トラスコ品番838-0683セット内容0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30mm、品質保証所材質炭素工具鋼長さ(mm)75形状【リーフ】B質量(g)29枚数12
  • ロールピンセット (メートル寸法、287ケ入り) プレシジョンブランド

    ロールピンセット (メートル寸法、287ケ入り)

    プレシジョンブランド
    16,980税込18,678
    1セット(287個)
    当日出荷
    ・冷間圧延され、焼入れ焼き戻し処理されたしなやかなバネ鋼製。・端が面取りされているので挿入が容易です。
  • メートル寸法スチールフィラーゲージポケットキット127mm20本入 プレシジョンブランド

    メートル寸法スチールフィラーゲージポケットキット127mm20本入

    プレシジョンブランド
    12,980税込14,278
    1セット(20本)
    当日出荷
    ・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。
    材質C1095高炭素鋼スプリングスチール長さ(mm)127ロックウェル硬度HRC46-62
  • ステンレス316ロール巻シム プレシジョンブランド

    ステンレス316ロール巻シム

    プレシジョンブランド
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SUS316のステンレス鋼は特に食品・医療業界で拡く用いられており、耐腐食性の高い素材として知られています。 別名マリングレードのステンレス鋼とも言われ、塩素系の腐食にも強く、他に原子力発電所などのプラントにも使用されています。
    材質ステンレス(SUS316)寸法150mm × 1.25m
  • ステンレス302ロール巻シム プレシジョンブランド

    ステンレス302ロール巻シム

    プレシジョンブランド
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    このプリジョンブランドのステンレス鋼シムは冷間圧延された302タイプのステンレス鋼です。
    長さ(m)1.25硬度HRC40-45
  • 超硬センターポンチ(シャープ) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    超硬センターポンチ(シャープ)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    頭を押さえるだけで目打ち作業ができます。
  • 限界ゲージ(インサートねじ) OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ(インサートねじ)

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • 180取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    180取替用先端チップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    オートポンチ(180)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れたSK材を使用しています。
    用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折たたみスコヤ 1.8m シンワ測定

    折たたみスコヤ 1.8m

    シンワ測定
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。
    用途遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ材質本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス寸法(mm)1823×80×20質量(g)4300目盛仕様角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10角度精度(mm)90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)
  • 普及型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30N イマダ

    普及型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30N

    イマダ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。ピークホールド機能で最大値の測定が可能です。
    用途スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。トラスコ品番456-0124質量(g)700測定精度±0.3% F.S.測定範囲(N)0~30目量(N)(最小)0.25許容最大荷重(N)30
定盤・ゲージ・ケガキ