カテゴリ
絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(21)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- アイゼン(569)
- SK(新潟精機)(447)
- 永井ゲージ製作所(358)
- エスコ(284)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(261)
- ユニセイキ(250)
- レニショー(226)
- 大菱計器製作所(153)
- TC(94)
- フジツール(91)
- イマダ(85)
- INSIZE(インサイズ)(74)
- シンワ測定(72)
- シム&ゲージ(71)
- 大西測定工具(70)
- OSG(オーエスジー)(65)
- TRUSCO(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

メートルネジプラグゲージ ヘリサート用 GP2XWP23-0.5 H
測範社¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格) ヘリサート用メートルネジプラグゲージになります仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:3●ピッチ:0.5(H)●山角度:60°●コード番号:119-0164681アズワン品番67-4836-49
シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 65M
双葉ゲージ製作所(FGW)¥4,298税込¥4,7281個13日以内出荷仕様●リーフ長:75mm●リーフ枚数:19●リーフの組合せ:0、03、0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、09、0、10、0、15、0、20、0、25、0、30、0、35、0、40、0、45、0、50、0、70、0、80、1、00●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164619アズワン品番67-4836-40
シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 172MA
双葉ゲージ製作所(FGW)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷仕様●リーフ長:75mm●リーフ枚数:9●リーフの組合せ:0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、10、0、15、0、20、0、30●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164615アズワン品番67-4836-36
真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ
佐々木工機¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷定盤やセラミック定盤の上でダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)を使用する時の精密測定機器の固定など マグネットスタンド(マグネットベース)は鉄製の定盤での使用に限られていますが、真空吸着ツールスタンドでは石やセラミックの定盤にも適用が可能。 石の定盤での測定に通常使用されているツールスタンドは、大型で重いため、精度測定の作業性が悪いですが、真空吸着ツールスタンドは、小型・軽量で作業性が大幅に向上。 真空ポンプ不要で簡単に吸着:工場内コンプレッサによる圧縮空気を使用可能。 固定/吸着が自在→エジェクターを押さえれば簡単に吸着/開放。 既にお持ちのマグネットスタンド(マグネットベース)を真空吸着ツールスタンドに載せれば石定盤・セラミック定盤等の上で使用可能。 吸着力が高いので、ダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)で正確な測定が可能。仕様●寸法:H18mm×W60mm×D92mm(エジェクター含め108mm)●重量:760g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●付属品:本体1個、エジェクタ1個、支柱、ワッシャー(支柱用)、エアーチューブ●コード番号:119-0164300アズワン品番67-4835-51
管用テーパネジプラグゲージ PT-P3/8
第一測範¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷仕様●管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)●耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:3/8●山数:19●コード番号:119-0165517アズワン品番67-4840-88
ネジピンゲージ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。トラスコ品番237-8285材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)11呼び寸法(mm)M4×0.7
レールアンビル 100mm
アークランズ¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに材質鉄寸法(mm)【天面】60×100色ブラック呼び寸法(mm)100ベース寸法(mm)100×110
円筒テーパーゲージ
エスコ¥11,000税込¥12,1001本(1個)翌日出荷ゲージ先端保護キャップ付。穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。緑のカラーケースタイプです。用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
スーパーポンチ(針〆) 中
神沢¥439税込¥4831個当日出荷釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)125サイズ中
スーパーポンチ(釘〆) 特大
神沢¥739税込¥8131個当日出荷釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)165サイズ特大
マグネチックサインバー
ファーステック¥44,980~税込¥49,478~1台30日以内出荷マグネット付きサインバーは三角関数表を用いて必要とするブロックゲージを使って任意の角度を正確に出すことができます。直角度(mm)0.005以内硬度(°)HRC56~60
メートルネジリングゲージ 旧JIS規格 JIS2級ねじ用 おねじ 1.25 通り
第一測範¥19,880税込¥21,8681個3日以内出荷ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:12●ピッチ:1.25●種類:通りアズワン品番65-3644-75
メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.5 通り止り
第一測範¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷から8日以内出荷熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
メートルネジリングゲージ 並目 ISO規格 6g めねじ M16P20シリーズ
第一測範¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。仕様規格:ISO規格 等級:6g ワーク:めねじ 呼び寸法:16 ピッチ:2.0 種類:止まりのみアズワン品番65-3647-15
メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.0 検査用通り止まり Mシリーズ
第一測範¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.5 検査用通り止り Mシリーズ
第一測範¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷から8日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
メートルネジリングゲージ 6g おねじ
第一測範¥50,980税込¥56,0781セット8日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。仕様規格:JIS規格 等級:6g ワーク:おねじ 呼び寸法:10 ピッチ:0.75 種類:通り止りアズワン品番65-3646-54
メートルネジリングゲージ 並目 ISO規格 6g めねじ M8P125シリーズ
第一測範¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.5 通り止り
第一測範¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から8日以内出荷熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
SUP10焼入れバネ鋼
シム&ゲージ¥16,980税込¥18,6781枚4日以内出荷焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。厚さ(mm)2長さ(m)1
焼入れフィラー
シム&ゲージ¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から9日以内出荷フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。長さ(m)1
ねじ用限界プラグゲージ LG NP 止り側 ミリサイズ
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から3日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り側です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
鋼製スケヤゲージブロックバラ 100.00mm 校正証明書付 614681シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥28,380~税込¥31,218~1個26日以内出荷から106日以内出荷商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。校正証明書一般校正
鋼製スケヤゲージブロックバラ 50.00mm 校正証明書付 614675シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥18,980~税込¥20,878~1個26日以内出荷商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。校正証明書一般校正