カテゴリ
絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(21)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- アイゼン(569)
- SK(新潟精機)(447)
- 永井ゲージ製作所(358)
- エスコ(284)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(261)
- ユニセイキ(250)
- レニショー(226)
- 大菱計器製作所(153)
- TC(94)
- フジツール(91)
- イマダ(85)
- INSIZE(インサイズ)(74)
- シンワ測定(72)
- シム&ゲージ(71)
- 大西測定工具(70)
- OSG(オーエスジー)(65)
- TRUSCO(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
![[差替式]フック&ピックツールセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71009115-260703-02.jpg)
[差替式]フック&ピックツールセット
エスコ¥2,530税込¥2,7831セット翌々日出荷セット点数:5点。セット内容:・ハンドル、先端:ストレート(全長:190mm)、先端:90°(全長:190mm)、先端:フック(全長:175mm)、先端:アングル(全長:190mm)。 軸のローレット加工が指先を使う細かい操作を容易にします。用途シールやスプリングはがし等に材質(ハンドル)アルミ
センターゲージ (アメリカンナショナル)
エスコ¥7,470税込¥8,2171個翌々日出荷バネ鋼製。旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査に使用されます。ねじ切り用切削工具の角度ゲージ。スプリング焼き入れ鋼製で、耐久性が高く、サテンクローム仕上げにより光の反射を抑え、目盛りが読み取りやすくなっています。ゲージ面は研磨処理済みで、高い精度を保証します。全長(mm)56.8サイズUNC、60°目盛インチ本体サイズ(mm)56.5×19×1
ピッチゲージ
Beta¥2,798税込¥3,0781セット8日以内出荷ネジのピッチ(ネジ山サイズ)を測る測定工具です。ネジ山にピッチゲージを当て、計測を行います。Beta社のピッチゲージは、世界でも数少ないウィットネジ測定用ピッチゲージが含まれているのが大きな特徴です。用途ネジ山サイズの測定にサイズメトリックネジ 60°(mm):0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0、ウィットネジ 55°:4G・ 4.1・2G ・5G・6G・7G・8G・9G・10G・11G・12G・13G・14G・16G・18G・19G・20G・22G・24G・25G・26G・28G・30G・32G・36G・40G・48G・60G・62G質量(g)75
セラミックピンゲージセット
SK(新潟精機)¥129,800~税込¥142,780~1個29日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。合格証付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミック径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
六角穴用ゲージ
ファム¥72,980~税込¥80,278~1個ほか12日以内出荷から15日以内出荷六角穴付きボルト、止めねじ、六角穴付きボタンねじ等の六角形状を検証するための、六角通止めゲージです。通り側( 青の取手) と止り側( 赤の取手) があり、もし止り側のゲージが入った場合、JIS 規格よりも形状が大き過ぎることになるので不合格品となります。止り側が入らないで、通り側のゲージが入れば合格品となります。もし通り側のゲージも入らなければ形状が小さすぎることになるので不合格品となります。六角穴用ゲージは最終検査や受け入れ検査だけではなく、現場作業での検査にも大きな助けになります。材質【先端ゲージ部】SKD-11(焼入) 【取手部】アルミピンバイス規格JIS B 1016:2006構成通 / 止
ヘクサロビュラゲージ
ファム¥109,800~税込¥120,780~1セットほか12日以内出荷から15日以内出荷トルクスねじ、ヘックスローブ付きねじ、ヘクサロビュラ穴付きボルトを検証するための、ヘクサロビュラゲージです。 。通り側( 青の取手) と止り側( 赤の取手) があり、もし止り側のゲージが入った場合、JIS 規格よりも形状が大き過ぎることになるので不合格品となります。止り側が入らないで、通り側のゲージが入れば合格品となります。もし通り側のゲージも入らなければ形状が小さすぎることになるので不合格品となります。六角穴用ゲージは最終検査や受け入れ検査だけではなく、現場作業での検査にも大きな助けになります。材質【先端ゲージ部】SKD-11(焼入) 【取手部】アルミピンバイス規格JIS B 1015:2018構成通 / 止
止型定規 目盛付
SK(新潟精機)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷錆びにくいステンレス製です。軽くて使いやすいです。45°、135°の確認、線引きに便利です。用途45°、135°のケガキや各種枠組みに材質(本体)ステンレス本体質量(g)130精度角度精度:±20(')板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)109×6×16長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×68×16
精密ストレートエッジ(精密直定規)
ND精工¥78,980税込¥86,8781個翌日出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。寸法(mm)400×60×35等級JIS00級
テーパーゲージ
はくでん¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定が可能なテーパーゲージと長尺のセットです。用途隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定材質ステンレス鋼厚さ(mm)1.2質量(g)30測定範囲(mm)0.5~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)最小読取値(mm)0.1
台付スコヤ JIS2級
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業にトラスコ品番699-0661材質機械構造用炭素鋼幅(mm)65厚さ(mm)10竿長(mm)1000台厚(mm)65台の長さ(mm)550台の幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
QUATTRO クアトロ
SOLA¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷・軽量で頑丈なアルミハンドル。・超耐久性ステンレススプリングスチールブレード。・固定可能な3つの角度ポジション: 45/90/135°
台付スコヤ JIS2級
TRUSCO¥18,600~税込¥20,460~1個当日出荷から9日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートスタイラス
レニショー¥20,980税込¥23,0781個47日以内出荷M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8069-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.; AQG-2532寸法(mm)【DK】2.5質量(g)7.3寸法L(mm)32ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)2.5寸法ML(mm)12寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1.5
ストレートスタイラス
レニショー¥22,980税込¥25,2781個47日以内出荷M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626105-0300-033寸法(mm)【DK】3質量(g)4.2寸法L(mm)33.5ねじ径【オス側】M5材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)3寸法ML(mm)23.5寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
ストレートスタイラス
レニショー¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8013-000.。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-5053-C寸法(mm)【DK】5質量(g)4.6寸法L(mm)53ねじ径【オス側】M5材質(ステム)セラミック寸法ML(mm)43寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)3.5
ストレートスタイラス
レニショー¥14,980税込¥16,4781個当日出荷M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;600342-8021-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.; ATG-3058寸法(mm)【DK】3質量(g)5.5寸法L(mm)58ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)48寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
ストレートスタイラス
レニショー¥15,980税込¥17,5781個当日出荷M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626115-0150-033寸法(mm)【DK】1.5質量(g)7寸法L(mm)33ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1.5寸法ML(mm)24寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス
レニショー¥41,980税込¥46,1781個47日以内出荷M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626105-0300-058寸法(mm)【DK】3質量(g)4.9寸法L(mm)58ねじ径【オス側】M5材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)3寸法ML(mm)48寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2





![[差替式]フック&ピックツールセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71009115-260703-02.jpg)