カテゴリ
絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(21)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- アイゼン(569)
- SK(新潟精機)(447)
- 永井ゲージ製作所(358)
- エスコ(284)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(261)
- ユニセイキ(250)
- レニショー(226)
- 大菱計器製作所(153)
- TC(94)
- フジツール(91)
- イマダ(85)
- INSIZE(インサイズ)(74)
- シンワ測定(72)
- シム&ゲージ(71)
- 大西測定工具(70)
- OSG(オーエスジー)(65)
- TRUSCO(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

コンターゲージセット
TRACER(トレイサー)¥7,798税込¥8,5781セット翌日出荷セット内容:コンターゲージ(2サイズ)、ディープホールシャープペンシル、替え芯。建設現場などのプロフェッショナル用に設計されており、DIYにも最適です。[コンターゲージ]床材、幅木、配管などの形状転写に最適な、2つのサイズのコンターゲージがセットになっています。ロック機構を搭載しているため、測定した形状をしっかりと固定でき、正確なトレースが可能です。センチメートルとインチの両方で測定が可能です(130mm/5インチ、250mm/10インチ)。[ディープホールシャープペンシル]最長で145mmの深さまでマーキングが可能(径3mmの穴で100mm、径6mmの穴で145mm)で、深いドリル穴や狭い隙間へのマーキングに最適です。セラミック、プラスチック、木材、金属など、多様な素材に使用できます。ペンシルホルスターにシャープナーを内蔵しており、いつでも芯先を鋭く保てます。本体とホルスターの両方にフックが付いているため、持ち運びやすく、作業も快適です。[替芯セット]120mmのブラック芯(2B)が6本付属しています。現場作業専用にデザインされたホルスターケースが、芯を衝撃から最大限に保護します。便利なフック付きケースにより、持ち運びやツールバッグへの収納がスムーズです。材質プラスチック、メタル寸法(mm)ペンシル:約152、約164(ペンシルホルスター装着時)色ブラック(2B)芯長さ(mm)120太さ(mm)芯:2.8
チップ付自動ポンチ
SK(新潟精機)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。キャップを付けても全長10cmと超小型です。ポンチとケガキ作業の両方ができます。先端超硬チップ付です。ストラップ穴付です。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに仕様先端硬度(HRA):87材質本体/アルミニウム、先端/超硬チップ軸径(Φmm)先端:3.5全長(mm)82本体寸法(mm)W9×H82×D9本体質量(g)14胴径(Φmm)Φ9RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ カラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白、黒、緑)です。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にセット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00材質リーフ:炭素工具鋼厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035組数25枚リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.03-1.00
鋼ピンゲージセット
SK(新潟精機)¥62,980~税込¥69,278~1セット(61本)翌々日出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しプラス1~5μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。合格証付です。用途穴径などの精度確認にセット内容13.000-19.000(0.1トビ)材質本体:鋼長さ(mm)50本体寸法(mm)W333×H72×D235本体質量(g)5930組本数61本径精度(μm)1-5(呼び寸からプラス)区分(mm)0.1とびRoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージセット
SK(新潟精機)¥62,980~税込¥69,278~1セット(61本)翌々日出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しマイナス1~5μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。合格証付です。用途穴径などの精度確認にセット内容13.000-19.000(0.1トビ)材質本体:鋼長さ(mm)50本体寸法(mm)W333×H72×D235本体質量(g)5930組本数61本径精度(μm)1-5(呼び寸からマイナス)区分(mm)0.1とびRoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージセット
SK(新潟精機)¥28,980~税込¥31,878~1セット(20本)ほか翌々日出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。合格証付です。用途穴径などの精度確認に材質本体:鋼本体寸法(mm)W290×H71×D206径精度(μm)2-5(呼び寸からプラス)RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージセット
SK(新潟精機)¥25,980~税込¥28,578~1セット(18本)ほか翌々日出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。合格証付です。用途穴径などの精度確認に材質本体:鋼長さ(mm)50径精度(μm)2-5(呼び寸からプラス)区分(mm)0.025とびRoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージセット
SK(新潟精機)¥25,980~税込¥28,578~1セット(18本)ほか翌々日出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。合格証付です。用途穴径などの精度確認に材質本体:鋼長さ(mm)50区分(mm)0.025とびRoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージセット
SK(新潟精機)¥139,800税込¥153,7801セット(190本)31日以内出荷呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です(2.700mm以上)。合格証付です。用途穴径などの精度確認にセット内容1.550-6.275(0.025トビ)材質本体:鋼長さ(mm)50本体寸法(mm)W333×H72×D235本体質量(g)2120組本数190本径精度(μm)2-5(呼び寸からプラス)区分(mm)0.025とびRoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
鋼ピンゲージセット
SK(新潟精機)¥28,980~税込¥31,878~1セット(20本)ほか翌々日出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。合格証付です。用途穴径などの精度確認に材質本体:鋼本体寸法(mm)W290×H71×D206径精度(μm)2-5(呼び寸からマイナス)RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
石定盤架台
SK(新潟精機)¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷メーカー石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。耐荷重キャスターを採用しており、移動が簡単です。脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。ブレ止めアーム付です。用途石定盤用の架台として適合機種G6060材質本体:一般構造用角形鋼管寸法(mm)石定盤:600×600×130本体寸法(mm)W696×H758×D642本体質量(g)33000
スリムハンドル栓ゲージ
SK(新潟精機)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷ゲージ部よりハンドルが細く、深穴の検査が可能です。ゲージ部はサブゼロ処理済です。検査成績表付です。用途穴径の検査に材質シャンク部:ステンレス、ゲージ部:合金工具鋼等級H7RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ(μm)Ra0.2以内
超硬ブロックゲージ 0級相当
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。専用PCケース付です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.10)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
超硬ブロックゲージ K級相当
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。K級相当品です。専用PCケース付です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.20(差幅0.05)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ) 90×150
ニューストロング販売¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1651セット内容2ヶ1組材質FC250幅(mm)150高さ(mm)90奥行(mm)65仕上機械仕上げRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スクライブブロック&センターファインダーセット
TRACER(トレイサー)¥4,298税込¥4,7281セット翌日出荷スクライブブロックは、複数のオフセットでエッジングマーキングが可能で、インペリアルとメートル法に対応しています。センターファインダーは、最大70mm厚の板の中心を簡単に検出します。ダボ穴・ほぞ継ぎの対称穴あけに最適です。耐久性に優れた軽量ABS樹脂製で、コンパクトなデザインは、プロにもDIY愛好家にも最適です。TRACERディープホールペンシルを差し込む穴が付いており、完璧で正確なマーキングが可能です。用途ダボ穴・ほぞ継ぎの対称穴あけに材質プラスチック
段付精密スチールパラレル
フジツール¥109,800~税込¥120,780~1セット(6組×12本)ほか60日以内出荷から90日以内出荷この段対スチールパラレルは、ワーク端を加工するのに最適な工夫がされた画期的なパラレルです。貫通穴の加工がワーク端ぎりぎりまでできるので、作業上大変便利です。種別0588-02-0000375材質SK材 4面研磨仕上げ寸法(mm)2本1組:(厚×高×長)13×32×150 13×34×150 13×36×150 13×38×150 13×40×150 13×42×150直角度(mm)±0.02平行度(mm)±0.005/100組数6組12本公差(mm)高低:±0.01RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)HRC55±3
段付スチールパラレル 1組2本
フジツール¥39,980~税込¥43,978~1組(2本)60日以内出荷から90日以内出荷スチールパラレルSP-120の段付スチールパラレル 単体(2本1組)でございます。直角度(mm)±0.02内容2本1組平行度(mm)±0.005/100公差(mm)高低:±0.01RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)HRC55±3
細幅プーリ用測定ゲージ
フジツール¥25,980~税込¥28,578~1組(3枚)ほか60日以内出荷から90日以内出荷Vプーリ溝とVベルトの測定に。細幅Vプーリの溝部検査とVベルト検査が簡単にできます材質ステンレス材RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージセット AP
SK(新潟精機)¥27,980~税込¥30,778~1個(41本)ほか当日出荷から46日以内出荷・0.100mmとびの使用頻度の高い組合せのセットです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・合格証付。RoHS指令(10物質対応)対応
精密グラナイト定盤
エスコ¥27,500~税込¥30,250~1個翌日出荷JIS1級品。剛性・耐腐食性・耐摩耗が高く、経年変化、錆の心配がありません。細粒な組織の為、硬くて滑らかです。温度変化に影響を受けにくいです。石製定盤は硬くて組織的に細粒の為、ねばりが少なく、カエリや盛り上りは、全く無く測定器具を損なう心配もありません。材質御影石平面度(μm)7
ワイヤーゲージ (シート・プレート)
エスコ¥23,200税込¥25,5201個翌々日出荷U.S.スタンダードワイヤーゲージ。サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。材質鉄製測定範囲#36~#0 (0.007”~0.3125”)サイズ(mm)Φ81
ワイヤーゲージ
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷W&Mスタンダードワイヤーゲージ。サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。材質鉄製測定範囲#36~#0 (0.009”~0.3065”)サイズ(mm)Φ81
プロフィールゲージ
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷あらゆる材質の形状をきれいに写しとります。頑丈なスタンピングスチール製ボディで、長くお使いいただけます。エッジには定規が付いているため、複製した形状の寸法を直接読み取ることができます。木工、タイル張り、カーペット敷設など、正確な形状の再現が求められる様々な作業において、非常に役立つツールです。材質ニードル:ステンレス製幅(mm)150本体スチール製
ピッチゲージ (アメリカン)
エスコ¥14,700~税込¥16,170~1個翌日出荷UNIFIED(アメリカねじ60°)。スチール製。ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません)。ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。ケース寸法(mm)コンパクトスチール:91×21×15(t)フレーム(mm)88
ビームトランメル (スティール)
エスコ¥91,800税込¥100,9801個翌日出荷メーカーではお渡し時、フォークリフトの使用を推奨しています。用途ケガキ、寸法測定、大型コンパス等に寸法(mm)ポイント:15×70質量(kg)6.5呼び寸法(mm)2000サイズ(mm)Φ25.4×2100 (L)材質(パイプ)スチール製
コンビネーションスクエアー
エスコ¥41,200税込¥45,3201個翌々日出荷45°・90°用。ケガキ針つき。工具鋼製。ブレード部クローム光沢仕上げ。水玉レベル付き。本体鍛造仕上げ。水平、45°、90°のケガキに。目盛(mm)300最小目盛(mm)0.5
フック&ピックツールセット
エスコ¥5,460税込¥6,0061セット翌々日出荷4本組。セット内容:ストレート (軸長:68mm、全長:185mm、90°、軸長:71mm、全長:188mm)、フック型 (軸長:57mm、全長:174mm)、オフセット型 (軸長:69mm、全長:186mm)。マグネット付き。用途シールやスプリングはがし等に材質ニードル:工具鋼全長(mm)マグネット付ハンドル部:117材質(ハンドル)アルミ