カテゴリ
絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(21)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- アイゼン(569)
- SK(新潟精機)(447)
- 永井ゲージ製作所(358)
- エスコ(284)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(261)
- ユニセイキ(250)
- レニショー(226)
- 大菱計器製作所(153)
- TC(94)
- フジツール(91)
- イマダ(85)
- INSIZE(インサイズ)(74)
- シンワ測定(72)
- シム&ゲージ(71)
- 大西測定工具(70)
- OSG(オーエスジー)(65)
- TRUSCO(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

エクステンション取付けツール
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷スタイラスエクステンション用ツールは、Φ11mm の M5 エクステンションをプローブに対して推奨トルクで取り付けるために特別に設計されています。径(Φmm)【マウント】11ねじ径【オス側】M5
アダプタ
レニショー¥21,980~税込¥24,178~1個26日以内出荷スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ねじ径【オス側】M4、【メス側】M3ステム径(Φmm)4.5材質(ステム)セラミック
アダプタ
レニショー¥9,198税込¥10,1181個26日以内出荷スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。以前のパーツ No:M-5000-6625長さ(mm)20全長(mm)20ねじ径【オス側】M4、【メス側】M3ステム径(Φmm)4.5材質(ステム)ステンレススチール
アダプタ
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。以前のパーツ No:M-5000-6622長さ(mm)5全長(mm)5ねじ径【オス側】M4、【メス側】M2ステム径(Φmm)7材質(ステム)ステンレススチール
アダプタ
レニショー¥5,798税込¥6,3781個26日以内出荷スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。以前のパーツ No:M-5000-4164長さ(mm)7全長(mm)7ねじ径【オス側】M2、【メス側】M3ステム径(Φmm)4材質(ステム)ステンレススチール
スイベルアダプタ
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷スイベルアダプタを使用すると、スタイラスを様々な角度に変更することができます。以前のパーツ No:M-5000-7592長さ(mm)【1】2.5【2】13.5ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4角度(°)【クランク】90材質(ステム)ステンレススチール
スイベルアダプタ
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷スイベルアダプタを使用すると、スタイラスを様々な角度に変更することができます。以前のパーツ No:M-5000-7591長さ(mm)【1】5【2】10ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4角度(°)【クランク】90材質(ステム)ステンレススチール
超硬製先端球面状シリンダ
レニショー¥31,980~税込¥35,178~1個26日以内出荷シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。ねじ径【オス側】M2材質(先端)超硬
超硬製先端球面状シリンダ
レニショー¥44,980~税込¥49,478~1個26日以内出荷から51日以内出荷シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。ねじ径【オス側】M2材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチール
ルビー製先端球面状シリンダ
レニショー¥71,980~税込¥79,178~1個26日以内出荷シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。長さ(mm)15寸法(mm)【EWL】8全長(mm)15ねじ径【オス側】M2材質(先端)ルビー材質(ステム)ステンレススチール
超硬製シリンダ
レニショー¥43,980税込¥48,3781個26日以内出荷シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。スチール先端は熱処理が行われ、厳しい公差を満たして高精度で製造されています。長さ(mm)20寸法(mm)【EWL】10全長(mm)20ねじ径【オス側】M4シリンダー径(Φmm)1材質(ステム)超硬
半球型スタイラス
レニショー¥69,980税込¥76,9781個26日以内出荷シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。スチール先端は熱処理が行われ、厳しい交差を満たして高精度で製造されています。長さ(mm)10寸法(mm)【EWL】2.7全長(mm)10ねじ径【オス側】M2シリンダー径(Φmm)0.3材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)0.3
ルビー製先端球面状シリンダ
レニショー¥65,980税込¥72,5781個26日以内出荷シリンダスタイラスは、標準的な先端に球をつけたスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどに適します。ステンレススチール軸は優れた剛性を備えています。重量が問題にならない場合に理想的です。長さ(mm)20寸法(mm)【EWL】7.2全長(mm)20ねじ径【オス側】M2シリンダー径(Φmm)2材質(先端)ルビー材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)2
シルバースチールシリンダ
レニショー¥21,980税込¥24,1781個26日以内出荷シリンダスタイラスは、先端に球をつけた標準的なスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどに適します。先端には熱処理が施されており、厳しい公差を満たす高精度仕様になっております。旧パーツ No.: M-5000-4152。同等 Mitutoyo 製品のパーツ No.: K651030。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: TM2-1511-CYL長さ(mm)10.75寸法(mm)【EWL】1.25全長(mm)10.75ねじ径【オス側】M2シリンダー径(Φmm)1.5材質(ステム)シルバースチール
ルビー製先端球面状シリンダ
レニショー¥74,980税込¥82,4781個26日以内出荷シリンダスタイラスは、先端に球をつけた標準的なスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどに適します。ステンレススチール軸は剛性に優れ、重量が問題にならない場合に理想的です。長さ(mm)22寸法(mm)【EWL】10全長(mm)22ねじ径【オス側】M2シリンダー径(Φmm)4材質(先端)ルビー材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)4
MP7、8、9、10 用ブレークステムキット
レニショー¥12,980税込¥14,2781個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過した際、プローブが損傷するよりも前に破損してプローブ本体を保護するための製品です。また、キャプティブリンクによりスタイラスの紛失を防ぎます。材質(ステム)シルバースチール
ブレークステムレトロフィットキット
レニショー¥9,198税込¥10,1181個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過した際、プローブが損傷するよりも前に破損してプローブ本体を保護するための製品です。TS27R、OTS または RTS と使用します。サポートバーは、止めねじでスタイラスをスタイラスホルダに締め付ける際に、スタイラスを支えるために使用します。また、スタイラスをプローブに留めているねじを締める際に、スタイラスホルダを支えるためにも使用します。長さ(mm)15.2全長(mm)15.2ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)3.95材質(ステム)シルバースチール
スイベルクラッシュプロテクションデバイス
レニショー¥2,798税込¥3,0781個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過し、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するよう設計されています。これは主軸装着プローブへの使用をお勧めします。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-5000-7588長さ(mm)10全長(mm)10ねじ径【オス側】M4材質(ステム)ステンレススチール
クラッシュプロテクションデバイス
レニショー¥2,798税込¥3,0781個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過し、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するよう設計されています。これは主軸装着プローブへの使用をお勧めします。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-5000-7587長さ(mm)8全長(mm)8ねじ径【オス側】M4材質(ステム)ステンレススチール
クラッシュプロテクションデバイス
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過し、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するよう設計されています。これは主軸装着プローブへの使用をお勧めします。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-5000-7582長さ(mm)8全長(mm)8ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4ステム径(Φmm)7材質(ステム)ステンレススチール
クラッシュプロテクションデバイス
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過し、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するよう設計されています。これは主軸装着プローブへの使用をお勧めします。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-2085-0069長さ(mm)12全長(mm)12ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4ステム径(Φmm)6.9材質(ステム)シルバースチール
クラッシュプロテクションデバイス
レニショー¥3,798税込¥4,1781個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過し、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するよう設計されています。これはアームへの使用が推奨されます。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-2197-0156長さ(mm)9全長(mm)9ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)3.4材質(ステム)シルバースチール
クラッシュプロテクションデバイス
レニショー¥3,798税込¥4,1781個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過し、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するよう設計されています。これはアームへの使用が推奨されます。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-2197-0150長さ(mm)16全長(mm)16ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)3.4材質(ステム)シルバースチール
エクステンション
レニショー¥7,598税込¥8,3581個26日以内出荷エクステンションは、深い形状や穴を計測する場合や、届きにくいポイントを計測する場合に使用します。ステンレススチールは剛性に優れ、重量が問題にならない場合に理想的です。長さ(mm)10全長(mm)10ねじ径【メス側】M4、【オス側】M4ステム径(Φmm)0材質(ステム)ステンレススチール
エクステンション
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。ステンレススチールエクステンションは、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-5000-7586長さ(mm)30全長(mm)30ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4ステム径(Φmm)7材質(ステム)ステンレススチール
エクステンション
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。ステンレススチールエクステンションは、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-5000-7585長さ(mm)20全長(mm)20ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4ステム径(Φmm)7材質(ステム)ステンレススチール
エクステンション
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。ステンレススチールエクステンションは、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-5000-7584長さ(mm)15全長(mm)15ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4ステム径(Φmm)7材質(ステム)ステンレススチール
エクステンション
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。ステンレススチールエクステンションは、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-5000-7583長さ(mm)10全長(mm)10ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4ステム径(Φmm)7材質(ステム)ステンレススチール
エクステンション
レニショー¥5,798税込¥6,3781個26日以内出荷エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。ステンレススチールエクステンションは、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-5000-3593長さ(mm)35全長(mm)35ねじ径【オス側】M3、【メス側】M3ステム径(Φmm)4材質(ステム)ステンレススチール
エクステンション
レニショー¥79,980税込¥87,9781個26日以内出荷エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定に使用するために設計されています。セラミックエクステンションは軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。長さ(mm)200全長(mm)200ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4ステム径(Φmm)7.4材質(ステム)セラミック
アダプタプレート
レニショー¥109,800税込¥120,7801個51日以内出荷アダプタプレート VAST XXT TL3 (M3、スター)。同等 Zeiss 製品のパーツ No.:620161-8033-055、626103-8433-055.質量(g)6.3寸法L(mm)55材質(ステム)カーボンファイバ
スタースタイラス
レニショー¥63,980~税込¥70,378~1個26日以内出荷この複数先端のスタースタイラスを使用すると、スタイラスを変更する必要なく各種表面部品を測定することができます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。材質(先端)ルビー材質(ホルダー)ステンレススチール
方向スタースタイラス
レニショー¥83,980~税込¥92,378~1個26日以内出荷この複数先端のスタースタイラスを使用すると、スタイラスを変更する必要なく各種表面部品を測定することができます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。長さ(mm)7.5全長(mm)7.5ねじ径【オス側】M2材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬材質(ホルダー)ステンレススチール
M2 4 方向スタースタイラス
レニショー¥87,980税込¥96,7781個26日以内出荷この複数先端のスタースタイラスを使用すると、スタイラスを変更する必要なく各種表面部品を測定することができます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。長さ(mm)3寸法(mm)【EWD】11、【EWL】2.5、【スパン】10全長(mm)3ねじ径【オス側】M2ステム径(Φmm)0.7材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1材質(ホルダー)ステンレススチール
スタイラス
レニショー¥31,980~税込¥35,178~1個26日以内出荷このストレートスタイラスは、直接接触できるシンプルな形状に使用できます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M5ステム径(Φmm)3材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)5材質(ホルダー)ステンレススチール
スタイラス
レニショー¥67,980~税込¥74,778~1個26日以内出荷このストレートスタイラスは、直接接触できるシンプルな形状に使用できます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M5ステム径(Φmm)4材質(先端)ルビー材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)6材質(ホルダー)ステンレススチール
VAST/MT 測定システム用アダプタプレート
レニショー¥43,980税込¥48,3781個26日以内出荷VAST/MT 測定システム用アダプタプレート (M5、アクティブ ID チップ付属)。同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 600667-9601-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: VAS-1054.質量(g)153
アダプタプレート
レニショー¥99,980税込¥109,9781個51日以内出荷VAST XXT TL3 用 M3 アダプタプレート。同等 Zeiss 製品のパーツ No. 620161-8075-000、620161-8274-000.
縦型スタイラスホルダキット
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷TS27R、OTS または RTS に工具計測スタイラスを垂直に取り付けるためのホルダです。ブレークステムと工具計測用スタイラスは別売りです。ブレークステムとしては A-5003-0661 を推奨します。工具計測用スタイラスの推奨品は A-2008-0382 または A-2008-0384 です (用途により異なります)。長さ(mm)15全長(mm)15ディスク径(Φmm)9.5材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチール
ポインタスタイラス
レニショー¥22,980税込¥25,2781個26日以内出荷M5 ポインタスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 600342-8051-000.寸法(mm)【DG/D】11質量(g)12寸法L(mm)61角度(°)30材質(ステム)超硬寸法ML(mm)39寸法DS(mm)3.5