計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,260件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パラレルブロック ユニセイキ

    パラレルブロック

    ユニセイキ
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    真直度、平行度5μm以内、完全熱処理、精密研磨仕上です。
    用途真直度、平行度の検査補助具として使用します。(正直台)トラスコ品番838-1112セット内容2ヶ1組材質鋳鉄寸法(mm)15×20×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • バチ型ケガキ針 大五郎

    バチ型ケガキ針

    大五郎
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    尖った部分でケガキ、平らな部分でサビ取りや表面ならしができる2WAYタイプです。
    用途工作物へのケガキや、サビ取り・表面ならしに。本体寸法(mm)185×18×10本体質量(g)25
  • ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイビーム型)

    ユニセイキ
    919,800税込1,011,780
    1個
    3日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。トラスコ品番838-1241材質炭素工具鋼長さ(mm)3000幅(mm)120厚さ(mm)22精度(μm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパス 鍛冶の技

    コンパス

    鍛冶の技
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    長さ365mmの大型タイプで、より大きな円弧や寸法のケガキに適しています。
    用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)365×25×26本体質量(g)635
  • コンパス 鍛冶の技

    コンパス

    鍛冶の技
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    長さ255mmの大きめサイズで、広い範囲のケガキ作業にも対応します。
    用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)255×23×20本体質量(g)335
  • コンパス 鍛冶の技

    コンパス

    鍛冶の技
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    先端を工作物に当てて、一定の幅で円弧や円を描けるケガキ工具です。
    用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)155×20×18本体質量(g)138
  • ケガキ針 近與

    ケガキ針

    近與
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    工作物の表面に仕上げ寸法の線を引いたり、芯出しができます。
    用途工作物の面への仕上げ寸法の線引きや、芯出し作業に。
  • ウラケガキ針 大五郎

    ウラケガキ針

    大五郎
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    細身の形状で、工作物の細かな部分へのケガキや印付けに使いやすいタイプです。
    用途工作物へのケガキや、芯出し・印付け作業に。本体寸法(mm)205×20×6本体質量(g)35
  • B型精密ヤゲン台(A級仕上) ユニセイキ

    B型精密ヤゲン台(A級仕上)

    ユニセイキ
    63,980税込70,378
    1組
    3日以内出荷
    V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となっています。
    用途丸棒の精密ケガキ等。材質鋳鉄仕上研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • A型精密ヤゲン台(Vブロック) ユニセイキ

    A型精密ヤゲン台(Vブロック)

    ユニセイキ
    499,800税込549,780
    1組(2個)
    3日以内出荷
    V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となっています。
    用途丸棒の精密ケガキ等。材質鋳鉄仕上研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • XYステージ アイコーエンジニアリング

    XYステージ

    アイコーエンジニアリング
    129,800税込142,780
    1個
    11日以内出荷
    バイス、基板ホルダなどと組み合わせて正確な位置出しに使用します。荷重試験に対応する十分な強度を持っています。NF(鉛フリーはんだ試験)用は一軸のネジが長くなってます。
    寸法(mm)【テーブル】55×60質量(g)1200引張強度(N)100許容負荷(kN)【圧縮】2送り量(mm)1/回転移動量【X軸・Y軸】±25mm
  • 3点曲げ治具 アイコーエンジニアリング

    3点曲げ治具

    アイコーエンジニアリング
    107,800税込118,580
    1個
    11日以内出荷
  • M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ) ニューストロング販売

    M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ)

    ニューストロング販売
    9,798税込10,778
    1台
    10日以内出荷
    V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
    用途丸物の測定、ケガキとして最適。セット内容2ヶ1組材質FC250仕上機械仕上げRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) ニューストロング販売

    M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ)

    ニューストロング販売
    28,980税込31,878
    1台
    10日以内出荷から25日以内出荷
    V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
    用途丸物の測定、ケガキとして最適。セット内容2ヶ1組材質FC250仕上機械仕上げRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 工具計測スタイラス レニショー

    工具計測スタイラス

    レニショー
    56,980税込62,678
    1個
    26日以内出荷
    直角度および平行度が高精度な仕上りの工具計測用スタイラスです。TS27R、OTS または RTS と使用します。
    長さ(mm)22全長(mm)22径(Φmm)【マウント】3.95寸法A(mm)19寸法B(mm)19寸法C(mm)8材質(先端)窒化珪素材質(ステム)ステンレススチール面取りY数量(個)【顔】5
  • 工具計測スタイラス レニショー

    工具計測スタイラス

    レニショー
    16,980税込18,678
    1個
    26日以内出荷
    工具計測用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。
    長さ(mm)34.5全長(mm)34.5径(Φmm)【マウント】0ねじ径【オス側】M4寸法A(mm)15寸法B(mm)15寸法C(mm)4材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールオフセット0mm面取りN数量(個)【顔】4
  • 工具計測スタイラス レニショー

    工具計測スタイラス

    レニショー
    21,980税込24,178
    1個
    26日以内出荷
    工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。
    長さ(mm)32.5全長(mm)32.5ねじ径【オス側】M4寸法A(mm)9.3寸法B(mm)9.3寸法C(mm)3材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチール面取りN数量(個)【顔】4
  • 工具計測用キューブスタイラス レニショー

    工具計測用キューブスタイラス

    レニショー
    21,980税込24,178
    1個
    26日以内出荷
    工具測定用スタイラスは、直角度および平行度が高精度な仕上りとなっています。
    長さ(mm)43全長(mm)43径(Φmm)【マウント】4.5ねじ径【オス側】M4寸法A(mm)6寸法B(mm)6寸法C(mm)6材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチール面取りN数量(個)【顔】5
  • 半球型スタイラス レニショー

    半球型スタイラス

    レニショー
    52,980税込58,278
    1個
    26日以内出荷
    半球型スタイラスは、粗い表面や、深い穴などの形状を検査するために設計されています。セラミック製先端は軽量で、耐摩耗性に優れ、磁性がありません。
    ねじ径【オス側】M5グレード【ボール】40材質(先端)セラミック材質(ステム)ステンレススチール
  • ポインタスタイラス レニショー

    ポインタスタイラス

    レニショー
    40,980税込45,078
    1個
    26日以内出荷
    ポインタースタイラスは、ネジ形、特定の点、けがき線などの測定に適しています。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。
    直径(Φmm)【ポインター】1.39ねじ径【オス側】M2角度(°)30材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールサイズ(mm)【エンドフィーチャー】0.1
  • ポインタスタイラス レニショー

    ポインタスタイラス

    レニショー
    17,980税込19,778
    1個
    26日以内出荷
    ポインタスタイラスは、ねじ形状、けがき線などの測定に適したスタイラスです。シルバースチール製の先端は、計測対象との耐摩耗性が求められる場面に最適です。旧パーツ No.: M-5000-4150
    直径(Φmm)【ポインター】3ねじ径【オス側】M2角度(°)30材質(先端)シルバースチール材質(ステム)シルバースチールサイズ(mm)【エンドフィーチャー】0.1
  • ホルダ用スタイラス レニショー

    ホルダ用スタイラス

    レニショー
    15,980税込17,578
    1個
    26日以内出荷
    ホルダ用スタイラス。ねじなし。同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 600341-8453-000.。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: TST-0815.
    寸法(mm)【DK】0.8、【DS1】0.6質量(g)1寸法L(mm)15.8材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)0.8寸法ML(mm)4.8寸法DS(mm)1
  • クラッシュプロテクションデバイス レニショー

    クラッシュプロテクションデバイス

    レニショー
    4,798税込5,278
    1個
    26日以内出荷
    ブレークステムは、衝突時に工具計測プローブと切削工具を保護するよう設計されています。
    長さ(mm)15全長(mm)15ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)3.925材質(ステム)シルバースチール
  • シルバースチールディスク レニショー

    シルバースチールディスク

    レニショー
    28,980税込31,878
    1個
    26日以内出荷から51日以内出荷
    ディスクスタイラスは、スタースタイラスでは検査するのが難しいアンダーカットやボアの溝などを検査するために設計されています。「ラディアスエンドローラー」のあるディスクスタイラスでは、溝の幅を測定することができます。スチール先端は熱処理が行われ、厳しい公差を満たして高精度で製造されています。
    材質(ステム)ステンレススチール材質(ディスク)シルバースチール
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    30,980税込34,078
    1個
    26日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム部品をはじめとするほとんどのスキャニング計測に理想的です。窒化珪素を鋳鉄のスキャニング計測に使用すると、摩損が発生するため、推奨されません。
    その他【センタースタイラス】N長さ(mm)30.3寸法(mm)【EWL】22.8全長(mm)30.3ねじ径【オス側】M3ステム径(Φmm)1.5材質(先端)窒化珪素材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)2材質(ホルダー)ステンレススチール
  • M2 Φ2.5mm ルビー球 レニショー

    M2 Φ2.5mm ルビー球

    レニショー
    24,980税込27,478
    1個
    26日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    その他【センタースタイラス】N長さ(mm)40.2寸法(mm)【EWL】32.7全長(mm)40.2ねじ径【オス側】M2ステム径(Φmm)2材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)2.5材質(ホルダー)ステンレススチール
  • M4 Φ5mm 超硬球 レニショー

    M4 Φ5mm 超硬球

    レニショー
    14,980税込16,478
    1個
    26日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。
    その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)4.5材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)5材質(ホルダー)ステンレススチール
  • M4 Φ3mm 超硬球 レニショー

    M4 Φ3mm 超硬球

    レニショー
    21,980税込24,178
    1個
    26日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。
    その他【センタースタイラス】N長さ(mm)55寸法(mm)【EWL】25.8全長(mm)55ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)1.9材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)3材質(ホルダー)ステンレススチール
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    13,980税込15,378
    1個
    51日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム部品をはじめとするほとんどのスキャニング計測に理想的です。窒化珪素を鋳鉄のスキャニング計測に使用すると、摩損が発生するため、推奨されません。
    その他【センタースタイラス】N長さ(mm)21寸法(mm)【EWL】9.8全長(mm)21ねじ径【オス側】M3ステム径(Φmm)1.4材質(先端)窒化珪素材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)2材質(ホルダー)ステンレススチール
  • スタイラス レニショー

    スタイラス

    レニショー
    29,980税込32,978
    1個
    26日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    その他【センタースタイラス】N全長(mm)50ねじ径【オス側】M5材質(先端)ルビー材質(ステム)カーボンファイバ材質(ホルダー)ステンレススチール
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    25,980税込28,578
    1個
    51日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。窒化珪素は、ルビーの材料特性に似た摩耗に強いセラミック材です。アルミニウムに付着しないため、ルビー使用時に見られるような凝着摩耗を起こしません。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: TM2-1020-DS.8-SN
    その他【センタースタイラス】N長さ(mm)20寸法(mm)【EWL】12.5全長(mm)20ねじ径【オス側】M2ステム径(Φmm)0.8材質(先端)窒化珪素材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1材質(ホルダー)ステンレススチール
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    27,980税込30,778
    1個
    51日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム製パーツをはじめ、非常に多くのパーツのスキャニング計測にご利用いただけます。ただし、窒化珪素球は、摩損が生じるため、鋳鉄製パーツのスキャニング計測には推奨しません。
    その他【センタースタイラス】N長さ(mm)50寸法(mm)【EWL】42.5全長(mm)50ねじ径【オス側】M3ステム径(Φmm)2材質(先端)窒化珪素材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3材質(ホルダー)ステンレススチール
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    31,980税込35,178
    1個
    51日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。 。窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム製パーツをはじめ、非常に多くのパーツのスキャニング計測にご利用いただけます。ただし、窒化珪素球は、摩損が生じるため、鋳鉄製パーツのスキャニング計測には推奨しません。
    その他【センタースタイラス】N長さ(mm)27.5寸法(mm)【ESWL】0、【EWL】20.5全長(mm)27.5ねじ径【オス側】M2ステム径(Φmm)0.7材質(先端)窒化珪素材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1材質(ホルダー)ステンレススチール
  • ルビー球スタイラス レニショー

    ルビー球スタイラス

    レニショー
    26,980税込29,678
    1個
    26日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。カーボンファイバ軸は非常に軽量で、重量を抑えなければならない場面に最適です。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミニウムはルビーに付着する性質があるため、ルビー球は、アルミニウム製パーツのスキャニング計測には推奨しません。MP700 との使用を推奨します。MP700 用スタイラスには、オーバートラベルが発生した場合に、プローブの三点支持機構のリシートを抑えてストレインゲージへの損傷を回避する設計が組み込まれています。
    その他【センタースタイラス】N長さ(mm)100寸法(mm)【EWL】88.5全長(mm)100ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)4.5材質(先端)ルビー材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)6材質(ホルダー)ステンレススチール
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    21,980税込24,178
    1個
    51日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。 ステンレススチール軸は剛性に優れ、重量が問題にならない場合に理想的です。窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム製パーツをはじめ、非常に多くのパーツのスキャニング計測にご利用いただけます。ただし、窒化珪素球は、摩損が生じるため、鋳鉄製パーツのスキャニング計測には推奨しません。
    その他【センタースタイラス】N長さ(mm)20寸法(mm)【EWL】20全長(mm)20ねじ径【オス側】M2ステム径(Φmm)1.4材質(先端)窒化珪素材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)4材質(ホルダー)ステンレススチール
  • ロータリナックル レニショー

    ロータリナックル

    レニショー
    22,980税込25,278
    1個
    26日以内出荷から51日以内出荷
    スタイラスナックルは、スタイラス先端の角度の位置合わせを調整できるようにするために設計されています。
  • スタイラスナックル レニショー

    スタイラスナックル

    レニショー
    20,980税込23,078
    1個
    51日以内出荷
    スタイラスナックルは、スタイラス先端の角度の位置合わせを調整できるようにするために設計されています。
    ねじ径【オス側】M2、【メス側】M2材質(ステム)ステンレススチール
  • スタースタイラスセンター レニショー

    スタースタイラスセンター

    レニショー
    21,980税込24,178
    1個
    26日以内出荷
    スタイラスセンターは、カスタムスタイラス構成を可能にして、1 本のプローブでさまざまな方向を測定できるようにするために設計されています。以前のパーツ No:M-5000-6460
    長さ(mm)15全長(mm)15ねじ径【オス側】M4直径(mm)15取付個数4
  • スタイラスセンター レニショー

    スタイラスセンター

    レニショー
    19,980税込21,978
    1個
    26日以内出荷
    スタイラスセンターは、カスタムスタイラス構成を可能にして、1 本のプローブでさまざまな方向を測定できるようにするために設計されています。
  • スタイラスクランク レニショー

    スタイラスクランク

    レニショー
    6,998税込7,698
    1個
    26日以内出荷
    スタイラスクランクはスタイラスのオフセットに使用します。以前のパーツ No:M-5000-7590
    長さ(mm)27.6幅(mm)5全長(mm)27.6ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4材質(ステム)ステンレススチール
定盤・ゲージ・ケガキ