絞り込み
長さ(mm)
材質
ブランド
- モノタロウ(1)
- イノアック(28)
- エスコ(25)
- WAKI(和気産業)(23)
- フィスランド(12)
- 前田シェルサービス(11)
- 光(10)
- エクシール(8)
- TRUSCO(7)
- タイガースポリマー(6)
- アキツ(6)
- 篠田ゴム(4)
- オーツケミカル(3)
- アルインコ(2)
- コクゴ(2)
- 亨栄ケミカル(2)
- アイオン(1)
- 八幡ねじ(1)
- 秀カンパニー(1)
- 近江屋ロープ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イノアック・エスコ・WAKI(和気産業)・フィスランド・前田シェルサービス・光・エクシール・TRUSCO・タイガースポリマー・アキツ・篠田ゴム・オーツケミカル・アルインコ・コクゴ・亨栄ケミカル・アイオン・八幡ねじ・秀カンパニー・近江屋ロープ・ブランドをもっと見る

シリコンスポンジ 接着テープ付
光¥2,798税込¥3,0781箱(5パック×2枚)4日以内出荷耐熱・耐寒性に優れています。用途パッキン材、滑り止め、防振マットに。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材に。トラスコ品番820-1074材質シリコンスポンジ長さ(mm)75幅(mm)75厚さ(mm)1.5色グレー
耐摩耗性ウレタンゴムログラン板
イノアック¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキン。クッション材。シール材。緩衝材。自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150色ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ウレテック角材
前田シェルサービス¥8,898税込¥9,7881本5日以内出荷金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性です。固くても弾力に富みます。(HSA70~HSA95)。硬度の高いものでは、旋盤加工が容易にできる弾性体です。圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍です。用途加工組付工程などの治具部品。クッション材仕様100%引張モジュラス(MPa):7.7、300%引張モジュラス(MPa):14.1、テーバー摩耗損失(mg):45、伸び率(%):400、使用可能温度(℃):~60、反発弾性(%):49、引裂強度(kN/m):87.2トラスコ品番848-6541材質ウレタンゴム(耐水性)寸法(mm)40×40×300質量(kg)0.52引張強度(MPa)36.6圧縮永久歪(%)21硬度(ショア A)90
ウレタンフォーム
光¥7,898税込¥8,6881箱(200枚)4日以内出荷用途梱包用緩衝材に。トラスコ品番224-3003幅(mm)300材質/仕上ウレタン質量(g)2.3長さ(m)300枚数キット明細:10枚入り
ポリウレタンシート
エスコ¥350税込¥3851個(5セット)翌日出荷丸型。入数は5枚入りです。クッション性に優れています。ポリウレタン(エーテル系)発泡体。厚さ(mm)10寸法(mm)100質量(g)4発泡倍率62~65倍
まとめ買い ウレタンクッションシール
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981セット(5シート)当日出荷弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。高い耐久性と振動防止力があります。貼り付けやすいシールタイプです。まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。用途戸あたりのクッション、傷防止。OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。トラスコ品番556-9950材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80)形状丸型厚さ(mm)2色透明直径(Φmm)8高さ(mm)2
防振材ノンブレンシート
アルインコ¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)3
ゴムスポンジ粘着 200×200×10mm
イノアック¥559税込¥6151枚10日以内出荷やわらか素材で加工が簡単!。ハサミ・カッターナイフで簡単にカットが出来ます。スベリ止めや簡易保護に。火の近くでは使用しないでください。材質上、伸縮があります。材質発泡ゴム寸法(mm)200×200×厚10色黒アズワン品番64-5077-30
マイクロセルポリマーシート 防水タイプ
イノアック¥269,800税込¥296,7801巻9日以内出荷高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。材質ウレタン幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~70
カームフレックス化粧断ち
イノアック¥5,698~税込¥6,268~1枚翌日出荷空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0214
カームフレックス化粧断ち加
イノアック¥2,698~税込¥2,968~1枚翌日出荷から8日以内出荷空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途中周波程度の吸音。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒
マイクロセルウレタンPORON(テープ無)
イノアック¥119,800税込¥131,7801巻翌々日出荷圧縮残留歪みが少ないです。シール性に優れてます。高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。用途クッション材、パッキン材に。トラスコ品番818-4101材質高密度マイクロセルウレタンフォーム質量(kg)102018年トラスコ掲載ページ2 0211
環境配慮型発泡シート スーパーシート
WAKI(和気産業)¥599税込¥6591枚翌々日出荷従来の発泡シートと比較して、防水性・気密性・吸音性・緩衝性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能な発泡シートです。材質特殊ウレタン発泡材色黒RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロセルウレタンPORON(R) 黒
イノアック¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム厚さ(mm)5色黒長さ(m)15
アイデアスポンジ
WAKI(和気産業)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷簡単にカットでき、いろんな用途に使えます。用途浴室壁、床の水とりに。 水たまりや洗車時の水とりに。 割れ物の保護材に。 手芸・工芸に。材質ポリウレタンフォーム厚さ(mm)70
カームフレックス F140
WAKI(和気産業)¥6,398税込¥7,0381枚翌々日出荷騒音対策に!音の発生源に囲いを作り、その内側に貼ると壁面などに伝わる音を和らげます。 発泡ウレタンの密度が濃く、音の吸収に優れています。材質ウレタンフォーム寸法(mm)400×1000
カームフレックス F55
WAKI(和気産業)¥3,198~税込¥3,518~1枚翌々日出荷騒音対策に!音の発生源に囲いを作り、その内側に貼ると壁面などに伝わる音を和らげます。 不織布付:耐候性に優れています。不織布の反対側を貼り付けます。材質ウレタンフォーム、ポリエステル(不織布)寸法(mm)400×1000
ポロンシート作業台安全マット 黒 5×500MM×15M巻
イノアック¥169,800税込¥186,7801巻8日以内出荷衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。用途作業台などの防振材。トラスコ品番455-9983材質発泡ウレタン長さ(mm)15000幅(mm)500厚さ(mm)5質量(kg)11.5色黒使用温度範囲(℃)-20~70
ポロンシート 作業台安全マット 黒 3×500MM×24M巻
イノアック¥199,800税込¥219,7801巻8日以内出荷衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。用途作業台などの防振材。トラスコ品番455-9975材質発泡ウレタン長さ(mm)24000幅(mm)500厚さ(mm)3質量(kg)11.7色黒使用温度範囲(℃)-20~70
ブルコラン板材
前田シェルサービス¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から8日以内出荷汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン樹脂長さ(mm)300幅(mm)300色茶硬度(ショアA)92使用温度範囲-40~80℃テーパー(磨耗)9mg
ウェルプレン(パイプ)
亨栄ケミカル¥2,798~税込¥3,078~1個9日以内出荷ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。材質ポリウレタンゴム長さ(mm)500種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)硬度(JIS A)91±1300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120反撥弾性(%)39耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)














![[EA657-140、140G用]ウレタンフォーム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44100054-260612-02.jpg)