絞り込み
厚さ(mm)
- 6
- 1(10)
- 1.5(2)
- 2(12)
- 3(12)
- 4(1)
- 5(20)
- 8(1)
- 10(29)
- 12(1)
- 15(7)
- 20(17)
- 25(8)
- 30(13)
- 35(4)
- 40(5)
- 50(4)
長さ(mm)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 500(1)
幅(mm)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
材質
- ウレタン(1)
比重
- 1.13(1)
ブランド
- オーツケミカル(1)
オーツケミカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ウレタンシート
オーツケミカル(28件のレビュー)¥669~税込¥736~1枚当日出荷から5日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応