18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • ウレタンパイプ オーツケミカル

    ウレタンパイプ

    オーツケミカル(52件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン丸棒 オーツケミカル

    ウレタン丸棒

    オーツケミカル(20件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
  • ウレタンパイプ コクゴ

    ウレタンパイプ

    コクゴ(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(500mm)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。
    用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。硬度90°
  • ウレタン丸棒    硬度70 アキツ

    ウレタン丸棒 硬度70

    アキツ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度70材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
  • ウレタンゴム(円柱) TRUSCO

    ウレタンゴム(円柱)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
    用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス硬度SHORE A 90
  • ウレタン丸棒 マルモポリマー

    ウレタン丸棒

    マルモポリマー
    289税込318
    1本
    5日以内出荷
    材質ウレタン硬度90外径(Φmm)10
  • ウレタン丸棒    硬度50 アキツ

    ウレタン丸棒 硬度50

    アキツ
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度50材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
  • ウレタンゴム(パイプ) TRUSCO

    ウレタンゴム(パイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
    用途治具部品として材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • ポリウレタン丸紐 コクゴ

    ポリウレタン丸紐

    コクゴ
    2,698税込2,968
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも対応できます。熱融着で簡単にジョイントできるので、必要な時、必要な長さのベルトが得られ、便利です。耐摩耗性、耐油性、耐候性にも優れています。クリーンな伝動ができます。
    長さ(m)10
  • ウレタン 丸棒  硬度90° タイガースポリマー

    ウレタン 丸棒 硬度90°

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ウレタン
  • ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン イノアック

    ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン

    イノアック
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    材質エステル系ウレタンブラウン使用温度範囲(℃)-30~80硬度(ショア A)92
  • ウレタン丸棒    硬度60 アキツ

    ウレタン丸棒 硬度60

    アキツ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度60材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
  • ウェルプレン(丸棒) 亨栄ケミカル

    ウェルプレン(丸棒)

    亨栄ケミカル
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
    種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)硬度(JIS A)91±1300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120反撥弾性(%)39耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
  • ウレテックパイプ 前田シェルサービス

    ウレテックパイプ

    前田シェルサービス
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷から18日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • ブルコラン丸棒材 前田シェルサービス

    ブルコラン丸棒材

    前田シェルサービス
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • ブルコランパイプ 前田シェルサービス

    ブルコランパイプ

    前田シェルサービス
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • ウレテック丸棒材 前田シェルサービス

    ウレテック丸棒材

    前田シェルサービス
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • ウェルプレン(パイプ) 亨栄ケミカル

    ウェルプレン(パイプ)

    亨栄ケミカル
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
    材質ポリウレタンゴム長さ(mm)500種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)硬度(JIS A)91±1300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120反撥弾性(%)39耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)

ウレタンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

ウレタン ゴム丸棒・パイプ