絞り込み
厚さ(mm)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(4)
- 30(4)
- 40(1)
- 50(3)
長さ(mm)
- 300(6)
- 500(4)
幅(mm)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 300(4)
材質
- ウレタン(11)
ブランド
- 前田シェルサービス
- モノタロウ(1)
- イノアック(29)
- エスコ(25)
- WAKI(和気産業)(22)
- フィスランド(12)
- 光(10)
- エクシール(8)
- TRUSCO(7)
- タイガースポリマー(6)
- アキツ(6)
- 篠田ゴム(4)
- オーツケミカル(3)
- アルインコ(2)
- コクゴ(2)
- 亨栄ケミカル(2)
- アイオン(1)
- 八幡ねじ(1)
- 秀カンパニー(1)
- 近江屋ロープ(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ブルコラン角材
前田シェルサービス¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から8日以内出荷汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン長さ(mm)300
ウレテック角材
前田シェルサービス¥8,898税込¥9,7881本5日以内出荷金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性です。固くても弾力に富みます。(HSA70~HSA95)。硬度の高いものでは、旋盤加工が容易にできる弾性体です。圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍です。用途加工組付工程などの治具部品。クッション材仕様100%引張モジュラス(MPa):7.7、300%引張モジュラス(MPa):14.1、テーバー摩耗損失(mg):45、伸び率(%):400、使用可能温度(℃):~60、反発弾性(%):49、引裂強度(kN/m):87.2トラスコ品番848-6541材質ウレタンゴム(耐水性)寸法(mm)40×40×300質量(kg)0.52引張強度(MPa)36.6圧縮永久歪(%)21硬度(ショア A)90
ブルコラン板材
前田シェルサービス¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から8日以内出荷汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン樹脂長さ(mm)300幅(mm)300色茶硬度(ショアA)92使用温度範囲-40~80℃テーパー(磨耗)9mg
ウレテック板材
前田シェルサービス¥11,980~税込¥13,178~1枚3日以内出荷金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)300幅(mm)300色黄硬度(ショアA)90使用温度範囲-20~60℃