絞り込み
厚さ(mm)
  • 10
  • 1(10)
  • 1.5(2)
  • 2(12)
  • 3(12)
  • 4(1)
  • 5(20)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 15(7)
  • 20(17)
  • 25(8)
  • 30(13)
  • 35(4)
  • 40(5)
  • 50(4)
長さ(mm)
  • 100(4)
  • 150(2)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • 300(8)
  • 500(5)
  • 1000(8)
  • 7000(1)
幅(mm)
  • 30(3)
  • 100(7)
  • 150(2)
  • 200(6)
  • 250(3)
  • 300(7)
  • 400(3)
  • 500(5)
  • 1000(8)
材質
  • ウレタン(24)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • ポリウレタン(PU)(1)
  • 樹脂(1)
比重
  • 1.13(1)
  • 1.2(2)
  • 1.4(1)
ブランド
  • イノアック(13)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • アキツ(3)
  • 前田シェルサービス(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • オーツケミカル(1)
  • エクシール(1)
  • 八幡ねじ(1)
イノアック・WAKI(和気産業)・アキツ・前田シェルサービス・エスコ・TRUSCO・オーツケミカル・エクシール・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンシート オーツケミカル

    ウレタンシート

    オーツケミカル(28件のレビュー)
    869税込956
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック

    発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)

    イノアック(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
    用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
  • ウレタンシート 硬度A70 アキツ

    ウレタンシート 硬度A70

    アキツ(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
  • モルトフィルター  黒 八幡ねじ

    モルトフィルター 黒

    八幡ねじ(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
    用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン密度(kg/m3)30±5
  • ウレタンシート 硬度A50 アキツ

    ウレタンシート 硬度A50

    アキツ(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
  • 発泡ウレタンろ過シート イノアック

    発泡ウレタンろ過シート

    イノアック(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
    用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
  • 発泡ウレタンクッション性シート イノアック

    発泡ウレタンクッション性シート

    イノアック(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション性に優れ軽量です。
    用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)22硬さ(N)107.9±22.6
  • ウレタンシート 硬度A60 アキツ

    ウレタンシート 硬度A60

    アキツ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
  • ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)

    ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    高衝撃吸収素材。 圧縮残留歪みが小さい。 軽量でかつ高い衝撃吸収性。 ヘタリが少ない。
    用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • カームフレックスF-2 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-2 片面粘着付

    イノアック
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材2018年トラスコ掲載ページ2 0212
  • 粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    粘着EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)300形状幅(mm)30使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンゴム(板) TRUSCO

    ウレタンゴム(板)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • 人肌のゲルシート エクシール

    人肌のゲルシート

    エクシール
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
    用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など材質ポリウレタン乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質ウレタンフォーム イノアック

    軟質ウレタンフォーム

    イノアック(2件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    通気性が良く、優れた濾過性能があります。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。 水、中性洗剤で洗浄できます。
    用途緩衝材やフィルターに材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)縦(mm)250横(mm)250
  • カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4LF 片面粘着付

    イノアック
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材2018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • マイクロセルウレタンPORON 黒 イノアック

    マイクロセルウレタンPORON 黒

    イノアック
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
  • 軟質ウレタンフォーム WAKI(和気産業)

    軟質ウレタンフォーム

    WAKI(和気産業)
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    すべり止めや簡易保護に。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工が出来ます。
    厚さ(mm)10寸法(mm)250×250
  • オームフレックス イノアック

    オームフレックス

    イノアック(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。
    材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)10ピンク使用温度範囲-20~70℃体積固有抵抗(Ωcm)1×10"
  • 発泡ウレタンシート イノアック

    発泡ウレタンシート

    イノアック
    3,998税込4,398
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    止水性、耐候性に優れています。
    用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)45
  • カームフレックスF-4 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4 片面粘着付

    イノアック(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材2018年トラスコ掲載ページ2 0213
  • ゴムスポンジ粘着 200×200×10mm イノアック

    ゴムスポンジ粘着 200×200×10mm

    イノアック
    559税込615
    1枚
    10日以内出荷
    やわらか素材で加工が簡単!。ハサミ・カッターナイフで簡単にカットが出来ます。スベリ止めや簡易保護に。火の近くでは使用しないでください。材質上、伸縮があります。
    材質発泡ゴム寸法(mm)200×200×厚10アズワン品番64-5077-30
  • 便利素材 No.4 モルトフィルター UFシリーズ イノアック

    便利素材 No.4 モルトフィルター UFシリーズ

    イノアック
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷
    優れた濾過性能を有します。加工が簡単で、はさみやカッターナイフで加工できます。耐薬品性、耐油性などの科学的特性に優れています。水、中性洗剤による洗浄が可能です。通気性にすぐれています。モルトフィルターは、ポリウレタンフォームを特殊処理により、。完全な網目構造にしたウレタンフォームです。エアコン・空気清浄器フィルター、ペイントローラーに、スピーカーグリルに。可燃物のため、火気には近づけないよう十分に気をつけてください。ポリウレタンフォームの性質上、黄変しますが、物質的にはまったく変わりはありません。特に直射日光や紫外線にさらすと黄変が早まりますのでご注意ください。燃やしたりしますと、火力が強く、はげしく燃えますので、家庭では絶対に燃やさないようにしてください。
    材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工フィルター)寸法(mm)500×500×厚10アズワン品番64-5077-29
  • カームフレックス F140 WAKI(和気産業)

    カームフレックス F140

    WAKI(和気産業)
    6,398税込7,038
    1枚
    翌々日出荷
    騒音対策に!音の発生源に囲いを作り、その内側に貼ると壁面などに伝わる音を和らげます。 発泡ウレタンの密度が濃く、音の吸収に優れています。
    材質ウレタンフォーム寸法(mm)400×1000
  • 耐摩耗性ウレタンゴムログラン板 イノアック

    耐摩耗性ウレタンゴムログラン板

    イノアック
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
    用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキン。クッション材。シール材。緩衝材。自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンシート エスコ

    ポリウレタンシート

    エスコ
    350税込385
    1個(5セット)
    翌日出荷
    丸型。入数は5枚入りです。クッション性に優れています。ポリウレタン(エーテル系)発泡体。
    厚さ(mm)10寸法(mm)100質量(g)4発泡倍率62~65倍
  • 環境配慮型発泡シート スーパーシート WAKI(和気産業)

    環境配慮型発泡シート スーパーシート

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1枚
    翌々日出荷
    従来の発泡シートと比較して、防水性・気密性・吸音性・緩衝性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能な発泡シートです。
    材質特殊ウレタン発泡材RoHS指令(10物質対応)対応
  • カームフレックス F55 WAKI(和気産業)

    カームフレックス F55

    WAKI(和気産業)
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷
    騒音対策に!音の発生源に囲いを作り、その内側に貼ると壁面などに伝わる音を和らげます。 不織布付:耐候性に優れています。不織布の反対側を貼り付けます。
    材質ウレタンフォーム、ポリエステル(不織布)寸法(mm)400×1000
  • ブルコラン板材 前田シェルサービス

    ブルコラン板材

    前田シェルサービス
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン樹脂長さ(mm)300幅(mm)300硬度(ショアA)92使用温度範囲-40~80℃テーパー(磨耗)9mg
  • ウレテック板材 前田シェルサービス

    ウレテック板材

    前田シェルサービス
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)300幅(mm)300硬度(ショアA)90使用温度範囲-20~60℃
ウレタンゴム