絞り込み
長さ(mm)
材質
ブランド
- モノタロウ(1)
- イノアック(28)
- エスコ(25)
- WAKI(和気産業)(23)
- フィスランド(12)
- 前田シェルサービス(11)
- 光(10)
- エクシール(8)
- TRUSCO(7)
- タイガースポリマー(6)
- アキツ(6)
- 篠田ゴム(4)
- オーツケミカル(3)
- アルインコ(2)
- コクゴ(2)
- 亨栄ケミカル(2)
- アイオン(1)
- 八幡ねじ(1)
- 秀カンパニー(1)
- 近江屋ロープ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イノアック・エスコ・WAKI(和気産業)・フィスランド・前田シェルサービス・光・エクシール・TRUSCO・タイガースポリマー・アキツ・篠田ゴム・オーツケミカル・アルインコ・コクゴ・亨栄ケミカル・アイオン・八幡ねじ・秀カンパニー・近江屋ロープ・ブランドをもっと見る

ウレタンゴム(円柱)
TRUSCO(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス色黄硬度SHORE A 90
ピットクッションシート
エクシール¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷から6日以内出荷優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)用途家具や小物のすべり止めに材質ポリウレタン寸法(mm)500×500色透明硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ウレタンフォーム
イノアック(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1枚当日出荷通気性が良く、優れた濾過性能があります。 ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。 水、中性洗剤で洗浄できます。用途緩衝材やフィルターに材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)色黒縦(mm)250横(mm)250
【オーダー】少し硬めのウレタンチップスポンジ
フィスランド¥1,929税込¥2,1221個5日以内出荷スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番人気のウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100色混合色密度(kg/m3)70±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
低反発ウレタンスポンジ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷衝撃吸収性のあるウレタンスポンジです。断熱材、クッション材としてお使いください。用途断熱材、クッション材としてお使いください。材質低反発ウレタン幅(mm)450長さ(m)1
【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 黒
フィスランド¥1,658税込¥1,8241個5日以内出荷やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100色黒密度(kg/m3)22±2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
人肌のゲルシート
エクシール¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から6日以内出荷やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など材質ポリウレタン色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ウレタン90°
タイガースポリマー¥1,120税込¥1,2321枚3日以内出荷機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・91比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])35.1[358]切断時伸(%)430圧縮永久ひずみ(%)30(70℃×24h)反撥弾性(%)37引裂き強度(kN/m)86.8サービス分類オーダー・加工
ウレタン丸棒 硬度50
アキツ¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度50材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
ピットクッションシート 粘着材付
エクシール¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から6日以内出荷優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)用途家具や小物のすべり止めに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×500色透明硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」
WAKI(和気産業)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から5日以内出荷マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300硬度25使用温度(℃)(持続最高)60/粘着部40・(持続最低)-10瞬間使用温度(℃)(最高)120RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】硬めの高弾性ウレタンスポンジ
フィスランド¥5,229税込¥5,7521個5日以内出荷スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番反発の強いウレタンスポンジです。 椅子やソファのクッション部分を張り替える時にお使いいただけます。 高反発マットレスとしてもお使いいただけます。 ソファなどにお使いの場合は「硬めの白ウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100色紫密度(kg/m3)53±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
マイクロセルウレタンPORON 黒
イノアック¥8,398~税込¥9,238~1巻当日出荷から9日以内出荷圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]色黒
【オーダー】ウレタン70°
タイガースポリマー¥1,234税込¥1,3571枚3日以内出荷機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・70比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630圧縮永久ひずみ(%)28(70℃×24h)反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)36.4サービス分類オーダー・加工
ウレタン黒 UL-011 10X500X500
WAKI(和気産業)¥769税込¥8461枚当日出荷クッション性に優れていて軽量です。用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。トラスコ品番171-1874材質発砲ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)10
カームフレックスF-4LF 片面粘着付
イノアック¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷から翌日出荷空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0214
ウレタンゴム(パイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌日出荷金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。用途治具部品として色黄材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」
WAKI(和気産業)¥649~税込¥714~1枚当日出荷マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。長さ(mm)300幅(mm)50材質高密度ウレタンフォーム硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
ウレタン丸棒 硬度60
アキツ(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度60材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
ウレタンシート 硬度A50
タイガースポリマー¥418~税込¥460~1枚7日以内出荷機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/50比重1.24伸び(%)切断時/610引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6圧縮永久ひずみ(%)3反撥弾性(%)31引裂き強度(kN/m)28.6
ウレタンシート 硬度A70
タイガースポリマー¥299~税込¥329~1枚当日出荷から8日以内出荷機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/70比重1.2伸び(%)切断時/630引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7圧縮永久ひずみ(%)28反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)36.4
ポリウレタン丸紐
コクゴ¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)7日以内出荷多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも対応できます。熱融着で簡単にジョイントできるので、必要な時、必要な長さのベルトが得られ、便利です。耐摩耗性、耐油性、耐候性にも優れています。クリーンな伝動ができます。長さ(m)10
カームフレックス (粘着付)
イノアック(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷から翌日出荷振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。用途吸収材、制振材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ブチルゴム色黒使用温度範囲(℃)-20~50粘着剤ブチルゴム
【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 白
フィスランド¥1,658税込¥1,8241個5日以内出荷やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1100厚さ(mm)10~100色白密度(kg/m3)16±1.5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】硬めの白ウレタンチップスポンジ
フィスランド¥3,278税込¥3,6061個5日以内出荷スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で最も硬めのウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「硬めの高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス長さ(mm)100~1950幅(mm)100~950厚さ(mm)10~100色白密度(kg/m3)80(77.6)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ
フィスランド¥2,358税込¥2,5941個5日以内出荷スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番やわらかいウレタンスポンジです。 一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。 そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。 DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100色ベージュ密度(kg/m3)30±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ウレタン黒
WAKI(和気産業)¥979税込¥1,0771枚当日出荷クッション性に優れていて軽量です。用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。材質発砲ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500
ソフトクッションシート
エクシール¥4,998~税込¥5,498~1枚6日以内出荷透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど材質ポリウレタン寸法(mm)500×500色透明硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応
人肌のゲルシート 片面非粘着
エクシール¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から6日以内出荷やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×400色乳白色硬度アスカーC0RoHS指令(10物質対応)対応
セルダンパー
WAKI(和気産業)¥389~税込¥428~1枚翌々日出荷騒音対策に!音の発生源と床接地面に置くことにより伝わる振動を和らげます。 優れたダンピング効果により振動を低減できます。 汚染性が極めて少ない(跡が残りにくい)。 洗濯機などの重荷重物の足ゴム防振材として使用。厚さ(mm)5材質特殊ウレタンフォーム(ハロゲンフリーの難燃素材を使用)

















































![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)