絞り込み
材質
- その他(3)
- アクリル(1)
- アルミニウム(2)
- エラストマー(2)
- ゴム(1)
- スチレンブタジエンゴム(SBR)(1)
- スチール(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(6)
- ピーク(PEEK)(2)
- ベークライト(4)
- ポリアミドイミド(PAI)(2)
- ポリエステル(2)
- ポリエーテルイミド(PEI)(4)
- ポリスチレン(PS)(15)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 樹脂(2)
- 炭素繊維(2)
- 発泡スチロール(7)
- 紙(2)
- 材質をもっと見る
ブランド
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- エスコ(59)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(16)
- アクリサンデー(15)
- コクゴ(14)
- 光(7)
- くればぁ(6)
- RS PRO(5)
- タキロン(4)
- WARLON(3)
- 協和産業[マット](3)
- アズワン(2)
- アルインコ(2)
- フタムラ化学(2)
- 吉野(2)
- グリーンクロス(2)
- イノアック(1)
- 西敬(イカリボシ)(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
色
長さ(mm)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ウッドラックパネル CP 5mm厚 910×1820 紙貼り(耳付) 35枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥91,980税込¥101,1781セット6日以内出荷スチレンボード(パネル)の両面に上質紙を貼った仕様です。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(耳付)厚さ(mm)5寸法(mm)910×1820
ウッドラックパネル CP 5mm厚 810×1120 紙貼り(耳付) 50枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥71,980税込¥79,1781セット6日以内出荷スチレンボード(パネル)の両面に上質紙を貼った仕様です。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(耳付)厚さ(mm)5寸法(mm)810×1120
ウッドラックパネル CP 25mm厚 910×1820 紙貼り(正寸) 8枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥62,980税込¥69,2781セット6日以内出荷スチレンボード(パネル)の両面に上質紙を貼った仕様です。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(正寸)厚さ(mm)25寸法(mm)910×1820
ウッドラックパネル CP 3mm厚 810×1120 紙貼り(正寸) 75枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥109,800税込¥120,7801セット6日以内出荷スチレンボード(パネル)の両面に上質紙を貼った仕様です。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(正寸)厚さ(mm)3寸法(mm)810×1120
ウッドラックパネル ピタパネ 3mm厚 810×1120 片面のり付き 50枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥84,980税込¥93,4781セット6日以内出荷インクジェット出力紙対応粘着パネルです。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様片面のり付き厚さ(mm)3寸法(mm)810×1120
ウッドラックパネル ピタパネ 5mm厚 810×1120 片面のり付き 40枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥84,980税込¥93,4781セット6日以内出荷インクジェット出力紙対応粘着パネルです。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様片面のり付き厚さ(mm)5寸法(mm)810×1120
ウッドラックパネル ピタパネ 5mm厚 910×1820 片面のり付き 30枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥119,800税込¥131,7801セット6日以内出荷インクジェット出力紙対応粘着パネルです。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様片面のり付き厚さ(mm)5寸法(mm)910×1820
ウッドラックパネル ピタパネ 7mm厚 810×1120 片面のり付き 30枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥84,980税込¥93,4781セット6日以内出荷インクジェット出力紙対応粘着パネルです。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様片面のり付き厚さ(mm)7寸法(mm)810×1120
ウッドラックパネル ピタパネ 7mm厚 910×1210 片面のり付き 30枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥119,800税込¥131,7801セット6日以内出荷インクジェット出力紙対応粘着パネルです。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様片面のり付き厚さ(mm)7寸法(mm)910×1210
ウッドラックパネル ピタパネ 7mm厚 910×1820 片面のり付き 20枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥98,980税込¥108,8781セット6日以内出荷インクジェット出力紙対応粘着パネルです。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様片面のり付き厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820
ウッドラックパネル ピタパネ 7mm厚 1050×2020 片面のり付き 20枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥189,800税込¥208,7801セット6日以内出荷紙貼りタイプに粘着加工を施したスチレンボード(パネル)です。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様片面のり付き厚さ(mm)7寸法(mm)1050×2020
ウッドラックパネル ピタパネ 10mm厚 910×1820 片面のり付き 20枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥189,800税込¥208,7801セット6日以内出荷紙貼りタイプに粘着加工を施したスチレンボード(パネル)です。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様片面のり付き厚さ(mm)10寸法(mm)910×1820
ウッドラックパネル ピタパネ 25mm厚 910×1820 片面のり付き 8枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥92,980税込¥102,2781セット6日以内出荷紙貼りタイプに粘着加工を施したスチレンボード(パネル)です。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様片面のり付き厚さ(mm)25寸法(mm)910×1820
ウッドラックパネル ピタパネ 5mm厚 910×1820 両面のり付き 30枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥229,800税込¥252,7801セット6日以内出荷紙貼りタイプに粘着加工を施したスチレンボード(パネル)です。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様両面のり付き厚さ(mm)5寸法(mm)910×1820
ウッドラックパネル ピタパネ 7mm厚 910×1820 両面のり付き 20枚梱包
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)¥189,800税込¥208,7801セット6日以内出荷紙貼りタイプに粘着加工を施したスチレンボード(パネル)です。用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様両面のり付き厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820
ベスペルシート(超耐熱性特殊プラスチック)
淀川ヒューテック¥709,800~税込¥780,780~1枚7日以内出荷融点を持たず、極低温域から500℃(連続使用+260℃)まで使用可能です。 永久ひずみが小さく、耐クリープ特性が優れています。 熱、湿気に対し、寸法安定性が良く、精巧な部品を成形加工できます。 金属との相性が良く摩耗が少ない。 真空中での使用に適しています。 耐放射線性、耐薬品性に優れています。サイズ大(254mm角)
タキシャロン
コクゴ¥159,800税込¥175,7801枚7日以内出荷720~840nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。用途720~840nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
タキシャロン
コクゴ¥199,800税込¥219,7801枚7日以内出荷570~650nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。用途570~650nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
タキシャロン
コクゴ¥199,800税込¥219,7801枚7日以内出荷200~515nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。用途200~515nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
タキシャロン
コクゴ¥199,800税込¥219,7801枚7日以内出荷480~580nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。用途480~580nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
タキシャロン
コクゴ¥199,800税込¥219,7801枚7日以内出荷950~1150nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。用途950~1150nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
ビニカコート
コクゴ¥79,980税込¥87,9781巻(10m)7日以内出荷非転写はコピー紙の転写、他樹脂との移行抑え、防汚性も有しています。スリップ性は非転写に加え、ベタツキを抑えサラッとした触感。用途テーブルマット、チェアーマット長さ(m)10![ソフトンロイヤル 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541719-190418-02.jpg)
ソフトンロイヤル
協和産業[マット]¥92,980税込¥102,2781本(10m)3日以内出荷工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。 エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。 エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い」 そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。 合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。材質エラストマー(TPE)幅(mm)1000厚さ(mm)5.5質量(kg)32長さ(m)10![ソフトン 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541719-190418-02.jpg)
ソフトン
協和産業[マット]¥59,980税込¥65,9781本(15m)3日以内出荷エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のゴムマットです。 ゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い(~-60℃)」 「床への色移りがない」 という点で優れています。 上記特長が認められ、世界最高峰の国際自転車レースのコース(屋内アリーナ)の床としても採用されました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いている多用途で活躍が期待できるマットです。材質エラストマー(TPE)幅(mm)1000![メタリックラメマット 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541545-190418-02.jpg)
メタリックラメマット
協和産業[マット]¥129,800税込¥142,7801本(20m)3日以内出荷これまでに無かったメタリックラメ調マットです。 PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。材質軟質塩化ビニール幅(mm)910厚さ(mm)1.5質量(kg)38長さ(m)20
スチロール樹脂板 内窓用厚み調整材入り
光¥5,998~税込¥6,598~1セット(2枚)10日以内出荷UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます仕様両面マット、内窓用厚み調整材(PTC205)入り厚さ(mm)3.4
VIA書込みプレート
河淳¥85税込¥941枚4日以内出荷色黒材質(本体)塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)183×151適合品番FF264、FF263、FF266、FF265、FF259、FF258関連部品FA705,FA704,FA696,FA697,FA698,FA718,FA695,FA719,FA694,FA701,FA702,FA703,FA720,FA700,FA721,FA699
『その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります
- その他樹脂板・シート
- その他樹脂型材
- その他樹脂板カット対応品
- その他樹脂丸棒
- その他樹脂パイプ































![ソフトンロイヤル 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541719-190418-02.jpg)
![メタリックラメマット 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541545-190418-02.jpg)