14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドアンテナ SMAタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ロッドアンテナ SMAタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    マグネット固定式の便利なテレビ用アンテナです
    長さ(m)5
  • RCA2分配コネクター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RCA2分配コネクター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    RCA信号を2系統に分岐します。
    用途電装パーツ
  • バックカメラ用トレーラー配線コード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックカメラ用トレーラー配線コード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    DINタイプのバックカメラ用延長配線、ちょい延長にちょうど良い長さです。
    長さ(m)5
  • RCAジョイントコネクター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RCAジョイントコネクター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途電装パーツ
  • ツーウェイバックカメラ20M配線コード付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ツーウェイバックカメラ20M配線コード付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ。小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします。ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応
    用途電装パーツセット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替解像度1280×720防塵防水性能IP68水平(ティルト)角度175°画素数100万動作電流(mA)100/12Vビデオ仕様NTSC本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5イメージセンサー1/2.7CMOS動作電圧(V)12-35最低照度(Lux)0.001
  • バックセンサー用防水ケース JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックセンサー用防水ケース

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バックセンサー オプションパーツ
    材質樹脂
  • バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入り JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入り

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,498税込2,748
    1箱
    4日以内出荷
    バックカメラを簡易的に取り付けることができる強力なマグネット。車両側のネジ固定不要で簡単に脱着が可能で、設置しにくい箇所やネジ固定が困難な箇所など。車両前方や巻き込み位置、トラックに限らず重機など用途は多岐にわたり使用できます。
    用途電装パーツ付属品マグネット/M3×10mmボルト/平ワッシャー/スプリングワッシャー×各2質量(g)マグネット:約30サイズ(mm)マグネット:約43Φ×厚さ5
  • 広角バックカメラ 専用ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角バックカメラ 専用ケーブル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    GXシリーズ超広角バックカメラ有線タイプのDIN端子をRCA端子へ変換させることができます。超広角バックカメラを別のモニターで使用したい時に。
    適合カメラGX-007、YKC-20A
  • 広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    GXシリーズバックカメラ単体に取付けることができるステンレスプロテクター。デザイン性向上とともにカメラを保護します
    材質ステンレス
  • T10-BA15S変換ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    T10-BA15S変換ソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット
    用途電装パーツ仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ定格0.5A
  • CVC-100 赤外線室内カメラ 7Mケーブル付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CVC-100 赤外線室内カメラ 7Mケーブル付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    チームスマートレコーダー用室内カメラ。ドライバーや車内を撮影したいとき等に便利です。赤外線付き。
    用途電装パーツ仕様IRLED:850nm 6EA、正像/鏡像:切替線付適合機種チームスマートレコーダーYM201(592771/592772/592773/592777)/T5(592816/592819)/TAT2(592781/592782)/T3(592811/592812)ケーブル長(m)本体側0.6/延長6入力電圧(V)5~12消費電流(mA)130/350解像度960(H)×480(V)接続端子RCAまたはミニジャック動作温度(℃)-20~+70度動作湿度(%)30~95保管温度(℃)-30~+85フレームレートNTSC(60FPS)/PAL(50FPS)画角水平92度/垂直65度映像出力CVBSイメージセンサー1/3PC1099最低照度(Lux)0(赤外線カメラON)
  • バックカメラ用トレーラー配線コード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックカメラ用トレーラー配線コード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    バックカメラ用補修パーツ
    用途592981用30m配線コード長さ(m)30
  • 広角バックカメラ GX-007 配線コード別売 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角バックカメラ GX-007 配線コード別売

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    44,980税込49,478
    1セット
    4日以内出荷
    GX-001 超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
    規格鏡像/無線モデル防塵防水性能IP67
  • RCAジョイントコネクター メス3連 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RCAジョイントコネクター メス3連

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    これ1つで、オス同士のRCAプラグの映像/音声のすべてがジョイントできます。
    用途電装パーツ
トラック用ドライブレコーダー