絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • DC3(3)
発光色
  • 発光色イエロー(3)
  • 発光色グリーン(2)
  • 発光色ブルー(2)
  • 発光色レッド(3)
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(196)
  • IDEC(和泉電気)(138)
  • 鎌田信号機(56)
  • APEM(48)
  • マルヤス電業(43)
  • MARL(43)
  • 日恵製作所(34)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
  • 富士電機(28)
  • CAMDENBOSS(21)
  • BULGIN(20)
  • SIEMENS(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • エスコ(17)
  • YIJIA(14)
  • Aratas(旧:omron)(13)
  • 坂詰製作所(12)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー 日動工業

    電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー

    日動工業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
    用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)DC3形状流線形外径(Φmm)76光源LED付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付)材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)101保護等級IP44質量(g)1752018年トラスコ掲載ページ3 0761
  • 小型LED回転灯 フラッシャーランタン 日動工業

    小型LED回転灯 フラッシャーランタン

    日動工業
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
    用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)AC100形状円筒形外径(Φmm)90光源LED材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)124閃光数(min-1[回/分])140定格電流(A)0.01電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ3 0761
  • 大型LED回転灯 フラッシャーランタン 日動工業

    大型LED回転灯 フラッシャーランタン

    日動工業
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
    用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)AC100形状円筒形外径(Φmm)120光源LED材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)156閃光数(min-1[回/分])140電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)質量(g)530
  • ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業

    ニコUFO 常時点灯タイプ

    日動工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。定格電圧(V)DC3形状円筒形外径(Φmm)76光源LED付属品単3乾電池×2本スイッチON/OFFシーソースイッチ点灯方式手動材質(カバー)アクリル系材質(本体)ABS樹脂仕様LED8個高さH(mm)75閃光数(min-1[回/分])72回転数(回/分)318保護等級IP55連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間質量(g)208タイプ常時点灯
  • ニコUFO 夜間自動点灯タイプ 日動工業

    ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

    日動工業
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。定格電圧(V)DC3形状円筒形外径(Φmm)76光源LED付属品アルカリ単3乾電池×2本スイッチON/OFFシーソースイッチ点灯方式自動材質(カバー)アクリル系材質(本体)ABS樹脂仕様LED8個高さH(mm)75閃光数(min-1[回/分])72回転数(回/分)318保護等級IP55連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間質量(g)208タイプ夜間自動点灯

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ