絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
813件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR12

    APEM
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR12 APEM

    Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR12

    APEM
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
  • Apem パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR24 APEM

    Apem パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR24

    APEM
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
  • Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXO24 APEM

    Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXO24

    APEM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定
    長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色オレンジランプLED定格電流(mA)20強度30mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
  • フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    77税込85
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
  • パイロットライト IDEC(和泉電気)

    パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    保護構造IP65.54.40(IEC60529)発光色6色(レンズ交換必要)端子カバー不要
  • e-CON付ランプΦ25(青) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプΦ25(青)

    SUS(エスユーエス)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    Φ25のランプ(青)
    型式MES-102A-B(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色
  • e-CON付ランプ5灯(赤黄緑青白) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプ5灯(赤黄緑青白)

    SUS(エスユーエス)
    19,880税込21,868
    1個
    10日以内出荷
    Φ40のランプ5色
    型式LOUT-24-5RYGBW (シュナイダーエレクトリック)ケーブル長(m)1発光色赤・黄・緑・青・白
  • 表示灯(角胴形)セット正方形 M2K omron(オムロン)

    表示灯(角胴形)セット正方形 M2K

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    仕様有色発光品名表示灯照光方式LED端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH分割方式無分割胴体形状角胴形
  • HN2P形角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    HN2P形角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    239税込263
    1箱(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • LED電池式警告灯高輝度 日恵製作所

    LED電池式警告灯高輝度

    日恵製作所
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
    用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。寸法(Φ×高さH)(mm)118×157寸法(Φmm)118電池単1電池×2本(別売)動作モード回転モード/点滅モード
  • ハイパワーライト 点灯 日恵製作所

    ハイパワーライト 点灯

    日恵製作所
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    IP67で屋外でも使用できます。
    用途前照灯など各種車両の照明としてご使用いただけます。仕様パワーLED電源(DC-V)12~24使用場所屋外
  • 車載用警告灯 4連 小型減光付 日恵製作所

    車載用警告灯 4連 小型減光付

    日恵製作所
    9,298税込10,228
    1台
    4日以内出荷
  • 車載用警告灯 4連 薄型減光付 日恵製作所

    車載用警告灯 4連 薄型減光付

    日恵製作所
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
  • 小型LED回転灯 フラッシャーランタン 日動工業

    小型LED回転灯 フラッシャーランタン

    日動工業
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
    用途工場出入口の仮設警告灯など。材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂形状円筒形質量(g)300定格電圧(V)AC100外径(Φmm)90高さH(mm)124定格電流(A)0.01電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)光源LED閃光数(min-1[回/分])1402018年トラスコ掲載ページ3 0761
  • 大型LED回転灯 フラッシャーランタン 日動工業

    大型LED回転灯 フラッシャーランタン

    日動工業
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
    用途工場出入口の仮設警告灯など。材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂形状円筒形質量(g)530定格電圧(V)AC100外径(Φmm)120高さH(mm)156電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)光源LED閃光数(min-1[回/分])140
  • フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)角穴24.5
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト 突形

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    形状保護構造IP65端子形状ねじ本体形状分離形取付穴径(Φmm)22
  • Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状保護構造IP65光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16
  • SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1台
    3日以内出荷
    適合機種SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×26×25.1
  • Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状レンズ形状正角形(18×18)光源LED取付穴径(Φmm)16適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所

    LED照明灯 ハイパワーライト

    日恵製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。 ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。
    質量(g)580種類車載灯保護構造IP67消費電力(W)15定格電圧(V)DC12~24機能点灯光源LEDLED使用数(個)7(1W)
  • LED照明灯 ハイパワーライト 日恵製作所

    LED照明灯 ハイパワーライト

    日恵製作所
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLED(CREE社製)5Wを3個使用の車載&施設照明灯。 使用温度範囲が-30~60°、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 IP67の高い保護特性と高い耐振動性。
    質量(g)220種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~60保護構造IP67消費電力(W)9定格電圧(V)DC12~24発光色白(昼光色)光源LED色温度(K)6500~7200光度(cd)960光束(Lm)392LED使用数(個)3(5W)
  • LED信号灯/ニコシグナル 日恵製作所

    LED信号灯/ニコシグナル

    日恵製作所
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
    質量(g)4800種類集合灯消費電力(W)7定格電圧(V)AC100/AC200発光色緑/赤光源LEDLED使用数(個)(緑)88、(赤)68
  • Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED) IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ パイロットライト(角突形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)30
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED)

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    24日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)30
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    24日以内出荷から31日以内出荷
  • Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)16
  • SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    光源LED
  • LWシリーズ パイロットライトΦ22 (丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ パイロットライトΦ22 (丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)22
  • Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形 富士電機

    Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形

    富士電機
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)

    Aratas(旧:omron)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)

    Aratas(旧:omron)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
  • 25Φパイロット 平形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロット 平形 トランス式

    マルヤス電業
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    種別トランス付形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 30Φパイロット 長角形 トランス式 マルヤス電業

    30Φパイロット 長角形 トランス式

    マルヤス電業
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    種別トランス付形状長角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 30Φパイロット 長角形 全電圧 マルヤス電業

    30Φパイロット 長角形 全電圧

    マルヤス電業
    739税込813
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状長角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 30Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業

    30Φパイロット 丸形 全電圧

    マルヤス電業
    599税込659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別全電圧式形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
  • 25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式

    マルヤス電業(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    Aシリーズ
    種別トランス付形状保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
  • 25Φパイロット 平形 全電圧 マルヤス電業

    25Φパイロット 平形 全電圧

    マルヤス電業
    539税込593
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    種別全電圧式形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ