絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/110(23)
- AC200/220(23)
- AC6(25)
- AC12(57)
- AC24(117)
- AC100(33)
- AC110(44)
- AC200(27)
- AC220(42)
- AC400(15)
- AC440(18)
- AC/DC6(23)
- AC/DC12(61)
- AC/DC24(120)
- DC5(35)
- DC6(27)
- DC12(91)
- DC24(172)
- DC110(13)
- その他(12)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(195)
- IDEC(和泉電気)(138)
- 鎌田信号機(56)
- APEM(48)
- MARL(44)
- マルヤス電業(43)
- 日恵製作所(34)
- シュナイダーエレクトリック(32)
- 富士電機(28)
- SIEMENS(20)
- CAMDENBOSS(20)
- BULGIN(19)
- omron(オムロン)(18)
- エスコ(17)
- YIJIA(14)
- Aratas(旧:omron)(13)
- 坂詰製作所(12)
- SUS(エスユーエス)(12)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リング
マルヤス電業¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
22Φパイロット 平形 全電圧
マルヤス電業¥539~税込¥593~1個10日以内出荷種別全電圧式形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
22Φパイロット 丸形 全電圧
マルヤス電業¥539~税込¥593~1個9日以内出荷から10日以内出荷種別全電圧式形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
表示灯(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,298~税込¥1,428~1個10日以内出荷表示灯(UB2シリーズ) 文字、記号等の表示可能 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 表示部は別売り使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2
回転灯(PoE・Ethernet制御)Φ100 SF10-PoE
パトライト(PATLITE)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷LANケーブル1本で完結するPoE(IEEE802.3af)対応と高度なネットワーク制御。標準的なPoE(Power over Ethernet / IEEE802.3af)給電に対応し、LANケーブル経由で電源供給とEthernet通信を同時に実現します。これにより、個別のAC電源やDC電源の確保が困難な屋外施設、工場内の高所、仮設現場などの環境において、配線工数を大幅に削減しつつ容易に設置が可能です。制御プロトコルは独自のSOCKET通信(PNSコマンド)に加え、汎用的なHTTPおよびHTTPS通信もサポートしており、PLCやPC、各種ネットワークシステムとのシームレスな統合を実現します。Ping死活監視機能によるネットワークインフラの状態異常検知と自律報知。ICMPのPing通信を利用して、ネットワークカメラ、ルーター、サーバーなどのIP機器を常時監視するPing死活監視機能を標準搭載しています。監視対象からの応答が途絶えた回線異常(リンクダウン)やデバイスのフリーズを自律的に検知し、上位システムを介さずに設定済みのLED発光や大音量ブザーで周囲の管理者へ即時報知します。通信復旧時にも自動で状態復帰の報知を行うため、システムダウンタイムの最小化に貢献します。3要素を組み合わせた多彩なLED発光と5種類のブザー鳴動による柔軟な報知パターン。HTTP(S)やSOCKET通信を用いたコマンド送信により、LEDの「点灯パターン(7種類)」「減光設定の有無」「半面点灯の有無」の3要素を自在に組み合わせた高度な発光制御が可能です。さらに、最大93dB(Typ.)の大音量ブザーは5種類の鳴動パターンと減音設定(-10dB)を備えており、緊急時の警告から平常時の状態通知まで、使用環境の騒音レベルや緊急度に応じた最適な情報伝達を実現します。LED 点灯パターン。消灯、低速回転(60回/分)、中速回転(120回/分)、高速回転(180回/分)、シングルフラッシュ(60回/分)、ダブルフラッシュ(90回/分)、トリプルフラッシュ(120回/分)、サインカーブ(20回/分)。ブザー 鳴動パターン。OFF、断続音(ピピピ)、断続音(ピーピー)、連続音(ピー)、高低音(ピポピポ)、スイープ音(ヒューン)。屋外の過酷な環境での使用に耐えうる高い防塵・防水・耐環境性能。保護等級IP66に加え、NEMA TYPE 4X, 13(正方向取付時)に適合する極めて高い防塵および防水性能を有しています。動作時の使用周囲温度は-20℃から+50℃まで幅広く対応しており、寒冷地から夏の直射日光が当たる屋外ゲート、粉塵が舞う土木・建設現場や製造工場まで、過酷な使用条件でも長期間安定して稼働する堅牢設計です。多様なIoT・セキュリティシステムと連携する実践的な使用シーン。AIカメラとの連携。スマート工場や立入禁止の危険エリアにおいて、AIカメラが人物の侵入や不安全行動を検知した際、ネットワーク経由で即座に連動し、光と音による強烈な警告を発して労働災害を未然に防ぎます。車番認証カメラとの連携。駐車場や物流倉庫のゲートに設置された車番認証カメラと連携し、事前登録された特定の車両が通過したタイミングで、離れた場所にいる警備員や現場スタッフへ到着を自動通知します。気象災害警報との連携。土木・建設現場や港湾施設において、自治体などの気象災害警報システム(大雨・強風・落雷など)と連動し、スマートフォンを持たない屋外作業員に対しても視覚と聴覚で確実な避難指示を伝達します。仕様2点穴取付・Ethernet制御定格電圧(V)DC48寸法(Φmm)100ブザーあり
SLC30シリーズ集合表示灯
IDEC(和泉電気)¥419~税込¥461~1個ほか5日以内出荷8種類の照光面を自由に選択できるコンパクトな集合表示灯。超高輝度面発光スーパーLED採用。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。カバー付き渡り金具の採用で、感電防止カバー不要。(SS端子との組合わせ使用時)。記名作業が簡単で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。(Fタイプのみ)。明るいところでも点灯確認が容易なスポット照光完備。(FタイプLED専用)。UL、c-ULおよびTUV認証品。EN規格適合品 ※認証品の指定方法については別途お問い合わせください。
2灯用LED信号灯 天井吊下型
鎌田信号機¥539,800税込¥593,7801個9日以内出荷から32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)22径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)880取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED左:青緑 右:赤ポール40A(Φ48.6)
2灯用LED信号灯 天井直付型
鎌田信号機¥449,800税込¥494,7801個32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)20径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)405取付穴径Φ12寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:50、w:600LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 自立型
鎌田信号機¥569,800税込¥626,7801個9日以内出荷から32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)32径(Φ)入線孔:50寸法H(mm)2030取付穴径長穴:Φ16寸法D(mm)390寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:240、w:240LED上:赤 下:青緑ポール50A(Φ60.5)
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥429,800税込¥472,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)730取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:680、w:330LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥429,800税込¥472,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ10寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:680LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 天井吊下型
鎌田信号機¥419,800税込¥461,7801個32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)16径(Φ)入線孔:30寸法H(mm)820取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:100、w:100LED左:青緑 右:赤ポール32A(Φ42.7)
3灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥539,800税込¥593,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)880取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:830LED左:青緑 中:黄 右:赤
2灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥299,800税込¥329,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)12径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:550LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 自立型
鎌田信号機¥439,800税込¥483,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)22径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1900取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)320寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:200、w:200LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
1灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)7径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)320取付穴径Φ7寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:270、w:270LED赤
3灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥539,800税込¥593,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)880取付穴径Φ12寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:830、w:270LED上:赤 中:黄 下:青緑
2灯用LED信号灯 天井直付型
鎌田信号機¥329,800税込¥362,7801個32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)13径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)340取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)600取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:450LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥299,800税込¥329,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)12径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)600取付穴径Φ8寸法D(mm)300寸法W(mm)320取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:550、w:270LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:450LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 天井吊下型
鎌田信号機¥289,800税込¥318,7801個32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)12径(Φ)入線孔:30寸法H(mm)760取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:100、w:100LED左:青緑 右:赤ポール32A(Φ42.7)
3灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥379,800税込¥417,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)9径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:680LED左:青緑 中:黄 右:赤
2灯用LED信号灯 自立型
鎌田信号機¥299,800税込¥329,7801個9日以内出荷から32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)18径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1800取付穴径長穴:Φ14寸法D(mm)270寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:200、w:200LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
1灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)5径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:210LED赤
3灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥379,800税込¥417,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)9径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)730取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:680、w:210LED上:赤 中:黄 下:青緑
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)500取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:450、w:210LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 天井直付型
鎌田信号機¥229,800税込¥252,7801個32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)280取付穴径Φ8寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:350LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 横壁掛け型
鎌田信号機¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)220取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:170、w:330LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 縦壁掛け型
鎌田信号機¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:170LED上:赤 下:青緑
2灯用LED信号灯 自立型
鎌田信号機¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)16径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1680取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
2灯用LED信号灯 天井直付型
鎌田信号機¥199,800税込¥219,7801個32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)240取付穴径Φ8寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:250LED左:青緑 右:赤
2灯用LED信号灯 天井吊下型
鎌田信号機¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷から32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質鋼板1.6t質量(kg)9径(Φ)入線孔:25寸法H(mm)720取付穴径長穴:Φ10寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:90、w:90LED左:青緑 右:赤ポール25A(Φ34.0)
LED満空表示灯
鎌田信号機¥199,800~税込¥219,780~1個32日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0材質鋼板1.6t径(Φ)入線孔:23寸法D(mm)150取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤLED空:緑 満:赤
〇×LED進入表示灯
鎌田信号機¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0材質鋼板1.6t径(Φ)入線孔:23取付穴径Φ7寸法D(mm)100取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤLED〇:青緑 ×:赤
LED満空表示灯
鎌田信号機¥299,800~税込¥329,780~1個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0材質SUS1.5t径(Φ)入線孔:23寸法D(mm)150取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤLED空:緑 満:赤
2灯用LED信号灯 天井直付型
鎌田信号機¥599,800税込¥659,7801個37日以内出荷SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)20径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)405取付穴径Φ12寸法D(mm)370寸法W(mm)730取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:50、w:600LED左:青緑 右:赤
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー